カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(9)
  • 安全標識(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t0860」の検索結果

104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1巻
    当日出荷から37日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥4,067~税込¥4,474~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所

    サクションストレーナ MSTタイプ

    増田製作所
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • 樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器

    樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600

    ツボサン(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)
    イエロー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)
    イエロー
    ブルー
    レッド

    フッ素樹脂チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,165~税込¥5,682~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    ¥14,850税込¥16,335
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケン

    ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST

    ギケン
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
  • ラウンドコイルチューブ UT 潤工社

    ラウンドコイルチューブ UT

    潤工社
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    5日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
    材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCO

    ナイロンチューブ 100M 黒

    TRUSCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。
    材質ナイロン(PA6)色ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M

    PISCO(ピスコ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1巻
    翌々日出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    トラスコ品番251-7756色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)全長(m)50使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)27適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)8内径(mm)6
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • 連結バー 東野精機

    連結バー

    東野精機
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m

    PISCO(ピスコ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    長さ(m)50材質フッ素樹脂(FEP)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ PISCO(ピスコ)

    PFAチューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。
    色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)
    クリア
    ブラック

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    ¥69,983~税込¥76,981~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETシリーズ フッ素樹脂チューブ CKD

    ETシリーズ フッ素樹脂チューブ

    CKD
    ¥15,538税込¥17,092
    1個
    8日以内出荷から27日以内出荷
    材質フッ素樹脂色透明長さ(m)20使用流体空気
  • IMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS

    IMPACT 860T ANC オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル

    EPOS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    アダプティブ ANC とEPOS AI(TM) による業界最先端のノイズキャンセリングマイク搭載オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)。EPOS AI(TM) 搭載のアダプティブマイクは、毎秒32,000回ものスキャンで周囲の騒音をリアルタイムに分析し、話者の声と他の雑音を識別。これまでにないノイズキャンセリングを提供します。ヘッドスピーカーに搭載されたANC(アクティブ・ノイズ・キャンセリング)は、周囲の騒音に応じて適切なレベルで働くので、独特の耳がキーンとする閉塞感を軽減しつつ周囲の騒音を遮断するので、快適に使用できるようになります。軽量デザイン、ソフトなクッション、ヘッドバンドパッドにより一日中快適に装着できます。コールセンターや周りが騒がしい場所でオンライン会議をする時にもおすすめです。
    セット内容両耳用ヘッドセット、有線 USB-C、USB-C - A 変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全性およびコンプライアンスシート質量(g)189タイプ(マイク)デジタル MEMS x 4ケーブル長(m)1.85接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~16KHイヤホン形状オーバーヘッド型
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert

    ケナメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング
    材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert

    ケナメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷から55日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
  • IMPACT 860T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル EPOS

    IMPACT 860T オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)Microsoft Teams認定モデル

    EPOS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    EPOS AI(TM) による業界最先端のノイズキャンセリングマイク搭載オンイヤー型有線ヘッドセット(両耳)。EPOS AI(TM) 搭載のアダプティブマイクは、毎秒32,000回ものスキャンで周囲の騒音をリアルタイムに分析し、話者の声と他の雑音を識別。これまでにないノイズキャンセリングを提供します。軽量デザイン、ソフトなクッション、ヘッドバンドパッドにより一日中快適に装着できます。コールセンターや周りが騒がしい場所でオンライン会議をする時にもおすすめです。
    セット内容両耳用ヘッドセット、有線 USB-C、USB-C - A 変換アダプター、収納ポーチ、クイックガイド、安全性およびコンプライアンスシート質量(g)189タイプマイク:デジタル MEMS x 3ケーブル長(m)1.85接続方式USB-C および USB-A(USB アダプタ付属)周波数特性スピーカー:20 Hz~20 kHz、マイク:100Hz~16KH
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン TRUSCO

    バルブ開閉表示板取付金具ボールチェーン

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1組(5本)
    当日出荷
    バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
    長さ(mm)150取付方式札
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390~税込¥5,929~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 純正インクカートリッジ エプソン対応 EPSON
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ
    ブルー

    純正インクカートリッジ エプソン対応

    EPSON(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インク染料適合メーカーEPSON
  • ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ Modes

    ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ

    Modes(13件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキユニクロ
  • バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ TRUSCO

    バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1組(5本)ほか
    当日出荷
    バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
    用途バルブ表示板の取り付けに。材質ステンレス品名吊り下げロープ取付方式札
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リサイクルインク エプソン対応 IC50互換 エコリカ
    シアン
    マゼンタ
    イエロー
    ブラック

    リサイクルインク エプソン対応 IC50互換

    エコリカ(21件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個ほか
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IC50シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部機種のみ 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種EP-301/302/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F/4004、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 027
  • 取付用ボールチェーン TRUSCO

    取付用ボールチェーン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1組(5本)
    当日出荷
    バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
    用途バルブ表示板の取り付けに。
  • ファスナー付き除雪機カバー INFIMO

    ファスナー付き除雪機カバー

    INFIMO(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地。色褪せにくいブラックの生地で仕上げたロータリータイプの除雪機専用の汎用カバーです。カバー本体後部ファスナー付きで装着が楽々行えます。付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。
    材質150デニールオックス生地(裏PU加工)色ブラック
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ

    日本ナインスター(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960主な適合純正品番IC50 、ICBK50種別互換品色ブラック適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オスラム 860Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム 860Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    OSRAM Opto Semiconductors
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(1000個)
    8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷