カテゴリ
- バイク部品(81)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 自動車補修部品(18)
- 制御機器(12)
- 建築金物(12)
- 農業機械(10)
- オフィス家具(9)
- 切削工具(7)
- 作業工具(7)
- 防犯用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SWAGE-LINE(30)
- ATHENA(アテナ)(14)
- DAIKO(大光電機)(12)
- 岡田装飾金物(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- brembo(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- ELPA(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- Vesrah(4)
- エスコ(3)
- ホンダ(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- アキュレイト(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t093」の検索結果

トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から8日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から8日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から9日以内出荷ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 延長コード 4個口 3P マグネット 一括スイッチ LED付 ほこり防止シャッター RoHS OAタップ
エレコム¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器を アダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源 タップです。 プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッター や、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、 安心安全にご利用いただけます。 また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用する こともできます。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ○(一括)適合規格PSE適合コンセント個数4口定格出力電流(A)【AC】15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×44×30(ケーブル含まず)機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)、【モジュラージャック】×プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター○
LINKSY(リンクシー) 3つの時間が計れる デジタルタイマー
LINKSY¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【機能】。同時に3つまでタイマー機能使用可能。(アラーム音:3種類)。カウントダウン・カウントアップ機能。リピートメモリー機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。置き掛け兼用(吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き。)色ネイビー質量(g)(約)60/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.9×8.5×1.4音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約60秒
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
フレキシブルLED(緑色/24V/1200mm)
DFRobot¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色緑寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
フレキシブルLED(青色/24V/1200mm)
DFRobot¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色青寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
D.A.D サイドミラーステッカー
D.A.D(GARSON)¥2,498税込¥2,7481セット(4枚)3日以内出荷サイドミラーレンズ部分を手軽にドレスアップ!用途サイドミラーに。タイプステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)150×6取付け方法1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
抜歯鉗子 上顎及び残根用
フリッツメディコ¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000021医薬品医療機器等法一般医療機器
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ
呉竹¥169税込¥1861本4日以内出荷毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!イラストやスケッチに水彩イラスト・レタリングなどにも最適です。水性染料タイプなので水筆などで「ぼかし」「にじみ」も楽しめます。インク水性染料インキ
旋削加工用超硬ヘッド コロカットMB 7014
サンドビック¥55,980税込¥61,5781箱(5個)翌々日出荷MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に最適です。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。用途旋削加工用。被削材HS材種7014
レクトライン収納 ダブルベース 400W450D50H ブラック 床固定金具はFHL012XT03。4T93WZの後継品です。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥12,980税込¥14,2781台28日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×50機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
レクトライン収納 ダブルベース 400W450D50H ネオホワイト 床固定金具はFHL012XT03。4T93WZの後継品です。<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥12,980税込¥14,2781台28日以内出荷色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×50機能ダブルベースサービス分類組立・設置・取付
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,890~税込¥4,279~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
315MHz超低消費電力無線受信モジュール
INTERPLAN¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷送信モジュールは1.5mAの低消費電流を実現 少量のデータ通信、接点情報の通信に最適 1:1、1:N、送信機30台程度までのM:N通信に対応。 ARIB STD-T93準拠、技術基準適合認証取得 様々な仕様にあわせてカスタマイズ可能寸法(mm)30×40×3.5(アンテナ含まず、基板)消費電流(mA)動作時 20 typ.周波数(MHz)315帯アンテナワイヤーアンテナ(外部アンテナ接続可能)インターフェイス接点情報出力(16回路)、調歩同期式シリアルI/F、受信ステータス出力受信感度約-103dBm動作温度範囲(℃)-10~60(結露なきこと)動作電圧(V)2.0~3.6
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付
(45件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本組)当日出荷いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。形状L型セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49