カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 農業機械(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(9)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- HAKKO(白光)(4)
- KITACO(1)
- KSフィルター(2)
- MMD(1)
- onsemi(2)
- SBS(1)
- SMC(26)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- オリエンタルモーター(1)
エコロジープロダクト
「t1-3bc」の検索結果

こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先 3BC型
HAKKO(白光)¥22,980税込¥25,2781セット(10個)当日出荷から3日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BDW1T3G
onsemi¥46,980税込¥51,6781セット(10000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 380 mW。最小DC電流ゲイン = 200。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。寸法 = 2.0 x 1.25 x 0.95mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 200 mA, BC847BPDW1T3G
onsemi¥42,980税込¥47,2781セット(10000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN/PNP。最大DCコレクタ電流 = 200 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SOT-363。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 380 mW。最小DC電流ゲイン = 200。最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 6。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
リール
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷図解NoKC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.19、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC204L エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 リール_No.3、KC26NX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.19、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、KC23NXG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から30日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。適合機種FX-100
デンドウジク
BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様7X1531LSP-18図解NoBK26R 本体部品 デンドウジク_No.3、BC2600 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M 本体部品_No.2、KC26NX 本体部品_No.2、KC26NX1 本体部品_No.2、KC26NXL1 本体部品_No.2、KC26NXL 本体部品_No.2、KC26MX 本体部品_No.2、BC263SL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC264SG 本体部品 デンドウジク_No.2、NKS24L 本体部品_No.3、NKS24 本体部品_No.3、BC26T 本体部品_No.2、KC2600 本体部品_No.2、KC26BL-1 本体部品_No.2、BC263SG 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M-1 本体部品_No.2、KC26B-1 本体部品_No.2、BC264SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26B 本体部品_No.2、BC26C 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26BL 本体部品_No.2、BC260T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26MX1 本体部品_No.2
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃)
HAKKO(白光)¥17,980税込¥19,7781セット(10個)当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。適合機種FX-100
床用モール T字分岐両面テープ付
BUFFALO(バッファロー)¥349~税込¥384~1台欠品中床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。材質ABS色ベージュ
水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 25個入
MMD¥939税込¥1,0331セット(25個)8日以内出荷仕様●入数:1テープ(25個入り)●標準周波数:19.2MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:HC49/S●ピン数:2●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-6976-46
ボウシンガイカンマトメ(TH)
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷規格24XT1.8X1455図解NoBC260T 本体部品 ボウシンガイカンマトメ(TH)_No.3、KC26NX1 本体部品_No.3
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格M8X40X22図解NoBSM-840SLT-C2S オプション5 (延長ノズル1.8M)部品_No.35、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.35、BSM-840 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.35、LVM1501T 50HZ 希望付属品部品_No.3、LVM1501T 60HZ 希望付属品部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.35、BSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.35、BSM-1540SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.35、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.35、BSA-950-1 -2シリーズ ロータ駆動部部品_No.17など
ギヤケースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷規格ステンシヨツト, 15~19フクムステンシヨツト図解NoBC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.14、NK25D ギヤケース部品_No.1、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、MBS320-3F ギヤケース部品_No.1、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MBS320-3T ギヤケース部品_No.1、BCS32A ギヤケース部品_No.1、CBC260 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC32A ギヤケース部品_No.1、MBS320-3C ギヤケース部品_No.1、BCS263SN 本体部品_No.7、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ギヤケースクミタテ_No.14、DB-S320-3C ギヤケース部品_No.1、JA251 ギヤケース部品_No.1、BCS32 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.1、MBS260-3F ギヤケース部品_No.1、BCS26CSN-1 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.7、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.26、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 ギヤケースクミタテ_No.7、BC32DX ギヤケース部品_No.1、MBS260-3C ギヤケース部品_No.1、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、CBC320 ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、BC26DX ギヤケース部品_No.1、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.8、JC26 本体部品_No.28、BC2520D BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1、JC26S 本体部品_No.26、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、KC26A 本体部品_No.26、BCS32BIG-M ギヤケース部品 ギヤケースクミタテ_No.1
ケイチガイニツプル PT1/2XPF1/2
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考PT1/2XPF1/2部品名称ケイチガイニツプル PT1/2XPF1/2図解NoSSA-S550 調圧弁部品_No.32、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.38、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.82、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.43、SSA-N550 分水器部品_No.8、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.81、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.82、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.4、BSA-420JSG G-3 薬液配管1部品_No.3、NCD-10ST-1 分水器部品_No.19、BSM-830SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.82、MS753DR6T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.61、MJI-1010 切替バルブ部品_No.6、BSD-5001LT 第2段ブーム ノズル 左部品_No.4、SSA-α510DX M-A 動噴配管,ホースリール部品_No.22、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.26、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.4など
スイッチステー
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷規格T1.6図解NoMBS200-1 本体部品_No.26、MBS200-2C 本体部品_No.51、MBS200 本体部品_No.26、DB-S320-2 本体部品_No.51、DB-S320-3C 本体部品_No.44、MBS260-3F 本体部品_No.44、MBS3302 本体部品_No.34、MBS260 本体部品_No.26、BC220H 本体部品_No.41、MBS320-3T 本体部品_No.42、MBS320-1C 本体部品_No.26、DB-S320 01 本体部品_No.26、MBS3000T 本体部品_No.35、MBS320-2F 本体部品_No.44、DB-S260-1C 本体部品_No.26、MBS2600T 本体部品_No.35、MBS320-2 本体部品_No.51、MBS320-3C 本体部品_No.44、MBS3000 本体部品_No.35、MBS2402 本体部品_No.34、MBS260-2F 本体部品_No.51、DB-S242 本体部品_No.34、MBS320 本体部品_No.26、MBS260-3C 本体部品_No.44など
6カクボルト(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M5X25アプセツト図解NoBC2520D BIG-M 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.25、MB2600TL26 本体部品_No.32、MB227MKM 本体部品_No.26、MB265CKM 本体部品_No.44、MB267VL 本体部品_No.16、SV23A 本体部品_No.25、BC26MA-1 本体部品_No.27、MB2010ML 本体部品_No.26、MBS320-3T 本体部品_No.35、TK23 本体部品_No.27、MBV2300 本体部品_No.42、DB261L 本体部品_No.28、MB267MKM 本体部品_No.28、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.34、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、MBS260-3F 本体部品_No.38、DB263 L 本体部品_No.29、MB2460L 本体部品_No.30、DB233D 2G 本体部品_No.27、OS26KL 本体部品_No.31、MB2630L 本体部品_No.29、AC26S 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.34など
6カクナット M5X0.8
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら