カテゴリ

  • 自動車補修部品(49)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • バイク部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10-31 12v」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12LEDランプ T10×31 モノタロウ12LEDランプ T10×31モノタロウ(182件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110販売区分業務用
マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会マクラ球 T10×28mm 31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等ホワイト消費電力(W)2対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.2・24v/0.1
ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ルームランプ・マップランプクリア定格電圧(V)12
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ルーム・マップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12
ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプKOITO(小糸製作所)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ルーム、マップランプタイプシングル球クリア
ルーム球(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ルーム球(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
クリア定格電圧(V)12
2輪車用口金球 T10×31 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10×31 12V(シングル球)M&H
1,298税込1,428
1箱(10個)
5日以内出荷
電圧(V)12クリア口金S8.5/8.5
ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト定格電圧(V)12
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用 竹村商会マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用竹村商会
809税込890
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【選ばれる3つのポイント】。選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】。電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!。選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】。今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】。夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。
用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等電圧(V)12/24消費電力(W)2(1個)消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1
RG LED T10X31/T8X29 RG(レーシングギア)RG LED T10X31/T8X29RG(レーシングギア)
1,698税込1,868
1セット(2個)
翌々日出荷
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6 AutoEDGET10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6AutoEDGE
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。 ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 12V専用
長さ(mm)約30.5幅(mm)最大/約16差込口約8.5mm
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(278件のレビュー)
399税込439
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
RG LED T10X31トップ 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10X31トップ 7900KRG(レーシングギア)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
定格12V用1.1W
バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 12V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)12
RG LED T10X31トップ 3000K RG(レーシングギア)RG LED T10X31トップ 3000KRG(レーシングギア)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
定格12V用1.1W
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
LEDルーム球T10×31 6500K210lm カシムラLEDルーム球T10×31 6500K210lmカシムラ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。 高輝度LED3灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 2.2W定格電圧(V)12V口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30色温度(K)6500明るさ(Lm)約210
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
LED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31 POLARGLED 室内灯 ルームランプ 6500K (40Lm) T10x31POLARG
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12VKOITO(小糸製作所)(27件のレビュー)
599税込659特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
LED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31 POLARGLED 室内灯 ルームランプ 13000K (40Lm) T10x31POLARG
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)13000耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
ルーム・フラッシャーランプ 24V KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプ 24VKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
用途ルーム、マップランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
ルーム・フラッシャーランプ 6V KOITO(小糸製作所)ルーム・フラッシャーランプ 6VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)6クリアタイプシングル球
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用JB(日本ボデーパーツ工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント DELTA(デルタ)24V 高輝度LED ROOM 12ポイントDELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)LED色ホワイト厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)電圧(V)DC24LED使用数(個)12電球の種類LED
JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプ JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDバルブ アルミ成型バルブ 12/24V共用 ルームランプJB(日本ボデーパーツ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ルームランプに口金S8.5/8.5ガラス球形式T10×31色温度(K)14000入数1個入り
LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ LeFH-eLeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip TタイプLeFH-e(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。
タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
LEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000K PhilipsLEDバルブ フィリップスマルチリーディングライト 6000KPhilips
1,898税込2,088
1箱
5日以内出荷
明るくスタイリッシュで長寿命のフィリップスLEDルームランプは、合計12個ものLEDチップから照射される色温度6000KのホワイトLED光で車内を明るく照らします。純正球がT10、T10x31、G14タイプであれば同梱の変換コネクターで装着可能。寿命12年。室内がクリアに見える。周囲360度に光を拡散
用途12V、6000Kのホワイト光。ルームランプ仕様●ワット数(W):0.9●対応電圧(V):12●電球の数:1電圧(V)12口金T10/14/T10x31に対応光源LED色温度(K)6000寿命12年ベースSV8.5-8/BA9s/w2.1x9.5d光束(Lm)60バルブマルチソケットルームランプアプリケーションルームランプ
ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18 AutoEDGEルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18AutoEDGE
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18。 超高照度3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED18発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、54発分の明るさです。 裏面の両面テープでルームランプに簡単取付!! 取り付けアダプターーもT10、BA9S、T10×31・36・42mmが付属します。 激安・おすすめ商品です。まとめ買いにもどうぞ!! 12V専用
長さ(mm)約35幅(mm)最大/約60厚さ(mm)約3
サイバーストーク 全方向LED サイバーストークサイバーストーク 全方向LEDサイバーストーク
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの全方位LED T10×31、M3T31(1個入り)です。・強烈な乱反射で超全方位拡散で、縦、横、斜め全方位に、均一な明るさで照らします。・ルームランプを1球交換するだけで、車内が明るくなります。
電圧(V)12~17消費電力(W)2.4全光束(Lm)220色温度(K)6500
LEDルームバルブ AXS(アークス)LEDルームバルブAXS(アークス)
1,198税込1,318
1箱(1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用ホワイト口金T10/T10×31/G14色温度(K)10000ガラス球形状T10/T10×31/G14
SMDルーム モノタロウSMDルームモノタロウ(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10口金その他販売区分業務用
ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル 日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
SMDルーム DELTA(デルタ)SMDルームDELTA(デルタ)(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から4日以内出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球電圧(V)12
ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球定格電圧(V)12
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
LEDルームランプ PIAALEDルームランプPIAA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハイケルビン&ホワイトブルー。
用途車のバルブ電圧(V)12