カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「t1012」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(182件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(31件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    379税込417
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • 黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R)) 岩崎製作所

    黄銅製 ホースニップル(管用テーパネジ男(R))

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
    材質黄銅製形状ホースニップル
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • 耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット(10枚)
    当日出荷
    1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
  • 6角軸スパイラルタップ Pro-Auto

    6角軸スパイラルタップ

    Pro-Auto
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
    用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
  • 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC

    異径チーズ KQ2T ミリサイズ

    SMC
    608税込669
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー

    ニッタ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンティー使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ハンマータッカー SK11

    ハンマータッカー

    SK11
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
    用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
  • ハンドタップ TONEX

    ハンドタップ

    TONEX(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。
    材質SKS2
  • CT・グリッパー(アジャストタイプ) Fairlane

    CT・グリッパー(アジャストタイプ)

    Fairlane
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
    用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-12 100個入

    TRUSCO
    609税込670
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7891材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-54RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
  • TT・TTP用ガイドリンク 椿本チエイン

    TT・TTP用ガイドリンク

    椿本チエイン
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCO

    ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    35,980税込39,578特価
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
    用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
  • ニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ) CKD

    ニュージョイントステンレスタイプ(径違いチーズ)

    CKD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
  • チップ CTAT 三菱マテリアル

    チップ CTAT

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球)

    M&H(24件のレビュー)
    129税込142特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 2輪車用口金球 T10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10 12V(シングル球)

    M&H(13件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式T10口金BA9sクリア
  • 低反発ウレタン黒 テープ付 光

    低反発ウレタン黒 テープ付

    (1件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
    材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクランプ(自在型) スーパーツール

    ユニクランプ(自在型)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
    用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
  • 交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T8シリーズ)

    HAKKO(白光)
    7,598税込8,358
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T8シリーズ)
  • ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【明るく!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
    用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等寸法(mm)Φ11×27ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)2.2(1個)口金T10極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)190(1個)
  • バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエイン

    バイピッチチェーン用スプロケット

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール
  • 非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン 1242T1001 フォラケア・ジャパン

    非接触体温計 フォラケア・サーフスキャン 1242T1001

    フォラケア・ジャパン(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    物体の表面温度も測定可能です。おでこで1秒で測定(口腔温に換算)
    電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~43.0/0.0~100.0(体温/物体表面温度)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.9℃以下および42.1℃以上)、物体表面温度/±1.0℃測定時間1秒機能オートパワーオフ・バックライト・メモリー(30件)・発熱アラーム最小表示単位0.1℃アズワン品番7-9222-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:302AGBZX00081000検温部位おでこ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,298税込2,528
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ
  • サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(C63C+C63B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷
    デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
    入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
  • パイロット球 T10E10 12V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T10E10 12V 0.15A

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金10形状T-10クリア定格12V-0.15A全高(mm)28直径(mm)10
  • JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装

    コンドーテック
    6,298税込6,928特価
    1組
    当日出荷から15日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 透明に黒文字 2個パック カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 12mm幅 透明に黒文字 2個パック

    カラークリエーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST12K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
  • ネットパレット用ハンドル TRUSCO

    ネットパレット用ハンドル

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    メッシュパレットの後付けハンドルです。内容物と手等の接触を防止し、かつハンドル位置の定位化により、足腰の負担の軽減にも取り組めます。
    セット内容取付ブラケット、ボルト、ナット、ワッシャー材質スチール
  • サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷
    デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
    入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3
  • バルブ 12V 5W  T10 92069-1016 Kawasaki

    バルブ 12V 5W T10 92069-1016

    Kawasaki(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92069-1016主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1315S SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1315S

    SHINANO(信濃機販)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ハンバーガーパテマシーン 遠藤商事

    ハンバーガーパテマシーン

    遠藤商事
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    材質:アルミダイキャスト・ステンレス。パテサイズ:Φ130mm。ハンドルを倒してプレスするだけで、パテを簡単に成形できます。電源が不要なので、水まわりでも安心して使用でき、洗浄、分解の手入れも簡単にできます。クッキングシートはP214112クックパー穴あきセパレート紙AM-13をご使用ください。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×215×325
  • Oリング コマツ

    Oリング

    コマツ
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(KT16271-4356-0、KTRB101-5128-0)用Oリングです。