カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 測定用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t1074」の検索結果

オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント
前田シェルサービス¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から18日以内出荷3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
スコッチパッド ハングタブ
3M(スリーエム)¥8,998税込¥9,8981箱(100枚)当日出荷粘着剤付き吊り下げタブで、貼るだけで商品の吊り下げ陳列ができます 強靭なプラスチックフィルムと高性能な粘着剤を使用しているため、さまざまなパッケージ商品に対応し破れたり折れたりすることがありません用途各種商品の吊り下げ陳列用。
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
実体顕微鏡(PC用)
ホーザン¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 大きい観察対象に最適 1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
LEDスポットライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷から32日以内出荷建物周辺ライトアップ照明その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明)質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラス調光の可否○エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDスポットライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷建物周辺ライトアップ照明その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明)質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)98.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)6900明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラス調光の可否○配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ・長寿命
ディフェンダー3 GTX
REV’IT!¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷レブイットの最新技術とGORE-TEXを融合したオールシーズン/オールウェザー対応のパンツ。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひざ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。腰とひざはストレッチ生地が配置され着心地とフィット感が強化されています。太もも左右には走行中も操作がしやすいマグネット式ベンチレーションを配置。走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、。CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性とプロテクション性を両立しています。インナーは防水GORE-TEXと防寒中綿の2種類を装備。身体を雨、風、冷えから守り、組み替えることでマルチシーズンに対応します。臀部の滑り止めグリップパッチは走行中のポジションずれを防止し快適で疲れにくいライディングをサポート。パンツのずり下がりを防止する別売サスペンダーも装着可能です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXパンツです。レブイットの最新技術とGORE-TEXを融合したオールシーズン/オールウェザー対応のパンツ。他GORE-TEXシリーズと違いインナーにGORE-TEX素材を使用するためより汎用性と通気性に優れます。表地は高密度生地とリップストップ生地を巧みに使い分け最大限のプロテクションを発揮。リップストップとは高強度繊維を格子状に縫い込んだ技術で名前の通り破れと摩耗に強い性質を持ちます。ひざ周りにはプラスアルファの保護効果を発揮するプロテクションプリントを採用。腰とひざはストレッチ生地が配置され着心地とフィット感が強化されています。太もも左右には走行中も操作がしやすいマグネット式ベンチレーションを配置。走行風を効果的に取り込みパンツ内にエアフローを作ります。プロテクターはCE規格レベル2の独自開発SEESMARTタイプをひざに、。CE規格レベル1のSEEFLEXタイプを腰に標準装備。立体構造を採用するため優れた通気性とプロテクション性を両立しています。インナーは防水GORE-TEXと防寒中綿の2種類を装備。身体を雨、風、冷えから守り、組み替えることでマルチシーズンに対応します。臀部の滑り止めグリップパッチは走行中のポジションずれを防止し快適で疲れにくいライディングをサポート。パンツのずり下がりを防止する別売サスペンダーも装着可能です。走行シーンや天候を選ばず、どこまででもライダーをサポートするハイテクGORE-TEXパンツです。「着脱可能なGORE-TEXインナーを装備したオールシーズンパンツ」タイプGORE-TEXパンツ型番FPT107関連部品型番:FJT305,FPT104,FPT103素材ナイロン、牛皮性別メンズ
750形LEDスポット昼白色拡散
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角76度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角76度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:7305RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター
前田シェルサービス¥659,800税込¥725,7801個18日以内出荷耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。現場でのボディの水洗い洗浄が可能。SUS316Lボディで錆をシャットアウト。圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~4固形粒子除去(μm)0.01
景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台32日以内出荷建物周辺ライトアップ照明。<彩光色>あかりで、その景観に感動を。黄みを抑え、彩度を上げます。赤みの強い光もよりあざやかに見せます用途植栽の色をあざやかに演出する器具ですその他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別<彩光色>景観・植栽用照明器具質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60パネル強化ガラス調光の可否○エコロジー商品省エネ
エレキギター弦 NYXL1074 Light/HVY Btm8st10-74
D'Addario¥2,998税込¥3,2981セット9日以内出荷NYXLシリーズは、これまで市場に出たどの弦よりもチョーキング強度が向上、大音量かつチューニング安定性の優れた弦です。 ニューヨー クに拠点を置くD'Addario社によって考案、開発、製造されたこの新しい弦は、芯線とプレーン弦に破断強度に優れた 高炭素スチール(HCS)を採用、プレイヤーにこれまでにないレベルの演奏性、安心感、パワーを提供するものとなっています。 新しく考案された伸線工程と革新的なワイヤーより合わせ(fusion twist)工程により、従来の弦よりも強度がアップ、チューニングの安定性は131%向上しました。 配合が見直されたニッケルメッキ製の巻き弦を使用、高い磁気性によるアウトプット増で中域が強調され、存在感のあるクランチの効いたサウンドになっています。種別NYXLタイプ.010-.074