カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「t1074」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • 3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント

    前田シェルサービス
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
  • スコッチパッド ハングタブ 3M(スリーエム)

    スコッチパッド ハングタブ

    3M(スリーエム)
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(100枚)
    当日出荷
    粘着剤付き吊り下げタブで、貼るだけで商品の吊り下げ陳列ができます 強靭なプラスチックフィルムと高性能な粘着剤を使用しているため、さまざまなパッケージ商品に対応し破れたり折れたりすることがありません
    用途各種商品の吊り下げ陳列用。
  • X型サスペンダー 30mm幅 COVER WORK(カバーワーク)

    X型サスペンダー 30mm幅

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    6日以内出荷
    シンプルなデザインでワーキングとしても普段使いとしても扱いやすい30mm幅サスペンダーです。サスペンダーゴム長さ調整可能
    色ブラック素材帯部:レーヨン・ポリエステル・ゴム繊維 / 金具:鉄
  • LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    建物周辺ライトアップ照明
    その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明)質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラス調光の可否○エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • 実体顕微鏡(PC用) ホーザン

    実体顕微鏡(PC用)

    ホーザン
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    6日以内出荷
    お手頃・対物レンズ切換式 & カメラで確認・保存 大きい観察対象に最適 1× / 2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と、価格と性能を両立したUSBカメラのセットです。 カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、視野中央を拡大して表示するタイプです。 B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。
    ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野領域寸法(mm)顕微鏡:20/10/5Φ、カメラ:17×13~4.2×3.2
  • 750形LEDスポット昼白色拡散 Panasonic(パナソニック)

    750形LEDスポット昼白色拡散

    Panasonic(パナソニック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    欠品中
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 上方向ビーム角76度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角76度・拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:7305RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷
    建物周辺ライトアップ照明
    その他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別景観・道路・建物周辺照明(建物周辺ライトアップ照明)質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【L】先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)98.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)6900明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85パネル強化ガラス調光の可否○配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター 前田シェルサービス

    高圧用抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルター

    前田シェルサービス
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    18日以内出荷
    耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。現場でのボディの水洗い洗浄が可能。SUS316Lボディで錆をシャットアウト。圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~4固形粒子除去(μm)0.01
  • エレキギター弦 NYXL1074 Light/HVY Btm8st10-74 D'Addario

    エレキギター弦 NYXL1074 Light/HVY Btm8st10-74

    D'Addario
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    9日以内出荷
    NYXLシリーズは、これまで市場に出たどの弦よりもチョーキング強度が向上、大音量かつチューニング安定性の優れた弦です。 ニューヨー クに拠点を置くD'Addario社によって考案、開発、製造されたこの新しい弦は、芯線とプレーン弦に破断強度に優れた 高炭素スチール(HCS)を採用、プレイヤーにこれまでにないレベルの演奏性、安心感、パワーを提供するものとなっています。 新しく考案された伸線工程と革新的なワイヤーより合わせ(fusion twist)工程により、従来の弦よりも強度がアップ、チューニングの安定性は131%向上しました。 配合が見直されたニッケルメッキ製の巻き弦を使用、高い磁気性によるアウトプット増で中域が強調され、存在感のあるクランチの効いたサウンドになっています。
    種別NYXLタイプ.010-.074
  • 景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    景観・植栽用照明器具 LEDスポットライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    62日以内出荷
    建物周辺ライトアップ照明。<彩光色>あかりで、その景観に感動を。黄みを抑え、彩度を上げます。赤みの強い光もよりあざやかに見せます
    用途植栽の色をあざやかに演出する器具ですその他【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵種別<彩光色>景観・植栽用照明器具質量(kg)7.7取付天井直付型、壁直付型、据置取付型グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさマルチハロゲン灯250形、CDM-T150形相当耐風速(m/s)60パネル強化ガラス調光の可否○エコロジー商品省エネ