カテゴリ

  • 自動車補修部品(103)
  • 制御機器(30)
  • バイク部品(23)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10led」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32消費電力(W)4.5(左右)口金T10対応電圧(v):24消費電流(A)0.375
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用

    竹村商会(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
  • ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会

    ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
    用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
  • LEDバルブ T10 PITWORK(日産)

    LEDバルブ T10

    PITWORK(日産)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    日産自動車の補修品ブランド「PITWORK」。自動車メーカーならではの高品質が売り。厳格な試験下での商品なので品質は折り紙つき。
  • T10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3 AutoEDGE

    T10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3

    AutoEDGE
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    T10ウエッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3。 極性を気にすることなく取り付け可能な無極性タイプ。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED3発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、9発分の明るさです。 汎用性の高いT10形状で、側面に3個の3chipsSMDを配置しております。(裏面は基盤です) ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 激安・おすすめ商品です。まとめ買いにもどうぞ!! 12V専用
    長さ(mm)約24幅(mm)最大/約11差込口約9mm
  • LED T10片面 SMART[自動車用品]

    LED T10片面

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 SMD

    MAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    当日出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • 高輝度 LED T10 24V DELTA(デルタ)

    高輝度 LED T10 24V

    DELTA(デルタ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
    用途24V車専用LED使用数(個)1
  • T10ウエッジ LEDバルブ2.0 (1個) TAKEGAWA(武川)

    T10ウエッジ LEDバルブ2.0 (1個)

    TAKEGAWA(武川)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • LED T10x37mm SMART[自動車用品]

    LED T10x37mm

    SMART[自動車用品]
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
  • RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)

    RG LED T10 3SMD

    RG(レーシングギア)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    定格12V用0.5W
  • LED T10 37mm SMART[自動車用品]

    LED T10 37mm

    SMART[自動車用品]
    4,898税込5,388
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10片面ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10片面ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • LEDバルブ(T10タイプ) データシステム

    LEDバルブ(T10タイプ)

    データシステム
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
    用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED T10 42mm SMART[自動車用品]

    LED T10 42mm

    SMART[自動車用品]
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10T型 SMART[自動車用品]

    LED T10T型

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10側面ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10側面ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • レイブリックハイパーLEDバルブ T10 レイブリック(スタンレー)

    レイブリックハイパーLEDバルブ T10

    レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    当日出荷
    RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
    タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
  • T10ウエッジ LEDバルブ2.0 (2個1セット) TAKEGAWA(武川)

    T10ウエッジ LEDバルブ2.0 (2個1セット)

    TAKEGAWA(武川)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
  • LED T10x31mm SMART[自動車用品]

    LED T10x31mm

    SMART[自動車用品]
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10T型ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10T型ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • LED T10バルブ 32470 DAYTONA(デイトナ)

    LED T10バルブ 32470

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:32470。販売備考:34 キャンセル不可商品です。
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED T10x41mm SMART[自動車用品]

    LED T10x41mm

    SMART[自動車用品]
    4,898税込5,388
    1セット
    4日以内出荷
  • LED1 T10ウェッジ球 A-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED1 T10ウェッジ球 A-05

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
  • RG LED T10サイドプレート 7900K RG(レーシングギア)

    RG LED T10サイドプレート 7900K

    RG(レーシングギア)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    定格12V用0.8W
  • LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • RG LED T10トッププレート 7900K RG(レーシングギア)

    RG LED T10トッププレート 7900K

    RG(レーシングギア)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    定格12V用1.1W
  • サイバーストーク マイクロLED(T10型) サイバーストーク

    サイバーストーク マイクロLED(T10型)

    サイバーストーク
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト T10型、LED-T10-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
    適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期メーター内ライト:スーパーホワイト
  • 高輝度LED T10 側面照射 DELTA(デルタ)

    高輝度LED T10 側面照射

    DELTA(デルタ)
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ポジション球・ナンバー灯に最適。高輝度かつ広域な照射角度を合わせもつLED素子をトップはもちろん、側面にも配置。ホワイト色でファッション性もUP!!
    用途T10規格のポジションバルブ・ライセンスランプ・ルームランプにタイプT10LED色ホワイト種別COB電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)0.5極性極性あり電球の種類LED
  • LEDウェッジテール T10 RED カーメイト

    LEDウェッジテール T10 RED

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    当日出荷
    こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応
    用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用発光色レッド電圧(V)DC12適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG LED T10X31トップ 7900K RG(レーシングギア)

    RG LED T10X31トップ 7900K

    RG(レーシングギア)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    定格12V用1.1W
  • 18灯LEDポジション球 T10 カシムラ

    18灯LEDポジション球 T10

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。
    口金T10質量(g)7.5(1個あたり)定格12V/2.2W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約420(2個分)
  • LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,298税込2,528
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ
  • 1灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ

    1灯LEDウエッジ球 T10

    カシムラ(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用口金T10質量(g)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯色温度(K)10000明るさ(Lm)23
  • 補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    補修用LEDバルブ T10 6000K 1本

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
    用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
  • LEDポジション球T10 6500K 410lm カシムラ

    LEDポジション球T10 6500K 410lm

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED13灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 2.9W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約410(1個当たり)
  • LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)