カテゴリ
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「t118g」の検索結果

ジグソーブレード金工用
BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット(3本)ほか当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
JCK 小型ハンドスプレーガン
デビルビス¥20,980税込¥23,0781丁4日以内出荷から6日以内出荷継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製供給方式重力式本体質量(g)290パターン開き(mm)240空気消費量(L/min)240供給空気圧力(MPa)最大0.69適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)供給圧力(MPa)最大0.69(液体)手元圧力(MPa)0.2
トランスポンダ
PEPPERL+FUCHS¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs IQT1-18GM-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 ねじ山付きの M18 x 1 の読み取り / 書き込みヘッド V1 ( M12 x 1 )プラグ接続で接続 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:63.5 x 16.4 mmアズワン品番65-7306-16
保管庫 下段用スチール引戸型(3段)<配送時組立サービス付>
イトーキ¥48,980税込¥53,8781台22日以内出荷保管庫下スチール戸用途保管庫色ホワイトグレー高さ(mm)1120材質(本体)スチール種類引戸奥行(mm)400棚段数3材質(棚板)スチール材質(扉)スチール材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)3鍵シリンダ錠グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ジグソーブレードセット 10本入り
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
SP-VカプラTypeA R1/2 真ちゅう
日東工器¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/2●本体材質:真ちゅう●質量(g):118●L(mm):44●C(mm):28●H(mm):六角29●T:Rc1/2●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):30{306}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9010-86
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥7,430税込¥8,1731本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
超高輝度蓄光・反射縁石鋲
日本緑十字社¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から3日以内出荷自動車に有効な「反射」と歩行者に有効な「蓄光」を搭載したダブル機能で、視認性に優れています。蓄光機能は、JIS Z 9098 屋外2類輝度を満たしているので屋外でも使用可能です。太陽光・白色蛍光灯・白色系LEDライトなどの光を吸収し暗闇で光り、電気・電源などを一斉使用しないので環境にもやさしくランニングコストもかかりません。
フォークオイルシール Φ45
アリート(ariete)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.067。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:他、CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94等 純正品番:[HONDA:51490-NW0-003, 91255-KZ3-005, 51490-MJP-G51/KAWASAKI:92049-0118/SUZUKI:51153-27C40/TRIUMPH:T2040424/WP:455059]。タイプ:DCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ45 [45x57x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:57。内径:45。フォーク径:Φ45mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:CBR900RR 92-97/CR25089-91SHOWA倒立、RM25091-94.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ45 [45×57×11]高さ(mm)11タイプDCY径(Φmm)フォーク:45外径(mm)57内径(mm)45
防寒インナー レインベルデN 帯電防止仕様専用 下衣 CDシリーズ
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981着6日以内出荷から7日以内出荷※レインベルデN(R)帯電防止仕様専用の防寒インナーとなります。他の商品に取り付けることはできません。