カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(281)
- 物流用品(180)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
- 機構部品(94)
- 制御機器(86)
- 切削工具(68)
- メカニカル部品(61)
- バイク部品(53)
- 農業機械(37)
- 建築金物(32)
- 作業工具(28)
- オフィス家具(24)
- 電気材料(20)
- トラック純正部品(20)
- 医療(19)
- 自動車補修部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 電動工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 自動車純正部品(8)
- 測定用品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 防犯用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(37)
- CKD(56)
- SAMTEC(19)
- SMC(94)
- SUS(エスユーエス)(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
- TRUSCO(13)
- イスカル(18)
- イトーキ(15)
- エスコ(29)
- プロトブレンボ(39)
- メイキコウ(42)
- 三菱ふそう(20)
- 大阪魂(280)
- 廣杉計器(71)
- 東海キャスター(184)
- 水本機械製作所(35)
- 渡辺電機工業(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類





セロテープ® 小巻カッター付き
ニチバン(7件のレビュー)¥179税込¥1971巻当日出荷材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻伸度(%)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)46.7着色ありカッターありグリーンマーク認定
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から102日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
テープカッターロータリー T-M12D 替刃
コクヨ(22件のレビュー)¥37税込¥411個当日出荷適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
交換こて先(PX-60RTシリーズ)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷から4日以内出荷RX7/PX5・6/CXR3・4系用こて先 ハードクロム仕上げ 厚メッキ長寿命こて先適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
黄銅鍛造製 3方ボールバルブ
フジキン(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ
PHT型パーマヒストルクコントローラ
小倉クラッチ¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
XGステンワンタッチランナーD
岡田装飾金物¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。用途カーテンやシート等の吊下げに。材質ステンレス寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)20
イタリア製 NALDI クリップ テーブル
タカショー¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIの人気テーブル。モダンなデザインとマットな質感が、トレンド感のある空間を演出してくれます。スペースをとらない1本脚デザインは、アームチェアーと合わせても圧迫感なくゆったりと腰掛けられるつくり。それでいて脚先はクロス仕様で安定感も抜群です。全面水洗いOKでメッシュ状の天板は水はけよく、お手入れもとても簡単です。仕様パラソル穴なし材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)10.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×750
差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷から21日以内出荷差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。用途ボルト・ナットのトルク管理用。
手動ボールバルブ
フジキン¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から46日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用材質(本体)C3771B温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295936-251027-02.jpg)
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)
エスコ¥9,010税込¥9,9111本翌日出荷Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P
データワンコレットホルダ(DTB型)
MSTコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷1個のコレットで最大2mm締まる。 106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。 シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。 高速回転対応 ハイコストパフォーマンス
テンポ ハイカウンター 棚板 W1200用
アール・エフ・ヤマカワ¥5,698税込¥6,2681枚3日以内出荷テンポシリーズ ハイカウンター W1200 専用棚板。別売りのハイカウンター W1200 に設置し、収納スペースを作ることができます。1枚単位での販売です。※テンポシリーズ専用です。他のシリーズのカウンターには設置できません。材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ幅(mm)1154質量(kg)7高さ(mm)25奥行(mm)368耐荷重(kg)15外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1154×368×25
テンポ ハイカウンター インナーテーブル W1200用
アール・エフ・ヤマカワ¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷テンポシリーズ ハイカウンター W1200 専用インナーテーブル。別売りのハイカウンター W1200 に設置できます。作業スペースを有効活用でき、受付業務がスムーズになります。※インナーテーブルは単体では使用できません。必ずハイカウンターと連結してご使用ください。材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)1152質量(kg)17.9高さ(mm)720奥行(mm)576耐荷重(kg)(天板)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×576×720
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM
イスカル¥99,980税込¥109,9781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
シャンク工具 外径溝加工 G4014
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。適合チップDX18・・RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク 外径溝加工
ワルター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。直径35mmまでのメイン/サブスピンドルでの溝入れおよび突っ切りに柔軟に対応。トラスコ品番411-4517寸法(mm)最大突き出し:22.3全長(mm)110高さ(mm)12径(Φmm)最大溝入れ:25溝幅(mm)2適合チップDXシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295936-251027-02.jpg)