カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(277)
- 機構部品(92)
- 切削工具(63)
- 制御機器(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- バイク部品(52)
- 農業機械(37)
- 作業工具(18)
- 自動車補修部品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 電動工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(3)
- 自転車部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(276)
- 廣杉計器(71)
- CKD(54)
- プロトブレンボ(39)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 渡辺電機工業(24)
- SUS(エスユーエス)(21)
- イスカル(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- TRUSCO(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- HAKKO(白光)(8)
- タンガロイ(7)
- ワルター(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「t12-d」の検索結果

セロテープ® 小巻カッター付き
ニチバン(7件のレビュー)¥179税込¥1971巻当日出荷材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻伸度(%)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)46.7着色ありカッターありグリーンマーク認定
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
テープカッターロータリー T-M12D 替刃
コクヨ(22件のレビュー)¥37税込¥411個当日出荷適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
交換こて先(PX-60RTシリーズ)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥608税込¥6691本当日出荷から4日以内出荷適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
黄銅鍛造製 3方ボールバルブ
フジキン(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ
PHT型パーマヒストルクコントローラ
小倉クラッチ¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
XGステンワンタッチランナーD
岡田装飾金物¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。用途カーテンやシート等の吊下げに。材質ステンレス寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)20![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295814-251027-02.jpg)
[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ)
エスコ¥9,010税込¥9,9111本翌日出荷Vコーティング。航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。材質CPM(粉末ハイス)溝数3被削材対応:チタン合金、調質鋼(35~45HRC)精度STD食付2.5P
データワンコレットホルダ(DTB型)
MSTコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷1個のコレットで最大2mm締まる。 106サイズのドリルがわずか6個のコレットでチャッキングできます。 シンクロタップ対応で、シンプルツーリングを実現しました。 高速回転対応 ハイコストパフォーマンス
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM
イスカル¥99,980税込¥109,9781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
シャンク工具 外径溝加工 G4014
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。適合チップDX18・・RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク 外径溝加工
ワルター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)。機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。直径35mmまでのメイン/サブスピンドルでの溝入れおよび突っ切りに柔軟に対応。トラスコ品番411-4517寸法(mm)最大突き出し:22.3全長(mm)110高さ(mm)12径(Φmm)最大溝入れ:25溝幅(mm)2適合チップDXシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-UN-MM
イスカル¥99,980税込¥109,9781箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T12
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~300℃
シャンク工具 外径溝加工 G4014...-P
ワルター¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷仕様サイドスクリュークランプ適合チップDX18・・RoHS指令(10物質対応)対応クーラント精密クーラント
...





















![[チタン合金用]スパイラルタップ(V-TI-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295814-251027-02.jpg)