カテゴリ

  • メカニカル部品(66)
  • 物流用品(36)
  • 制御機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 自動車補修部品(14)
  • 切削工具(13)
  • オフィス家具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自転車部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 建築金物(6)
  • 電気材料(5)
  • 梱包用品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t120l」の検索結果

関連キーワード
251件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Lシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T120Lシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1袋(100個)ほか
    8日以内出荷
    材質ナイロン 66幅(mm)7.6シリーズT120L引張強度(N)535RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋(50本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-120L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-4T-120L

    三木プーリ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
    出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V【AC400V】DC180V出力容量126W/AC400Vリード線長さ(mm)120出力電流DC0.7A入力電圧AC100/200/400V
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-2T-120L 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ BEM-2T-120L

    三木プーリ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
    出力電圧【AC100V】DC45V【AC200V】DC90V出力容量90W/AC200Vリード線長さ(mm)120出力電流DC1.0A入力電圧AC100/200V
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    ¥1,698税込¥1,868
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 作業用LEDランタンライト TAKAGI(高儀)

    作業用LEDランタンライト

    TAKAGI(高儀)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍。伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
    用途夜間・暗い所での作業に質量(g)562本体質量(kg)約0.56(電池含まず)使用電球白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可使用電池単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨使用環境温度(℃)5~40電池寿命全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
  • ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ 未来工業

    ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ

    未来工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット(20個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。 ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
    適合(ボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • 5mm六角シャンク -0.9t 全長120L 近江精機

    5mm六角シャンク -0.9t 全長120L

    近江精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-1939材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)120質量(g)23先端サイズ0.9先端形状マイナス(-)呼称ストレート適合メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス両頭機能片頭
  • 3/8DR.120PCスペシャルツールキット Pro-Auto

    3/8DR.120PCスペシャルツールキット

    Pro-Auto
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    3日以内出荷
    質量(kg)21.8入組点数120差込角(inch)3/8
  • ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ(ダブル) 未来工業

    ケーブルハンガー( ボルトクリップ付)ハンガータイプ(ダブル)

    未来工業
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。 ビニール被覆が施してありますからケーブルを傷つけません。
    適合(ボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • 結束バンド 760mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 760mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120L シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 225 mm、長さは 760mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用され
    仕様●長さ:760mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:50pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120L●引張強度:535N●最大バンドル直径:225mmアズワン品番65-7365-84
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEM-Tタイプ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    ・定格電圧DC45V/90V/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。 ・接続・入力するだけで、無励磁ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。 ・小型・薄型の電源装置で、取付け場所を選びません。また、取付け部が可動し、入出力方向が自在に設定可能です。 ・無励磁ブレーキを接続する出力側にタブ端子を採用し、接続の省スペース化と工数削減を実現します。 ・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。 ・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoSH指令」に適合します。
  • 6.35六角シャンク -1.0t 全長120L 近江精機

    6.35六角シャンク -1.0t 全長120L

    近江精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
    トラスコ品番807-2035材質特殊工具鋼全長(mm)120質量(g)33先端サイズ1.0先端形状マイナス(-)呼称ストレート先端厚さ(mm)1.0差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
  • ロングローラースタンド(本体)JT-120LG J-TRIP

    ロングローラースタンド(本体)JT-120LG

    J-TRIP
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-120LG。ロングローラーはハンドルが長いため重量車もOK。特に男性と比べて非力な女性にお勧めです。白ローラーは75mmローラーをダブルで採用。耐久性とコストダウンに貢献。販売備考:本体のみの設定のため受けが別途必要になります。はじめて受け・L受け・V受け・STD受けの中からお選びください。
  • タンググリップIQ ショートヘッドタイプホルダー TGTR/L-2T-SH-L120 イスカル

    タンググリップIQ ショートヘッドタイプホルダー TGTR/L-2T-SH-L120

    イスカル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    タンググリップチップ対応です。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32T)

    ニッセイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番32種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32T)

    ニッセイ
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    6日以内出荷
    枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T)

    ニッセイ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28T)

    ニッセイ
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40T)

    ニッセイ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40T)

    ニッセイ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T)

    ニッセイ
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    6日以内出荷
    枠番28種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22T)

    ニッセイ
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライ

    サブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイト

    サンワサプライ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    16日以内出荷
    仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50T)

    ニッセイ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UN タンガロイ

    ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UN

    タンガロイ
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm YAMAZEN(山善)

    草刈り機 AC電源 ミニグラストリマー 軽量1.1kg 2Way 刈込幅120mm

    YAMAZEN(山善)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1セット
    5日以内出荷
    約1.1kgで軽量!女性でもラクラク使えるグラストリマー。キワ刈りや草が茂っている場所でも使用可能。ナットを外せばコンパクトに収納できます。安全ボタンを押しながらスイッチを押すと始動する安全設計。【仕様】。◇定格電圧:AC100V。◇消費電力:140W。◇無負荷回転数:約13500min-1。◇刈込幅:120mm。◇付属品樹脂刃:取付穴径6mm。◇定格時間:30分。◇絶縁方式:回 二重絶縁。◇メーカー保証:1年。◇標準付属品:樹脂刃×6枚、ループハンドル、安全カバー、保護メガネ、ドライバー、取扱説明書。【延長コード】。◇ソフトケーブル(1口タイプ)10m。◇7A・125V(合計700W)まで。【樹脂ブレード】幅12×奥行1.6×厚み0.5cm。【スチールブレード】幅11×奥行11×厚み0.1cm
    用途ガーデニングや芝刈作業などに。ミニグラストリマー 軽量 2Way 樹脂刃 スチール刃 刈込幅120mm 除草 雑草質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)140無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13500刈込み幅(mm)120絶縁方式回 二重絶縁定格時間(分)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×16.5×112
  • ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***IS タンガロイ

    ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***IS

    タンガロイ
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド 760mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 760mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
    仕様●長さ:760mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120L●引張強度:535N●最大バンドル直径:225mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3826アズワン品番65-7457-59
  • テーブル レスパス<配送時設置サービス付> イトーキ

    テーブル レスパス<配送時設置サービス付>

    イトーキ
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    23日以内出荷から31日以内出荷
    高さ(mm)720グリーン購入法適合材質(幕板)塩ビ樹脂押出材サービス分類組立・設置・取付
  • ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L150×W120×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:99質量(g)900扉寸法(縦×横)(mm)1000×500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10546
  • HEATER.L.GRIP(120 グリップヒーターL側 08T50-EWA-001H用 補修部品 ホンダ

    HEATER.L.GRIP(120 グリップヒーターL側 08T50-EWA-001H用 補修部品

    ホンダ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L120×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)70寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10606
  • 長蝶番(L120×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L120×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489税込¥538
    1個
    6日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)70寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)120寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10059
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L

    IRC
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ120/80-12 65Jタイプフロント、T/L外径(mm)499標準リム幅(inch)2.5許容リム幅(inch)1.85-2.75トレッド幅(mm)122
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥430~税込¥473~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。