カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,496)
  • メカニカル部品(206)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
  • 自動車純正部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 農業機械(37)
  • 制御機器(30)
  • 建築金物(21)
  • 機構部品(16)
  • バイク純正部品(14)
  • バイク部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 縫製用品(4)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t13-b」の検索結果

2,101件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(12件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1袋(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • コルゲートチューブ 清和工業

    コルゲートチューブ

    清和工業(13件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    当日出荷
    強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
    材質ポリプロピレン(PP)色黒
  • nano腰袋 DBLTACT

    nano腰袋

    DBLTACT(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 便利なカラビナ付き 夜間・暗所で発光するリフレクトライン
    材質1680デニール生地色ブラック深さ(mm)110
  • こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • CS-6800 スプロケット13T B SHIMANO(シマノ)

    CS-6800 スプロケット13T B

    SHIMANO(シマノ)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
  • こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃) HAKKO(白光)

    こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。 小さな面から大きな面まで対応できます。
  • 本革ショルダー 日本紐釦貿易

    本革ショルダー

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋
    3日以内出荷
  • 右端縫いフッ素樹脂押え ニッポー(日邦ミシン)

    右端縫いフッ素樹脂押え

    ニッポー(日邦ミシン)(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • CS-5800 スプロケット 13T B SHIMANO(シマノ)

    CS-5800 スプロケット 13T B

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
  • 冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光ハイパーサテライト 視泉堂

    冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光ハイパーサテライト

    視泉堂
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。
    用途大人気の調光偏光サテライトシリーズの、スーパースポーツバージョンが新登場!あらゆる年代層から支持をうけているアスリート系デザインと、最高機能の調光偏光レンズの組み合わせにより、究極のスポーツ偏光グラスが誕生しました。
  • シーリングキャップ ガードフレキ用 未来工業

    シーリングキャップ ガードフレキ用

    未来工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    翌日出荷
    サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
  • パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6インチ PCバッグ メッシュポケット×3 撥水 耐衝撃 ダブルファスナー エレコム

    パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6インチ PCバッグ メッシュポケット×3 撥水 耐衝撃 ダブルファスナー

    エレコム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノートパソコンやマウス、ACアダプターなどをスマートに持ち運び可能!3つのメッシュポケット付きで仕分けしやすく、中身も一目でわかります。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。
    用途柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。 。11.6/13.3/14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。 。ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運べます。 。3つのメッシュポケットで仕分けしやすく、中に入っているものも一目瞭然です。 。表生地表面に、撥水加工を施しています。 。※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。材質ポリエステル、クロロプレンゴム色ブラック加工撥水加工(表生地)ポケット前面:メッシュポケット×3
  • こて先 3BC型 HAKKO(白光)

    こて先 3BC型

    HAKKO(白光)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
  • 電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン

    電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)

    ツボサン
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(30本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
  • RTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    RTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • キーレスドリルチャックホルダ(BT) VERTEX(バーテックス)

    キーレスドリルチャックホルダ(BT)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本ほか
    翌々日出荷
    BTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。フックスパナ(付属)で、より安全・確実に増し締めができます。
    振れ精度(mm)0.05以内
  • CS-9000 13T B SHIMANO(シマノ)

    CS-9000 13T B

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • チュービングディスペンサ用PTFEチューブ 黒色 TTシリーズ 武蔵エンジニアリング

    チュービングディスペンサ用PTFEチューブ 黒色 TTシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(10m)
    8日以内出荷から13日以内出荷
    チュービングディスペンサ用のPTFEチューブです。UV硬化型樹脂対応黒色。
  • 巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻ベンリーカン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻(10m)
    翌日出荷
    吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
    仕様パイプ山径:16材質SUS304
  • フリースタイル手すり用L付受ブラケット 間柱用 TOTO

    フリースタイル手すり用L付受ブラケット 間柱用

    TOTO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    隅出しの際、木棒中心位置にブラケットを合わせるだけなので施工が簡単です。
    材質亜鉛合金形状L受適合径(Φmm)35・32兼用
  • USB電動ターンテーブル ブラック アイネックス

    USB電動ターンテーブル ブラック

    アイネックス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    PCケース内のフィギュア展示を、動きのあるディスプレイに変える電動ターンテーブルです。ケース内設置に対応した設計です。付属の変換アダプタでUSB 2.0ヘッダーに接続でき、ケーブルをケース外に出さずに内部だけで配線が完結します。ケース外でも使えます。Type-C給電対応なので、デスク上での展示や撮影台としても活躍します。スイッチひとつで、360度回転の時計回り/停止/反時計回りを切り替えできます。PC内部の高温環境にも対応しています。ケース内の熱環境を考慮した設計で、長時間の展示運用でも安心して使えます。アクリル鏡面シール仕上げの天面が、展示物をより印象的に引き立てます。ライトアップPCや内部塗装ケースに好適です。
    付属品USBケーブル 約1m (Type-Aオス - Type-Cオス) / USB 2.0ヘッダー接続用アダプタ材質本体: ABS / 天面: アクリル鏡面シール色ブラック質量(g)約330使用温度範囲(℃)-5~55スイッチ3ポジション (時計回り・停止・反時計回り)耐荷重(kg)3本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約130×約48回転方向360度 (時計回り・反時計回り)表示LED赤 (時計回り)・消灯 (停止)・緑 (反時計回り)電源供給方式USB Type-Cポート回転速度約2.4回/分
  • ストラクチャー フォームティルトトラック ラバーメイド

    ストラクチャー フォームティルトトラック

    ラバーメイド
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    一体型なのでトラック本体の掃除もラクラク。 一人で一度にたくさんのゴミの搬送ができるので作業時間の短縮が可能です。 本体は一体成型の発泡ポリエチレン製です。 軽量で金属に見られる錆び、へこみ、欠けなどの心配が少ない。 積載時のバランスが低重心で、運搬・搬出の作業が非常に簡単。 丸みを持たせたデザインは安全や、周りの壁、設備の保護に配慮。 本体の内側に収められたキャスターは周りの壁、設備の保護へも配慮。 床を傷付けず取り回しも楽な大型キャスターを装備。
    材質ポリエチレン質量(kg)31.5色黒耐荷重(kg)204.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×683×860
  • アルカリ乾電池 EA758YTシリーズ エスコ

    アルカリ乾電池 EA758YTシリーズ

    エスコ
    ¥715税込¥787
    1パック(4本)
    翌日出荷
    サイズΦ14.5×50.5mm電圧1.5V質量(g)23
  • 巻フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    巻フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,698税込¥7,368
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
    仕様パイプ山径:16材質SUS304
  • 花付き剪定鋏ケース コヅチ

    花付き剪定鋏ケース

    コヅチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    花柄ワンポイントの付いた剪定鋏ケースです。
    材質牛革奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)60
  • ステー ルーフ ラック (D3) MAZDA(マツダ)

    ステー ルーフ ラック (D3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷
  • 羽反むし碗 ホワイトT 13シリーズ 国際化工

    羽反むし碗 ホワイトT 13シリーズ

    国際化工
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた"高強化磁器"。金属との摩擦でメタルマークが付くことがあります。食器カゴ、シンクなど金属との摩擦は避けてください。高温焼成される高強化磁器は、サイズ・容量・重量・色について、若干の誤差が生じます。ご了承をお願いいたします。
    色ホワイト
  • パネル シュラウド (B1) B13T-53-100B MAZDA(マツダ)

    パネル シュラウド (B1) B13T-53-100B

    MAZDA(マツダ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • Releco リレー RELECO

    Releco リレー

    RELECO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250
  • 真空パッド (ZPT13B~) SMC

    真空パッド (ZPT13B~)

    SMC
    ¥1,348~税込¥1,483~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 収納用建具取っ手T1型(角型取っ手) Panasonic(パナソニック)

    収納用建具取っ手T1型(角型取っ手)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    4日以内出荷
    用途折れ戸・開き扉用材質アルミねじピッチ(mm)120ねじ長さ(mm)33
  • クイックテント スチール・アルミ複合タイプ フレーム+天幕セット Mr Quick
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    クイックテント スチール・アルミ複合タイプ フレーム+天幕セット

    Mr Quick
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    11日以内出荷
    パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア フレームの支柱は定番の弾力あるスチール 桁フレームはリブ入りアルミ 白粉体焼付塗装で表面に傷が付きにくい 天幕生地は有害な紫外線は99%以上カット 防水加工は1500mm以上
    用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テントタイプスチール・アルミ複合タイプ
  • (34901)デバイス ニッサン

    (34901)デバイス

    ニッサン
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
  • フリースタイル手すり エンドホルダー 35径用 TOTO

    フリースタイル手すり エンドホルダー 35径用

    TOTO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    形状エルボ適合径(Φmm)35
  • 3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B 共和電業(KYOWA)

    3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B

    共和電業(KYOWA)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別3線式シールタイプ使用温度範囲(℃)-30~50寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×13材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ(R) メイン フロント (B1) B13T-45-250B MAZDA(マツダ)

    パイプ(R) メイン フロント (B1) B13T-45-250B

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
  • 出隅ブラケット Φ32用 TOTO

    出隅ブラケット Φ32用

    TOTO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • エンドホルダー Φ32用 TOTO

    エンドホルダー Φ32用

    TOTO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷