コヅチ
花付き剪定鋏ケース
花柄ワンポイントの付いた剪定鋏ケースです。
材質
牛革
奥行(mm)
30
ベルト通し幅(mm)
60
内容量
1個
注意
※・濡れたまま使用されますと、革の伸びやリベット類のゆるみの原因になります。
※・濡れ・こすれ・日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
※・湿気などにより、カビが生じる場合があります。
※・リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたら、ご使用を中止して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06778787
LST-13
405-3015
剪定鋏ケース特大
93
白
235
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780117
LST-11
405-4604
剪定鋏ケース
75
白
220
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780282
LST-11BK
405-4575
剪定鋏ケース
75
黒
220
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06780702
LST-13BK
405-1411
剪定鋏ケース特大
93
黒
235
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください