カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • バイク部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「t13-d16」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用) TRUSCOハンドタップ・ダイスセット(メートルねじ用)TRUSCO
68,980税込75,878
1セット(21個)
当日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)M3~M16のハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。 セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製トラスコ品番768-1925セット内容T-HT3X0.5-2、T-HT4X0.7-2、T-HT5X0.8-2、T-HT6X1.0-2、T-HT8X1.25-2、T-HT10X1.5-2、T-HT12X1.75-2、T-HT14X2.0-2、T-HT16X2.0-2、T38D-3X0.5、T38D-4X0.7、T38D-5X0.8、T38D-6X1.0、T38D-8X1.25、T38D-10X1.5、T38D-12X1.75、T38D-14X2.0、T38D-16X2.0、TH-13、TT-10、DH-38材質低合金鋼(SKS)質量(kg)2ねじの種類メートルねじ表面処理ノンコーティング
タップダイスセット SKS TRUSCOタップダイスセット SKSTRUSCO
119,800税込131,780
1セット(17個)
当日出荷から翌々日出荷
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
5,220税込5,742
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
トレッカー キャンプベースソロUV CAPTAIN STAGトレッカー キャンプベースソロUVCAPTAIN STAG
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
快適装備をプラスした本格的なソロベーステント。前後同デザインを採用することで迷わず設営が可能です。 インナーテントは設営が簡単な吊り下げ式。インナー前面は大型、後面にも出入り口を装備。 インナー両側面にメッシュ窓付出入り口を装備。フライ側面は荷物室兼出入り口として使用可能。 インナーテント内から荷物室にアクセス可能。インナー天井には便利なフック付き。 キャノピー側面部分には開け閉めできるウォールパネルを装備。収納に便利なキャリーバッグ付き。
付属品ポールキャップ2個、ガイドロープ6本、アルミペグ18本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ13・16mmカーキ質量(g)3800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:380×190×110、インナー:210×90×100
内径用ホルダ T-PTUNR/L (つっぱり1番) タンガロイ内径用ホルダ T-PTUNR/L (つっぱり1番)タンガロイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から71日以内出荷
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)RoHS指令(10物質対応)対応
カッター イスカルカッターイスカル
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
ピストンピン BIGM(丸山製作所)ピストンピンBIGM(丸山製作所)
249税込274
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.01MB)図解NoMS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンピン_No.13、GS30D エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンピン_No.13、MK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、SD35T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンピン_No.16、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MK035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、SD035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、SD052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンピン_No.15、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
43税込47
1個
7日以内出荷
規格CV-100関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.56MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.25MB)図解NoMS035D-1 本体部品_No.12、MS035T-1 本体部品_No.13、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.3、MK046 本体部品_No.14、MS046K 本体部品_No.14、MK035T-1 本体部品_No.13、GS23E 本体部品 アロンバンド_No.36、MK035D-1 本体部品_No.12、MK035 本体部品_No.13、MS035SP 本体部品_No.13、MS035T 本体部品_No.13、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.23、SD35T-1 本体部品 アロンバンド_No.13、SP-M055T 薬剤タンク部品 アロンバンド_No.37、GS15E 本体部品 アロンバンド_No.16、GS50D 本体部品 アロンバンド_No.36、MSB2200R ポンプ部品_No.3、MK045D 本体部品_No.14、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.3、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.24、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.23、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 アロンバンド_No.23など
ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ 水本機械製作所ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316水本機械製作所
919税込1,011
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ水本機械製作所
839税込923
1個
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
INSTRUMENTS GROUP PV 4T PRIM 3V '13 '16 1D001493R piaggio(ピアッジオグループ)INSTRUMENTS GROUP PV 4T PRIM 3V '13 '16 1D001493Rpiaggio(ピアッジオグループ)
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷
ヘリタング シェルミル T4-SMD イスカルヘリタング シェルミル T4-SMDイスカル
73,980税込81,378
1本
29日以内出荷
両面4コーナー使いのシェルミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング フレックスフィットタイプヘリカルエンドミル T490 LNK-M-13 イスカルヘリタング フレックスフィットタイプヘリカルエンドミル T490 LNK-M-13イスカル
159,800税込175,780
1本
29日以内出荷
フレックスフィットタイプヘリカルエンドミルです。
用途フライス加工用。トラスコ品番112-8213RoHS指令(10物質対応)対応