円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
産業機械用フューエルエレメントです。
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点
付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1
トラスコ品番819-9976
セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B
質量(kg)23
差込角(mm)6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770
質量(kg/セット)23.0
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!!
付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。
丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。
ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。
信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。
キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。
6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点
付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1
トラスコ品番819-9975
セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B
質量(kg)26.3
差込角(mm)6.35、12.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772
質量(kg/セット)26.3
1セット
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
軽作業向けセットです。
プロ用ツールの中から厳選された工具がメタルケースに収納されたツールセットです。
入組点数33
差込角(mm)12.7
トラスコ品番119-6847
セット内容ソケット(12角) 4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル RH4Hスピンナハンドル NS4T形スライドハンドル SL40エクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427ツールケース MC200A
質量(kg)8.2
ケース色シルバー
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×280×65
1セット(33点組)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):24.0●差込部ソケット外径(D2:mm):24.0●ソケット深さ(T:mm):13.0
全長(mm)25
外径(Φmm)24
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2243-12
対辺(inch)11/16”
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)9.9×10.5
寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355
全長(mm)355
質量(g)197
アズワン品番64-7885-89
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番65-9324-92
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
部品名称スパイラルスプリング
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.15MB)
図解NoMGC1000 リコイルスタータ部品_No.120、VSA-310M 走行用エンジン(リコイルスタータ)部品_No.4、MS511R2-K エンジン リコイルスタータ部品_No.24、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.11、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)リコイルスタータ部品_No.33、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.17、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.3、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.31、MSA613R2T-K リコイルスタータ部品_No.24、MGC-Q60 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.31、MSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.17、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.3、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.20、MSA613R2T-K-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.24、MGC-E300 フレーム,カバー部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.17、MGC-700 エンジン(リコイルスタータ)部品_No.120
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
規格E350100ストロ-ク6
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.89MB)
図解NoSD35T-1 本体部品 スロットルレバー_No.9、MK057T 本体部品_No.25、MS065 本体部品_No.31、MS035KD 本体部品_No.9、MK045D 本体部品_No.13、MS057S 本体部品_No.24、MK035D 本体部品_No.9、SD057ST 本体部品 スロットルレバー_No.25、MK058-25 本体部品_No.35、MS057E 本体部品 スロットルレバー_No.21、MK057 本体部品_No.25、MS035T 本体部品_No.9、SD057E 本体部品_No.21、MS045K 本体部品_No.13、MK057S 本体部品_No.24、GS15E 本体部品 スロットルレバー_No.12、SP-M055T 本体部品 スロットルレバー_No.33、MS065ST 本体部品_No.31、MK065 本体部品_No.31、SP-M055S 本体部品 スロットルレバー_No.33、GS30D 本体部品 スロットルレバー_No.12、MK035T-1 本体部品_No.9、SD057T 本体部品 スロットルレバー_No.25など
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
組み合わせ式シェルミル延長ユニットです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部
粘度(mm2/s)15~400
油温(℃)-15~+70
関連キーワード