カテゴリ

  • バイク純正部品(132)
  • 制御機器(13)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1301」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • セッティングメジャー ムラテックKDS

    セッティングメジャー

    ムラテックKDS(24件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
    種類粘着テープ付テープ幅(mm)13目盛仕様セッティング材質(テープ)スチール目盛種別片面
  • オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール(トヨタ)

    武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
    メーカートヨタ
  • ノールマ・ホースグリップ ノールマ

    ノールマ・ホースグリップ

    ノールマ(27件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
    材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
  • ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120 ノーブランド

    ビーポップ対応アプリケーションシート LA-120

    ノーブランド(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    台紙付きなので必要な大きさに切ってご使用できます。
    用途カッティングしたフィルムを対象物に貼り付ける際に一度このシートにカットしたものを転写して貼り付けます。仕様強粘着幅(mm)120タイプアプリケーション長さ(m)10厚さ(μm)65(粘着剤を含む)
  • ステンレスタイ ステンレス製 オーム電機

    ステンレスタイ ステンレス製

    オーム電機
    579税込637
    1袋(15本)
    当日出荷
    強度や耐久性が必要な結束に。 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
    材質ステンレス引張強度(kg)45.4
  • 分岐ケーブル 日動工業

    分岐ケーブル

    日動工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
  • リアルエッジ鋸鎌 豊稔企販

    リアルエッジ鋸鎌

    豊稔企販
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    匠の技が成す究極の切れ味は、一つ一つの刃にかかる圧力が分散され、摩耗しにくく軽い切れ味を実現しました。2018年三木金物ニューハードウェア賞受賞製品です。
    用途収穫、草刈り、ロープ切り用に。トラスコ品番126-6529全長(mm)335材質/仕上刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ質量(g)95刃長(mm)170刃幅(mm)30
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ

    アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution

    GSユアサ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
  • 分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ Showa

    分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ

    Showa
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
    用途仮設現場で使用、照明専用電線仕様母線:VCT2C×2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A使用場所屋外
  • シャワーカーテン INAX(LIXIL)

    シャワーカーテン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • スズラン灯 OKAZAWA

    スズラン灯

    OKAZAWA
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    防雨型なので屋外使用可能。
    用途工場や工事現場などでの照明として種別VCT2.0sq×2C長さ(m)支線:0.2端末125V2P15A
  • スズラン灯 スズデン販売

    スズラン灯

    スズデン販売
    39,980税込43,978
    1巻
    6日以内出荷
    「割れない・つぶれない・劣化しない」をさらに進化させたトルク対応型のソケットです。標準ガードにアンダーガードをセットする事で、電球の落下を防ぐ事ができます。ビッグプロジェクトから身近な生活シーンまでワイドに対応します。
    用途工事現場の仮設照明やイベントなどの照明に種別幹線:VCT(600V)2.0□×2C口金E26
  • ローリングセンター 二村機器

    ローリングセンター

    二村機器
    56,980税込62,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    重切削、一般切削最適品。本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
  • enステーション 太陽光発電 河村電器産業

    enステーション 太陽光発電

    河村電器産業
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
  • EOS スイッチング電源  オープンフレーム EOS

    EOS スイッチング電源 オープンフレーム

    EOS
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mr Quick製 ホンダ CT125 ハンターカブ用 サイドバックステー ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    Mr Quick製 ホンダ CT125 ハンターカブ用 サイドバックステー ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    サドルバッグを車両に取り付ける際の必需品。バックがタイヤに巻き込まれない様にしっかりサポートします。車種専用品の為簡単に装着できます。
    用途バイク用適合車種ハンターカブ125(JA55/JA65)
  • Tハンドル型ナットドライバー BAHCO(バーコ)

    Tハンドル型ナットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
  • アーマフレックス断熱チューブ ヤガミ

    アーマフレックス断熱チューブ

    ヤガミ
    5,198税込5,718
    1本
    8日以内出荷
    柔軟で耐候性に優れた断熱材。・ニトリル系合成ゴムの独立気泡断熱材で柔軟性がございます。・耐湿、耐候性に優れております。・難燃性です。・グラスウールやロックウール等と比較し発塵性は極めて低。いです。
    用途・配管やフレキシブルホースなどに施工できるチューブタイプです。・切れ込みを加工した背割れタイプもございます。ご注文時にご指定下さい。
  • 門扉用掛側・表(片・両錠兼用) KVT13010A TOEX(LIXIL)

    門扉用掛側・表(片・両錠兼用) KVT13010A

    TOEX(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    セット内容A~H型/フェスタ錠/角芯・キー3本付/マイルドブラック色用マイルドブラック適合シリーズフェスタ
  • シム T=0.60 92180-1301 Kawasaki

    シム T=0.60 92180-1301

    Kawasaki
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EJ800AGF
  • DT用インターポレータ マグネスケール

    DT用インターポレータ

    マグネスケール
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
  • フラップ会議テーブル コンフェスト  シンプルタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ

    フラップ会議テーブル コンフェスト シンプルタイプ (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    65,980税込72,578
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。
    材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(粉体塗装)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ

    フラップ会議テーブル コンフェスト スタンダードタイプ (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    75,980税込83,578
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    会議の集中力と満足度を高める充実した機能とバリエーション。組み合わせた際の美しさ、レイアウトのしやすさ、使用時の快適性、全てにこだわった平行スタックフラップテーブルの次世代スタンダード。
    仕様●耐荷重/天板:約50kg●機能/スクエアエッジ天板(舟底エッジ)、リフトロックキャスター(ストッパー2個付き)、アジャスター機能(最大8)、平行スタック●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年材質●天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード●脚:アルミダイカスト(磨き仕上げ)、支柱:アルミ押出材アルマイト仕上げ、キャスター:ウレタン(双輪)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • チェンスリング HTL3130_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング HTL3130_フックラッチ

    KITO(キトー)
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    適合機種HTL4130,VSL3130,VSL4130名称ラッチキット VAL3130図解No1
  • チェンスリング VSL3130_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング VSL3130_フックラッチ

    KITO(キトー)
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    適合機種HTL3130,HTL4130,VSL4130名称ラッチキット VAL3130図解No1
  • チェンスリング HTL4130_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング HTL4130_フックラッチ

    KITO(キトー)
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    適合機種HTL3130,VSL3130,VSL4130名称ラッチキット VAL3130図解No1
  • チェンスリング VSL4130_フックラッチ KITO(キトー)

    チェンスリング VSL4130_フックラッチ

    KITO(キトー)
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    適合機種HTL3130,HTL4130,VSL3130名称ラッチキット VAL3130図解No1
  • ラッチキット KITO(キトー)

    ラッチキット

    KITO(キトー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    9,498税込10,448
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1301 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), HLMP-1301

    BROADCOM
    489税込538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.9 V光度 = 3.4 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 626 nm寸法 = 3 x 4.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリパンブルー 0.4%溶液,Sterile-filtered ロゴスバイオシステムズ

    トリパンブルー 0.4%溶液,Sterile-filtered

    ロゴスバイオシステムズ
    8,998税込9,898
    1組(2本)
    30日以内出荷
    LUNAシリーズの消耗品です。
    容量(mL)1
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。