カテゴリ
- バイク純正部品(24)
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(23)
- ニッサン(3)
- マキテック(2)
- 油研工業(2)
- SMC(1)
- オカモト(1)
- サンコー(三甲)(1)
- タカチ電機工業(1)
- トップ工業(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ユニカ(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- HEIKO(1)
- アイゼン(1)
- ワールドオートツール(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
「t1351」の検索結果

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
ラテックスディスポ・NEO
オカモト(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(100枚)当日出荷特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16色ナチュラル入数(枚)100規格クラス1000全長(cm)29クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
トップ工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
OPボードン袋
HEIKO¥599税込¥6591パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷防曇加工したOPP袋です。 テープ付きタイプで剥離紙が帯電防止のアルミ紙になっており、作業効率がアップします。 食品衛生法規格基準適合商品です。材質OPPボードンフィルム
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
小型放熱ケース HITシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
シートパレットK115135(T1.8) AZ-1 2枚セット
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷米袋用シートパレット。2枚セットの商品となります。仕様タブ:1辺、寒冷地仕様種別885012材質PP長さ(mm)75色乳白色積載面寸法(mm)1350×1150表面処理(積載面)シボ加工、(裏面)鏡面仕上げ外寸(mm)1350×1225×1.8RoHS指令(10物質対応)対応