カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,434)
- メカニカル部品(263)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- 制御機器(36)
- 自動車純正部品(25)
- 建築金物(24)
- 作業工具(24)
- 機構部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 農業機械(20)
- バイク部品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- バイク純正部品(14)
- 自転車部品(11)
- オフィス家具(10)
- 切削工具(9)
- 物流用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- Festo(24)
- KANA(片山チエン)(40)
- MAZDA(マツダ)(21)
- SMC(96)
- TANGE SEIKI(7)
- TOTO(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- エスコ(10)
- エバオン(10)
- フジトク(9)
- マキテック(198)
- メディアカバーマーケット(1,428)
- 堀内機械(9)
- 岩田製作所(10)
- 椿本チエイン(10)
- 水本機械製作所(18)
- 渡辺電機工業(14)
- 潤工社(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t14b」の検索結果

12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
GSユアサ(13件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から3日以内出荷世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ
フジトク(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ
アルミサッシ取替戸車
家研販売(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)適合切込穴型形状Φ30丸車輪径(Φmm)30タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
ジュンロン黄銅製継手 ニップル
潤工社(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
ロングボールヘキサゴンビット用交換ビット
KTC(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から翌々日出荷セット内容ビット1本、止めねじ1本全長(mm)108先端形状ボールポイント本数1両頭機能片頭
マグネット戸当り
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個欠品中開けたドアをマグネットで保持させるドアストッパーです。 本体、受座ともに、取付ねじが見えません。 突起などが無いため、様々な扉形状に合わせ易いデザインです。用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室では使用できません)付属品+トラスタッピンねじ3.5×25(2本)、+皿タッピンねじ3.0×12(2本)材質(本体)POM、ABS、SPCC、フェライト磁石、(受座)SPCC、ABS仕上CG(シャンパンゴールド)
ジュンロン黄銅製継手 エルボ
潤工社(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から翌々日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ
常栄継手工業¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応
冒険王【調光偏光レンズシリーズ】 調光ハイパーサテライト
視泉堂¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷レンズ色が変わる!!調光偏光レンズ仕様、太陽光(紫外線)の強さによって色が変わる。用途大人気の調光偏光サテライトシリーズの、スーパースポーツバージョンが新登場!あらゆる年代層から支持をうけているアスリート系デザインと、最高機能の調光偏光レンズの組み合わせにより、究極のスポーツ偏光グラスが誕生しました。




転倒防止テープ 私は滑りません
カーボーイ¥3,098税込¥3,4081パック(14個)翌々日出荷から3日以内出荷階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。屋外でも屋内でもご利用になれます。ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。用途すべり止めに材質PVC、アクリル系接着剤テープ幅(mm)30
パソコンケース 11.6/13.3/14/15.6インチ PCバッグ メッシュポケット×3 撥水 耐衝撃 ダブルファスナー
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷ノートパソコンやマウス、ACアダプターなどをスマートに持ち運び可能!3つのメッシュポケット付きで仕分けしやすく、中身も一目でわかります。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。用途柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守るインナーバッグです。 。11.6/13.3/14/15.6インチ対応のノートパソコンケースをサイズ別にご用意しています。対応サイズは商品ごとに異なります。ご購入前に、お使いのノートパソコンのサイズと本製品の収納サイズをご確認ください。 。開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。 。ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運べます。 。3つのメッシュポケットで仕分けしやすく、中に入っているものも一目瞭然です。 。表生地表面に、撥水加工を施しています。 。※内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。材質ポリエステル、クロロプレンゴム色ブラック加工撥水加工(表生地)ポケット前面:メッシュポケット×3
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ
常栄継手工業¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
豚表革手袋 MT-14豚-白
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781セット(12双)当日出荷良質の豚表革を使用、柔らかく使いやすい万能タイプです。トラスコ品番819-2535厚さ(mm)1.1質量(g)75
豚表革手袋 MT-14豚-黄
ミドリ安全¥17,980税込¥19,7781セット(12双)当日出荷良質の豚表革を使用、柔らかく使いやすい万能タイプです。トラスコ品番819-2536厚さ(mm)1質量(g)75
カプリコン MJTシリーズ MJT-14
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])45000最大軸穴径(mm)7許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.6
クロワゼットサイドテーブル
タカショー¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷1953年から続くアウトドア家具メーカー フェルモブ。自然を楽しむための家具を専門に製造しており、今も変わらず世界各地で親しまれているブランドです。最新の技術と伝統的な職人の手作業を融合し創られた製品は、高い品質と機能性で、様々なシーンで広く利用され、多くの人々に親しまれています。用途塗料には有機溶剤を使用せず、100%リサイクル素材の塗料を使用しています。一般的な溶剤を用いた塗装と比べ厚く丈夫な塗膜を形成することから、傷つきにくく防錆能力にす優れています。質量(kg)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×485×550
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル
潤工社¥249~税込¥274~1個当日出荷金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ
潤工社¥159税込¥1751個当日出荷金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):14●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6752アズワン品番67-2261-47


7.0kg マグネットフック(スイベル式)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個(1個)翌日出荷フック部は360度回転し、上方にもスイングします。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。材質フェライト磁石寸法(mm)面:52質量(g)80耐荷重(kg)7口幅(mm)17フック寸法(mm)52特性普通
ジュンロン黄銅製継手 隔壁メスユニオン
潤工社(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状隔壁ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠寸法P(mm)1使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
ジュンロン黄銅製継手 サービステー
潤工社¥759~税込¥835~1個ほか当日出荷から8日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状サービスティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
ポイントフィットノズル 傾斜タイプ 排出口径:Φ4mm NNPTシリーズ
日機¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。最大圧力(MPa)2傾斜角度(°)45、【先端】±35排出口径(Φmm)4
...

































![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)