カテゴリ

  • 作業工具(480)
  • 物流用品(228)
  • 農業機械(67)
  • 制御機器(63)
  • 切削工具(52)
  • メカニカル部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 自転車部品(18)
  • 測定用品(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 機構部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 保管用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t15-30」の検索結果

1,151件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)

    HEIKO(152件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 2P マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター 一括スイッチ スイングプラグ コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    スイッチ○(一括スイッチ)プラグ2ピン保証期間1年間ノイズフィルター×マグネット○雷ガード○
  • オイルシール T型 NBR モノタロウ

    オイルシール T型 NBR

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
    用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
  • ハウスタック 積水成型工業

    ハウスタック

    積水成型工業(19件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1巻
    当日出荷
    モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
    用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
  • クリアパック フタなし #30 カクケイ

    クリアパック フタなし #30

    カクケイ(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 防振パッド TOZEN(トーゼン)

    防振パッド

    TOZEN(トーゼン)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    設備機器及び配管などが接触をし、音が発生している箇所で緩衝材としてご使用いただけます。 また、形状・材質の特性により、大きな衝撃荷重に耐え、振動を吸収し、地震時には機器の滑りを防止します。
    用途パッケージ・ポンプなどの機器類の防振に。配管と指示金具との縁切りに。材質天然ゴム
  • ターミナル T-1530 サトーパーツ

    ターミナル T-1530

    サトーパーツ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    ¥6,498税込¥7,148
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • ウエットワイパー 中薄手 レーヨンフラット 150×300mm 12個/箱 橋本クロス

    ウエットワイパー 中薄手 レーヨンフラット 150×300mm 12個/箱

    橋本クロス
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。
    用途食品・弁当工場、スーパーのバックヤードトラスコ品番809-6175材質レーヨン、ポリエステル質量(kg)7.7シートサイズ(mm)160×300
  • 結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ オーム電機

    結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1袋(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品
    材質ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • 抗菌フィットホース TOYOX(トヨックス)

    抗菌フィットホース

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ねじれにくいホースでホースの取り扱いがラクラクです。 細菌の増殖を抑える抗菌仕様で、清潔な使用感です。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。 手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
  • 輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID

    輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE

    HELLA PAGID
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
  • 窓用強弱両面テープ TRUSCO

    窓用強弱両面テープ

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
    用途窓への掲示物の貼り付けなどに。粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • D.A.D ボンネット ステッカー D.A.D(GARSON)

    D.A.D ボンネット ステッカー

    D.A.D(GARSON)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    3日以内出荷
    ボンネットをオシャレにドレスアップ!! カラーは3色。サイズも3種類ご用意致しておりますのでお好みに合わせてお選び頂けます。 素材となるシートは、屋外対候に優れた高品質素材を採用していますので安心して長くご使用頂けます。
    タイプステッカー
  • ウエットワイパー 中薄手 レーヨンメッシュ 150×300mm 12個/箱 橋本クロス

    ウエットワイパー 中薄手 レーヨンメッシュ 150×300mm 12個/箱

    橋本クロス
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    従来使用されている除菌用アルコール等を注入してウエットワイパーとして使用できます。
    用途食品・弁当工場、スーパーのバックヤードトラスコ品番809-6099材質レーヨン、ポリエステル質量(kg)5.7シートサイズ(mm)150×300
  • ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケン

    ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST

    ギケン
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
  • 強力角形永磁チャック カネテック

    強力角形永磁チャック

    カネテック
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。 ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
    用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • 標準角型電磁チャック カネテック

    標準角型電磁チャック

    カネテック
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    高い剛性、信頼性抜群の精度! 電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。 独自の軽量化設計! 研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。 シンプルな薄形、強い吸着力! 研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。
    用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
  • フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    種別2枚建て用色網:ブラック枠の色ブラック
  • 結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入 オーム電機

    結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入

    オーム電機
    ¥879税込¥967
    1袋(6本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)1530×9.0結束径(Φmm)190~460ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • MAX1 スローアウェイエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    MAX1 スローアウェイエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    種別2枚建て用色網:グレー枠の色ブラック
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • 2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)

    2軸トルクヒンジ HG-T30S15

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
    用途セルフレジや小型モニターなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
  • PWR221T-30-15R0J BOURNS

    PWR221T-30-15R0J

    BOURNS
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
  • 15/30tハイドロニューマティックジャッキ BAHCO(バーコ)

    15/30tハイドロニューマティックジャッキ

    BAHCO(バーコ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番383-6644
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999)

    アイゼン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • 15/30tコンパクトハイドロニューマティックジャッキ BAHCO(バーコ)

    15/30tコンパクトハイドロニューマティックジャッキ

    BAHCO(バーコ)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番383-9848
  • スプロケツト エンジン(15T) 27511-30H20 スズキ

    スプロケツト エンジン(15T) 27511-30H20

    スズキ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SM15T30AY STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SM15T30AY

    STMicro
    ¥729税込¥802
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.5V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 25.6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 187A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SM15T30A STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.5V, SM15T30A

    STMicro
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 53.5V●最小ブレークダウン電圧 28.5V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 25.6V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 187A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert

    ケナメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング
    材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
...