「t150mx」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
98,980税込108,878
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
71,980税込79,178
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック鋼板マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
84,980税込93,478
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
鋼板の厚み測定用です。PMU-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックU字形鋼板マイクロメータです。測定面形状には、平面、片球面、両球面の3種類があります。
最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16最小表示量(mm)0.001クランプあり定圧装置ありロッド径Φ4mm
デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16最小表示量(mm)0.001クランプあり定圧装置ありロッド径Φ4mm
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1セット
3日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)ベース面:101.6×16最小表示量(mm)0.001クランプあり定圧装置ありロッド径Φ4mm
デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ電池寿命通常の使用状態で約2.4年(MDC-MX/MXT/PX/PXT)材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
73,980税込81,378
1セット
3日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ電池寿命通常の使用状態で約2.4年(MDC-MX/MXT/PX/PXT)材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷
世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10(ラチェットシンブルは7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ電池寿命通常の使用状態で約2.4年(MDC-MX/MXT/PX/PXT)材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 不織布研磨シート Type T (タイプT) 150mm x 230mm3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
TypeTは無砥粒で研磨キズがつかないので、ワーク表面の付着物や汚れの除去に最適ですキズをつけたくない作業に幅広く対応可能です
用途付着物・汚れの除去食品・薬品関係のステンレスタンクなどにウエスやスチールウールの代替寸法(mm)150x230仕上がり相当番手無砥粒
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, IMX1T110 ROHMローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, IMX1T110ROHM
879税込967
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-457●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター ATHENA(アテナ)エアフィルターATHENA(アテナ)
769税込846
1個
62日以内出荷
バネザガネ BIGM(丸山製作所)バネザガネBIGM(丸山製作所)
300税込330
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M62ゴウ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.77MB)図解NoMSW1511-F キャブレタ,エアフィルター,マフラ,フューエルタンク部品_No.43、SSA-G530 8-2・フロントアクスル部品_No.30、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 バネザガネ_No.15、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.66、SSA-L600 メインミッション(ギヤ・クラッチ)部品_No.41、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 バネザガネ_No.15、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.42、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.57、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 バネザガネ_No.15、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.36、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.15など
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,998税込3,298
1個
36日以内出荷
カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)カーボン TT パッド Enduro/MX バイク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷
R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)R シリーズ Heavy Duty シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
7,998税込8,798
1個
36日以内出荷
Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット 日本モレックス(molex)Molex 圧着ピンコンタクト ラチェット日本モレックス(molex)
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着工具 64016-0035 日本モレックス(molex)Molex 圧着工具 64016-0035日本モレックス(molex)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22 → 14 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWG該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
スキマゲージ12.7幅 TRUSCOスキマゲージ12.7幅TRUSCO(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら