カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1640」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター MICRO(マイクロ)

    オイルフィルター

    MICRO(マイクロ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(2件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • スタッド(とがり先) ナベヤ

    スタッド(とがり先)

    ナベヤ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    JISB1177に基づきます。
    表面処理黒染め材質SCM435熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • KIT-1630 スタイルキットプラス カット サンゲツ

    KIT-1630 スタイルキットプラス カット

    サンゲツ
    919税込1,011
    1枚
    4日以内出荷
    カット状のパイルによる、やわらかな肌触りが心地よい無地シリーズです。防汚加工と消臭加工付きなので、ペットやお子さまのいるご家庭にもおすすめです。
    材質ナイロン100%形状【パイル】カット厚さ(mm)8.5機能防炎/制電/SG/SH/防ダニ/抗菌(基布)/床暖房可/消臭縦(mm)400横(mm)400パイル長(mm)5防炎性能試験番号E2230364
  • ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(着脱タイプ)

    タカノ
    619税込681
    1本
    3日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • ST-N 安全テンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    ST-N 安全テンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
    種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)SUM22L
  • ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(油溝付着脱タイプ)

    タカノ
    739税込813
    1本
    3日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(無給油・着脱タイプ)

    タカノ
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2T~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッド
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 1.2m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 16mmシュリンク径 = 4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = 架橋ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = HTATHTAT - 防湿スリーブ4:1. 温度上昇時におけるさまざまなレンジの電子基板向け環境シーリングとして設計 放射線製 - クロスリンクしたポリオレフィン、外壁の収縮によって熱されたり交差状に力が加わると、内部壁は溶解し、冷却されると電子基板は強固な防湿保護バリアで密閉されます。 規格と同じ高収縮率のため、チュービングによって寸法の異なる多様な不規則な形状を環境的に保護します。 ジャケットは難燃性で、火災の延焼を軽減します。. 特長と利点:. ; 環境シール、高強度接着 ; 動作温度: -55 → 110 ℃ ; 取り付け温度125 ℃ ; 1.2 m単位で販売 ; 絶縁耐性: 12 MV / m (分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    519,800税込571,780
    1個
    4日以内出荷
  • HTAT-16/4-0-SP TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HTAT-16/4-0-SP

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    179,800税込197,780
    1セット(1m×50個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タラップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    埋込タイプ
    仕上磨き
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BT~)

    CKD
    27,788税込30,567
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・耐熱形
  • ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

    Festo
    178,980税込196,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 40 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
    仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085133●コード番号:202-2003アズワン品番65-8023-34
  • LT取付台 日東工業

    LT取付台

    日東工業
    4,698税込5,168
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。
    セット内容5コ入材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
  • CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド SMC

    CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    高い刃先強度。安定した加工穴精度。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途一般鋼の高能率加工に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
  • NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中空軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)
    7,298税込8,028
    1本
    9日以内出荷から29日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中空
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MT~)

    CKD
    27,100税込29,810
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・耐熱形
  • ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

    Festo
    155,980税込171,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 40 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
    仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078856●コード番号:202-2036アズワン品番65-8037-87
  • 高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル THECUT

    高硬度用4枚刃45°ハイヘリックスエンドミル特殊コート (ザ・)カットミル

    THECUT
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷
    高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。 合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能。 4枚刃・ねじれ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面を向上。
    シャンク径公差h6
  • ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16 SMC

    ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T16

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
  • ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2T16 SMC

    ピンシリンダ/複動・片ロッド CJP2シリーズ CDJP2T16

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
  • ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

    Festo
    195,980税込215,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ15.9mm、リア長さ16.2mm。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm
    仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085177●コード番号:203-9405アズワン品番65-8001-88
  • CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T16) SMC

    CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2T16)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
  • NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    7,998税込8,798
    1本
    13日以内出荷から32日以内出荷
    ・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNT
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付

    スーパーツール
    419,800税込461,780
    1台
    11日以内出荷から119日以内出荷
    自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。
    型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
  • X軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSTシリーズ シグマ光機

    X軸粗動ロング調整ユニット ステージサイズ160mm LSTシリーズ

    シグマ光機
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    X軸方向調整用のロングストロークタイプのネジ送りステージです。
  • CJ Series(CJP2T16) SMC

    CJ Series(CJP2T16)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法1~1.999)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • 一輪車練習スタンド340 トーエイライト

    一輪車練習スタンド340

    トーエイライト
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    一輪車の初期練習に適しています。高さ調節不要のダブルサポートバータイプ。長さ76・92cmの2段階サポートバー
    用途屋外用仕様杭4本付材質主材:スチール(サポートバー25.4mm/支柱31.8mm)質量(kg)28寸法(cm)120×366×92.5 / サポートバー間隔下段54(76)/上段65(92)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYE~

    azbil(旧:山武)
    25,980税込28,578
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYE~

    azbil(旧:山武)
    8,798税込9,678
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8668件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。