2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)26 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)84.2 光源寿命40000時間 容量(VA)28 配光角度(°)18 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)2190 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ワルターチップ交換式ドリル D4140
エコ商品
穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ