鉛フリーはんだ対応
ボードパーティション用アルミポール。移動に便利なキャスター付。
脚の種類キャスター付き
アルミポール48。馬印製連結ボード専用ポール。取付具は四面についています。どの面でも取付可能です。
付属品なし
材質(本体)アルミ
産業機械用フューエルエレメントです。
リアディレイラーの大径化。
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。
剛性の高い安心のケージ構造。
素早い変速にもスムーズに対応。
ノイズを低減。
安定して発揮できるパワー。
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数18T&18T
仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth
材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム
色カーボン
対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】
CAMPAGNOLO
SUPERRECORD、RECORD、CHORUS
歯数18T&18T
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現
剛性の高い安心のケージ構造
素早い変速にもスムーズに対応
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能
ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング
歯数18T&18T
仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット
適合CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
フォーマット形式チューブ
対象分析対象物:大きな分子
充填剤シリカベース
固定相C18/ODS ・ C18-T
リアディレイラーの大径化
チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ
剛性の高い安心のケージ構造
変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応
チェーンの摩擦を軽減
スムーズな回転
ノイズを低減
安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】
CAMPAGNOLO
SUPERRECORD、RECORD、CHORUS
歯数18T&18T
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
見た目スッキリ!
安全設計!
連結ボード。
スタンダード30mm厚の両面有孔ボードです。
穴は5Φ、30mmピッチとなります。
適合品番アルミポール32(AR32T18A1、AR32T18B1、AR32T18C1、AR32T18A2、AR32T18B2、AR32T18C2、AR32T18A4、AR32T18B4、AR32T18C4)アルミポール48(AR48T18A4、AR48T18B4、AR48T18C4、AR48T21A4、AR48T24A4)
材質ボード表面/裏面:有孔ボード/有孔ボード
付属品なし
パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
植物性スクラブ粒子の働きで汚れをすっきり落とす手合い洗剤
用途手に付いた機械油、インキ汚れなどの除去
成分界面活性剤、パラフィン、植物性スクラブ、防腐剤、香料、その他
商品タイプ業務用
。Festo 5/3 クローズドソレノイドバルブ、電気式、G 1/4 - VUVG シリーズ - VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 Festo のコンパクト 5/3 クローズドソレノイドバルブは、空圧システムで圧縮空気の流量を制御します。1000 → 1380 L/min の高流量で、高速かつ信頼性の高いアクチュエータ応答を実現しています。このバルブは、動作圧力が 3 → 8 bar のさまざまな用途に使用できます。 展伸アルミ合金製ハウジングにより、腐食からの保護と IP (侵入保護) 65 等級により、ユニットは防塵性を備え、あらゆる角度からの低圧噴水流に耐えるように密閉されています。シールは、ニトリルブタジエンゴム( NBR )及び水素添加 NBR ( HNBR )製なので、耐摩耗性が高く、油や化学薬品に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。電気的に作動するため、液体や気体の流れを簡単に制御できます G 1/4 接続ポートねじサイズは業界標準の継手と互換 スロットル可能な排気機能により、排気ポートまたは安全バルブとして使用できます ソフトシール方式により漏洩を防止 プラグソケットの保護等級は IP (侵入保護) 40 で、1 mm を超える物体にシールされている
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1344
アズワン品番65-8021-48
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
幅(mm)1630
質量(kg)9.4
高さ(mm)315
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1630
質量(kg)18.4
高さ(mm)630
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)50.3
高さ(mm)720
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)41.8
高さ(mm)720
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)50.5
高さ(mm)720
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)29.4
高さ(mm)440
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)29.6
高さ(mm)440
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上
質量(kg)42
高さ(mm)720
奥行(mm)650
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
ポート数3
使用流体圧縮空気
ハブ外径(Φmm)130
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
主な適合車種ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用型式:FD10~18-T14、FD30-C3/T4
ホイール数8穴
寸法PCD(Φmm)160
1本
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)
最高使用圧力(MPa)1.18
材質本体:FC250、ネット:SUS304
塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M8X90
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB)
図解NoMS410RC-K3 フレーム部品_No.55、MS410R2-M フレーム部品_No.43、MS511R4T-K エンジン部品_No.18、MS613EFR-M フレーム部品_No.29、SSA-V1000 油圧配管部品_No.40、MS613R4T-M エンジン部品_No.18、MS613R4T-K エンジン部品_No.18、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.40、MS511RC-M フレーム部品_No.51、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.7、MS613EFR-K フレーム部品_No.29、MS410R4T-K エンジン部品_No.18、SSA-R1000 油圧パッケージ部品_No.16、MS410RC-2K フレーム部品_No.18、MS410R4T-M エンジン部品_No.18、SSA-R1000C 油圧パッケージ部品_No.16、MS410RC-2M フレーム部品_No.18、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.40、MS511R4T-M エンジン部品_No.18、MS410R2-K フレーム部品_No.43、MS511RC-K フレーム部品_No.51、MS613DNR-Y フレーム部品_No.27、MS410RC-M3 フレーム部品_No.55、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.7
1個
¥135
税込¥149
7日以内出荷
部品名称スプロケツトマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.31MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.31MB)
図解NoMSA415R4C-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA415R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.45、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MS753DR4T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.42、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS415R8CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA613R3-K-A ポンプダイ部品_No.46、MSA415R4C-120(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MLS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.42、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA615R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.43、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.30など
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ