カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • オフィス家具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t18-c4」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
アルミポール48角 4面用 馬印アルミポール48角 4面用馬印
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
アルミポール48。馬印製連結ボード専用ポール。取付具は四面についています。どの面でも取付可能です。
付属品なし材質(本体)アルミ
ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付 馬印ボードパーティション用アルミポール3 キャスター付馬印
16,980税込18,678
1本
15日以内出荷
ボードパーティション用アルミポール。移動に便利なキャスター付。
脚の種類キャスター付き
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数18T&18T仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウムカーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング
歯数18T&18T仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスツイストリンクチェーン水本機械製作所
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T25 easy clean digital IKA【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T25 easy clean digitalIKA
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。
メカハンドソフト 日本メカケミカルメカハンドソフト日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(18L)
3日以内出荷
植物性スクラブ粒子の働きで汚れをすっきり落とす手合い洗剤
用途手に付いた機械油、インキ汚れなどの除去成分界面活性剤、パラフィン、植物性スクラブ、防腐剤、香料、その他商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から43日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
パッキン TOTOパッキンTOTO
819税込901
1個
4日以内出荷
パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用 オーバルフローペット5G専用ストレーナ 水油兼用オーバル
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18材質本体:FC250、ネット:SUS304塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニキャリア(TCM)フォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 マグナムユニキャリア(TCM)フォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用マグナム
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
ハブ外径(Φmm)130タイヤサイズ6.50-10リム幅5.00F主な適合車種ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用型式:FD10~18-T14、FD30-C3/T4ホイール数8穴寸法PCD(Φmm)160
タフコロ 椿本チエインタフコロ椿本チエイン
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
高耐候性被覆配管セット 三菱ケミカルインフラテック高耐候性被覆配管セット三菱ケミカルインフラテック
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festoソレノイドバルブ VUVGシリーズFesto
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Festo 5/3 クローズドソレノイドバルブ、電気式、G 1/4 - VUVG シリーズ - VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3 Festo のコンパクト 5/3 クローズドソレノイドバルブは、空圧システムで圧縮空気の流量を制御します。1000 → 1380 L/min の高流量で、高速かつ信頼性の高いアクチュエータ応答を実現しています。このバルブは、動作圧力が 3 → 8 bar のさまざまな用途に使用できます。 展伸アルミ合金製ハウジングにより、腐食からの保護と IP (侵入保護) 65 等級により、ユニットは防塵性を備え、あらゆる角度からの低圧噴水流に耐えるように密閉されています。シールは、ニトリルブタジエンゴム( NBR )及び水素添加 NBR ( HNBR )製なので、耐摩耗性が高く、油や化学薬品に対する耐性があり、伸張強度が高くなっています。電気的に作動するため、液体や気体の流れを簡単に制御できます G 1/4 接続ポートねじサイズは業界標準の継手と互換 スロットル可能な排気機能により、排気ポートまたは安全バルブとして使用できます ソフトシール方式により漏洩を防止 プラグソケットの保護等級は IP (侵入保護) 40 で、1 mm を超える物体にシールされている
仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:1200L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1344アズワン品番65-8021-48
グロープラグ BIGM(丸山製作所)グロープラグBIGM(丸山製作所)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
部品名称グロープラグ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.47MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.33MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.54MB) 展開図24(1.54MB)図解NoMS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.30、SSA-V600C エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.48、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.30、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、SSA-F610 エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.48、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.48、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.18、SSA-α600 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.48、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18など
3MAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD3MAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
82,663税込90,929
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体圧縮空気
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
135税込149
1個
7日以内出荷
規格M8X90部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB)図解NoMS410RC-K3 フレーム部品_No.55、MS410R2-M フレーム部品_No.43、MS511R4T-K エンジン部品_No.18、MS613EFR-M フレーム部品_No.29、SSA-V1000 油圧配管部品_No.40、MS613R4T-M エンジン部品_No.18、MS613R4T-K エンジン部品_No.18、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.40、MS511RC-M フレーム部品_No.51、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.7、MS613EFR-K フレーム部品_No.29、MS410R4T-K エンジン部品_No.18、SSA-R1000 油圧パッケージ部品_No.16、MS410RC-2K フレーム部品_No.18、MS410R4T-M エンジン部品_No.18、SSA-R1000C 油圧パッケージ部品_No.16、MS410RC-2M フレーム部品_No.18、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.40、MS511R4T-M エンジン部品_No.18、MS410R2-K フレーム部品_No.43、MS511RC-K フレーム部品_No.51、MS613DNR-Y フレーム部品_No.27、MS410RC-M3 フレーム部品_No.55、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.7
スプロケツトマトメ BIGM(丸山製作所)スプロケツトマトメBIGM(丸山製作所)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
部品名称スプロケツトマトメ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.31MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.31MB)図解NoMSA415R4C-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA415R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.45、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MS753DR4T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.42、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS415R8CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA613R3-K-A ポンプダイ部品_No.46、MSA415R4C-120(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MLS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.42、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA615R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.43、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.30など
ワイヤークランプ BIGM(丸山製作所)ワイヤークランプBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
規格AK1020部品名称ワイヤークランプ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)図解NoMSA413R2T-K-1 薬液配管部品_No.16、MSA513R2TS-K-1アワジ ヤクエキハイカン部品_No.18、MS653DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.5、MSA615R4C(13) ハイカンクミタテ部品_No.8、MSA613R3-M-A ヤクエキハイカン部品_No.9、MS615R8CGF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.6、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.14、MSA613R2T-2K ヤクエキハイカン部品_No.9、MS615R8CF-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.6、MSA413R2T-K 薬液配管部品_No.14、MSA410-M 薬液配管部品_No.6、MSA755DR6S-Y(13) ドウフンクミツケ部品_No.4、MS653DFR-Y ヤクエキハイカン部品_No.9、MSA615R4C-RV(13) ハイカンクミタテ部品_No.6、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.6、MSA413R2T-M 薬液配管部品_No.14、MSA413R3-M(8.5) ヤクエキハイカン部品_No.9など
チヤージングコイル BIGM(丸山製作所)チヤージングコイルBIGM(丸山製作所)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
部品名称チヤージングコイル関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB)図解NoMS615R8CGF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からクランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.19、HNJ-1250SB エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MSA613R2T-M エンジン クランクシャフト部品_No.24、MSA613R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA615R4C(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、KS-5K-M10SN エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.18、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MS615R4CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MSA613R4C(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.17、MNC-100 クランクシャフトなど
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
部品名称プレート関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.43MB) 展開図37(1.33MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.23MB)図解NoKS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.20、HNJ-1250S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.20、MSV615R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、MSA613R3-M-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.19、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.19、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.18、MS511R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.19、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.18、MS511R2-M エンジン クランクケース部品_No.18、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.19、MS615R8CGF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.19など
スペイサー BIGM(丸山製作所)スペイサーBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.21MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMS450RCY-2Y ホース巻取機部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15、MSA413R3-M ドラムクミタテ部品_No.15、MSA513-M ドラム組立部品_No.15、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.10、MS613EFR-M ドラム組立部品_No.15、MSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.18、MSA413R3-2M-A ドラムクミタテ部品_No.15、MS513DR4T-Y ドラム組立部品_No.6、MSA413R3-M(8.5) ドラムクミタテ部品_No.15、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.13、MSA615R4C(13) ドラムクミタテ部品_No.18、MS613DFR-Y ドラムクミタテ部品_No.15、MS415R4CF-125(10) ドラムクミタテ部品_No.18、MSV413B-K(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.10、MS510RC-5M ホース巻取機部品_No.13、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.14など
Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)CガタトメワBIGM(丸山製作所)
739税込813
1セット(5個)
7日以内出荷
規格アナヨウ42部品名称Cガタトメワ関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(1.33MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMS413R4CF(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.17、MS653DR4T-K ホース送り出し装置部品_No.28、MS753DR6T2-Y ホースオクリダシソウチ部品_No.18、MS413R2T-K-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.18、SSA-Z550 サブミッション分解-2部品_No.43、MS410R2-M 電磁クラッチ部品_No.18、MS415R4CFS-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.16、MS753DR6T2-K ホースオクリダシソウチ部品_No.18、MSA513R2TS-M-1 ホースオクリダシソウチ部品_No.17、MSA410R2T-K ホース送り出し装置部品_No.18、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.16、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.40、MS410R2-K 電磁クラッチ部品_No.18、MSC1-102D 車輪部品_No.13、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.16など
カラー(20.5X27.2X8) BIGM(丸山製作所)カラー(20.5X27.2X8)BIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
部品名称カラー(20.5X27.2X8)関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.31MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.31MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.31MB)図解NoMS615R4CF-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.34、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.20、MS413R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.18、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.23、MS653DR6S-K -A ポンプ台部品_No.18、MSA413R3-M(8.5) ポンプダイクミタテ部品_No.22、ポンプダイクミタテ部品_No.22、MSA613R4C(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MSA615R8CG-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.34、MSA513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.22、MSA613R2T-M ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.19、MS415R8CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MSA413R4C 10 マキトリキコウクミタテ部品_No.52、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.18など
ピストンセット BIGM(丸山製作所)ピストンセットBIGM(丸山製作所)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
備考13フクム部品名称ピストンセツト関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.82MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.79MB)図解NoSSW-400CM-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MKW530E-2M-1 エンジンツキ クランクシャフト,ピストン,マグネット部品_No.12、P-3BN エンジン (クランクシャフト ピストン マグネット)部品_No.19、SSW-400C 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.12、MS510ENR-2M-1 クランクシャフト部品_No.19、SSW-400CM 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、SPA-500 エンジン3部品_No.12、SSW-400C 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS510ESR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、MS613R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.12、MS511ENR-M クランクシャフト部品_No.19、MS510RC-6M エンジン ピストン部品_No.12、MS510RC-5M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネット部品_No.12、SSW-400CM 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン)部品_No.20、MS510ENR-2M クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MS510RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.18、SSW-400C-2 走行用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、SSW-400C-2 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,点火プラグ)部品_No.20、MS511R4T-M エンジン クランクシャフト、ピストンロッド、マグネト部品_No.12
アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)アッシュクコイルバネBIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
規格4.5-79部品名称アツシユクコイルバネ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)図解NoMS613DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA513R4C 10 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA615R8C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS615R8CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS653DFR-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.18、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS613R4T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA613R2T-M チョウアツベンなど
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.05MB)図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.18、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.18、MS510RC-6M エンジン シリンダ部品_No.18、MK41EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.18、MP8010E-5M332054 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ボルト_No.17、MS615R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.18、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.17、SSW-303C 走行用エンジン(クランクケース)部品_No.17、MS310EA-M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.18、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.18、MS310ESL-2M シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.18、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.18など
6カクボルト M8X65X22 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X65X22BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X65X22部品名称6カクボルト M8X65X22関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMS615R8CF-RV(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.18、MS410ENA-3K テンション部品_No.66、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.10、MS650DR4 ホースガイド部品_No.44、MS410R2-K 自動整列巻取装置部品_No.40、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.18、SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.4、MS511R4T-M 整列巻組立(2)部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.22、MS753DR6S-3K フレーム部品_No.12、MS415R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.12、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.56など
オフセットリンク RS35 BIGM(丸山製作所)オフセットリンク RS35BIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
規格RS35関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(0.69MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMSV413B-K ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS513R3S-Kアワジ オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSA415R4C(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MS653DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.27、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 オフセットリンク RS35_No.27、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.37、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.44、MSA415R4C-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.29、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.18、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.55、MSV615DR4CSL-Y(11.5 オクリダシソウチ部品_No.25、MS415R4CF(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.19、MS513EFR-M ホースガイド組立部品_No.44など
Strata(R) C18-T(55μm、140A) 8B-S004シリーズ PhenomenexStrata(R) C18-T(55μm、140A) 8B-S004シリーズPhenomenex
28,980税込31,878
1パック(20個)ほか
21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:大きな分子充填剤シリカベース固定相C18/ODS ・ C18-T
ボートハッカー 水本機械製作所ボートハッカー水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
プラグインユニット (VV5Q11-18~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-18~)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000