カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 梱包用品(1)
絞り込み

「t18r-hs」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(1000本)
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
スモールヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモールヘッドタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋(1000本)
当日出荷
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
材質66ナイロン薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法L(mm)100寸法A(mm)1.8寸法D(mm)3.5寸法B(mm)4寸法C(mm)2.6寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃
結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
規格:DINEN50146ULHellermannTytonTシリーズ耐熱ケーブルナイロン6.6製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン6.6は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。内側にギザがあり、StrongHold機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度UL94V-2難燃性低い挿入力で高い伸張強度を実現シンプルで迅速な取り付け手動または加工ツールを使用して簡単にアプリケーションを実行できます特長及び利点
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7369-17