カテゴリ
- 農業機械(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 制御機器(10)
- 機構部品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 自動車純正部品(9)
- 電気材料(8)
- 保管用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(7)
- 卓上消耗品(6)
- 切削工具(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(49)
- SMC(13)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- ミツビシ(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ダルトン(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- エスコ(4)
- 椿本チエイン(4)
- KSフィルター(4)
- HAKKO(白光)(3)
- サンコー(三甲)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- CKD(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- シャープ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t19-c」の検索結果

ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-19-C
三木プーリ¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)28シリーズETP-T-C寸法d(mm)19寸法L1(mm)44許容トルク(N・m)67寸法D(mm)24寸法D1(mm)58寸法R(mm)6M1-M12許容スラスト力(N)6750
パーツボックス ST-19C
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。材質PP有効内寸(mm)409×309×137外寸(mm)472×370×154内寸(mm)420×320×150圧縮荷重(N[kgf])22930[2340]
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
Qロックエレメント(クランプブッシュ)
ナベヤ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプブッシュ熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(クランプピン)
ナベヤ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。材質本体:SCM440鋼球:SUJ2タイプクランプピン熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62RoHS指令(10物質対応)対応
マリーウッドオクタゴナルテーブル 5点セット
タカショー¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷天然木(ユーカリ)を使用したシンプルで使いやすいガーデンファニチャー。八角形の大きめサイズのテーブルとチェアーはアーム付きでゆったり座れます。折りたたみ式で、使わないときはコンパクトに収納できます。セット内容テーブル1台、チェアー4脚材質天然木質量(kg)テーブル:約10.3、チェアー:約7.1直径(Φcm)パラソル穴:約4寸法(cm)テーブル:約幅100×奥行100×高さ74、チェアー:約幅54×奥行64×高さ92折りたたみ寸法(cm)チェアー:約幅54×奥行111×高さ17、テーブル:約幅100×奥行18×高さ119座面高(cm)約43
Micro-Klean(TM)ポリプロピレン硬質デプスフィルターカートリッジ RTシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥129,800税込¥142,7801箱(50本)当日出荷ゲル状異物の除去に効果的 REBel(TM)テクノロジー ポリプロピレン繊維押し出し成型技術により、コアレス構造にも関わらず、非常に高強度 堅固なデプス構造 高差圧下でも異物の吹き抜けを防止 フィルターライフを通じて優れた粒子除去能力を持続 高い異物保持能力 表面の溝加工による有効ろ過面積の増大 表面閉塞をおこさずライフが長持ち オールポリプロピレンのクリーンな構造 幅広い用途に使用可能 つなぎ目のない一体構造 粉砕または焼却しての廃棄が可能用途メッキ、冷却水、部品洗浄、接着剤、粘着剤、化学中間製品、インク、塗料、液晶製造工程、プリント基板材質ポリプロピレン
カプリコン 高減衰能タイプ XGT
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)14種類ゴムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8外径(Φmm)19常用トルク(N・m)2.1慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.15
SVELTE CUTLERY M.COPPER COFFEE SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) コーヒースプーン
ダルトン¥5,100税込¥5,6101ケース(6本)13日以内出荷カトラリー/洋食器材質ステンレス形状ティースプーンタイプCOFFEE SPOON/コーヒースプーン
SVELTE CUTLERY M.COPPER DINNER FORK スヴェルト カトラリー (マットカッパー) ディナーフォーク
ダルトン¥5,400税込¥5,9401ケース(6本)13日以内出荷カトラリー/洋食器材質ステンレス形状ディナーフォークタイプDINNER FORK/ディナーフォーク
SVELTE CUTLERY M.COPPER DINNER KNIFE スヴェルト カトラリー (マットカッパー) ディナーナイフ
ダルトン¥5,400税込¥5,9401ケース(6本)13日以内出荷カトラリー/洋食器材質ステンレス長さ(mm)215タイプDINNER KNIFE/ディナーナイフ
SVELTE CUTLERY M.COPPER DINNER SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) ディナースプーン
ダルトン¥5,400税込¥5,9401ケース(6本)13日以内出荷カトラリー/洋食器材質ステンレス形状ディナースプーンタイプDINNER SPOON/ディナースプーン
SVELTE CUTLERY M.COPPER DESSERT SPOON スヴェルト カトラリー (マットカッパー) デザートスプーン
ダルトン¥5,100税込¥5,6101ケース(6本)13日以内出荷カトラリー/洋食器材質ステンレス形状デザートスプーンタイプDESSERT SPOON/デザートスプーン
SVELTE CUTLERY M.COPPER DESSERT FORK スヴェルト カトラリー (マットカッパー) デザートフォーク
ダルトン¥5,100税込¥5,6101ケース(6本)13日以内出荷カトラリー/洋食器材質ステンレス形状デザートフォークタイプDESSERT FORK/デザートフォーク
SNコンテナーC#19T
サンコー(三甲)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質PP色ブルー容量(L)18.6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)563×459×103ネスティング高さ(mm)55内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)501×415×93有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×397×80RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
T/C鋼線鉗子 P019-014X
フリッツメディコ¥28,481税込¥31,3291本6日以内出荷材質ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイド全長(mm)140アズワン品番8-2029-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000007医薬品医療機器等法一般医療機器
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥619税込¥6811組当日出荷床面にガイドは不要です。種別スライド丁番材質鋼厚さ(mm)0(標準厚)材質/仕上鋼/ニッケルめっき色シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
オリンピア スライド丁番360
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。シリーズランプ印 360シリーズ
ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造12畳まで/コンクリート19畳まで HD-RXC700C(W)/(T)
ダイニチ工業¥31,980税込¥35,1781台当日出荷お手入れがさらにカンタンで手軽に、お部屋を選ばないデザインと充実機能搭載のミディアムモデル。【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音16dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)6.3消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1290/190、2283/283、318/20、4290/290、5310/310)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×210運転音(dB)最大-最小:(1最大/32、最小/13)2(最大/27、最小/13)3(最大/32、最小/13)4(最大/32、最小/27)5(最大/40、最小/40)適合床面積木造和室12畳(20m2)まで/プレハブ洋室19畳(32m2)まで連続加湿時間(時間)標準モード時:9、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0.7、のど・肌加湿:9、ターボ: -主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン加湿量(mL/h)標準モード時:700、静音/おやすみ快適:600、ecoモード:60、のど・肌加湿:700、ターボ:800
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(16件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。 熱を多く必要とするはんだ付けに最適。 優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。) 中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けにセット内容本体、ロックキー、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)47ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)無負荷時/±1温度設定範囲(℃)240~540