カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,143)
  • オフィス家具(1,119)
  • メカニカル部品(573)
  • 自動車純正部品(397)
  • 制御機器(395)
  • FA担当者のオススメ新商品(257)
  • 農業機械(171)
  • バイク純正部品(151)
  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • 測定用品(80)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(73)
  • ねじ・ボルト・釘(65)
  • フォークリフト・産機・建機用品(57)
  • 機構部品(55)
  • 建築金物(52)
  • 自動車補修部品(51)
  • バイク部品(47)
  • 物流用品(43)
  • 空調・電設資材(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 切削工具(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 事務用品(24)
  • 家電(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • 保管用品(19)
  • 電気材料(18)
  • 縫製用品(14)
  • 自転車部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 照明(8)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 厨房用品(6)
  • 医療(6)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 住設機器(4)
  • カー用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「t2-b」の検索結果

6,079件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-2B用ベース Peacock(尾崎製作所)T-2B用ベースPeacock(尾崎製作所)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
T-2B用測定子 Peacock(尾崎製作所)T-2B用測定子Peacock(尾崎製作所)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
二次送りセット T2B 河村電器産業二次送りセット T2B河村電器産業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOT型コンテナ ネスティングタイプTRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
ポリテナー 矢崎化工ポリテナー矢崎化工(19件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)コンテナ種類ベタ目
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2CSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2T2B2ASMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単1形マクセル(8件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。使用推奨期限10年
LANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 エレコムLANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺エレコム(13件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
布描きマーカー シヤチハタ布描きマーカーシヤチハタ
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
寸法(mm)Φ19.0×128.5質量(g)18線幅(mm)約2
アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単2形マクセル(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)RX-80HRTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
交換こて先です。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B22 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B22SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(22) ミリ:4 x 3
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2ASMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B21 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B21SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(21) ミリ:6 x 4
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2C SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T2B2CSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2C) ミリ:3 x 2
マルチカバー サンワサプライマルチカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性静電気防止材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工厚さ(mm)0.5
アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単5形マクセル(2件のレビュー)
279税込307
1パック(2本)
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
ターミナル T-2 サトーパーツターミナル T-2サトーパーツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。
ステンレス作業台2段タイプ 高昇ステンレス作業台2段タイプ高昇(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(1セット)
翌々日出荷
高さ(mm)800耐荷重(kg)200棚段数2材質(天板)ステンレス脚の種類アジャスター
モールトップ フソー化成モールトップフソー化成(1件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から7日以内出荷
形状トップ
傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープ YAMAZEN(山善)傘みたいに広げるだけ アタッチメントタープYAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1個
予約販売
傘みたいに広げるだけ!簡単設置タープの日除け面積拡大にコンパクトに収納可能UVカット加工された生地を使用。真夏の強い紫外線からしっかり守ります。UV遮蔽率:(シルバーコーティング)94.2%(ブラックコーティング)99.99%UPFの最高値であるUPF 50+ 試験データあり
用途タープとして。日よけなどに。カーサイドタープ 日除け アウトドア キャンプ キャンパーズコレクション Campers Collection付属品ガイドロープ×3本、ペグ×6本材質フレーム:グラスファイバー、張り材:ポリエステル質量(kg)1.5幅(cm)272高さ(cm)120折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×15×6
導電ディスポトレー DTシリーズ アズワン導電ディスポトレー DTシリーズアズワン
14,500税込15,950
1箱(400枚)
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーな導電トレー!導電性ですので静電気の影響を受けにくいです。黒色ですのでサンプルの視認性にも優れます。
仕様表面抵抗値:10^9Ω/□以下材質導電性PP(フィラー入)
チーズ(プラモール付属品) 未来工業チーズ(プラモール付属品)未来工業
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
両足同長フッ素樹脂押え(13mm幅) ニッポー(日邦ミシン)両足同長フッ素樹脂押え(13mm幅)ニッポー(日邦ミシン)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
押さえ幅(mm)13
LEDライトTac 2 プリンストンLEDライトTac 2プリンストン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)114質量(g)90保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間
け書きペン 未来工業け書きペン未来工業(1件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。 コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。 芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付) トルエン・キシレンは使用していません。
商品タイプ使い切り本体
重量カート SHUTER重量カートSHUTER
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
T-2用ベース Peacock(尾崎製作所)T-2用ベースPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
床付け戸当り UNION(ユニオン)床付け戸当りUNION(ユニオン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
真空パッド (ZPT2-~) SMC真空パッド (ZPT2-~)SMC
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
LEDライトAttitude プリンストンLEDライトAttitudeプリンストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
水深100mまで使用可能です。 人間工学に基づいた設計で持ちやすくなっています。 出力モードハイスポットのみのシンプルな構造です。
全長(mm)11.75質量(g)80電源単4形乾電池(4個)付属保護等級IPX8縦(mm)2.86横(mm)2.86外径(mm)2.86明るさ(Lm)250最大点灯時間310時間
パイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型 ピカコーポレイションパイプ製足場 Φ125キャスター付き PST-BB型ピカコーポレイション
969,800税込1,066,780
1式
翌日出荷
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200天板寸法・幅(mm)1090天板寸法・奥行(mm)663
アルカリ乾電池ボルテージ マクセルアルカリ乾電池ボルテージマクセル(1件のレビュー)
289税込318
1セット(2本)
当日出荷
タイプ単3使用推奨期限10年トラスコ品番125-6503質量(g)50電圧(V)1.5
アルカリ乾電池ボルテージ マクセルアルカリ乾電池ボルテージマクセル(1件のレビュー)
289税込318
1セット(2本)
当日出荷
新亜鉛合金を採用した液漏れ防止設計です。電動歯ブラシからリモコンまで幅広い用途で性能を発揮、保管用としても最適です。10年間液もれ補償付です。
タイプ単4トラスコ品番125-6508質量(g)26電圧(V)1.5使用推奨期限10年
CUT電源部品 YP060PA2 パイロット端子 T2B Panasonic(パナソニック)CUT電源部品 YP060PA2 パイロット端子 T2BPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ステンレス角形ハンドル ST-2B シロクマステンレス角形ハンドル ST-2Bシロクマ
599税込659
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ISO3×28材質ステンレス寸法H(mm)23
...