カテゴリ

  • 農業機械(1,327)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(973)
  • 制御機器(341)
  • FA担当者のオススメ新商品(311)
  • 油圧機器・油圧ホース(204)
  • バイク部品(141)
  • メカニカル部品(132)
  • 切削工具(122)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • 自動車純正部品(63)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • トラック用品・パーツ(59)
  • 測定用品(54)
  • バイク純正部品(44)
  • 建築金物(43)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 家電(33)
  • 自動車補修部品(26)
  • 学童・教育用品(25)
  • 電気材料(23)
  • 機構部品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 自転車部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 整備工具・収納(15)
  • オフィス家具(12)
  • カー用品(12)
  • 事務用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 照明(7)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • マスク(6)
  • 溶接用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 住設機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「t2-r」の検索結果

4,041件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0ホンダ
97,980税込107,778
1台
予約販売
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
その他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
サイレンサートリツケステー T2(R ノーマル)ZEPHYR1100 BEETサイレンサートリツケステー T2(R ノーマル)ZEPHYR1100BEET
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
サイレンサートリツケステーSET(T2-R)Ninja1000 14- BEETサイレンサートリツケステーSET(T2-R)Ninja1000 14-BEET
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOT型コンテナ ネスティングタイプTRUSCO(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から74日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
ローム 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, EMX18T2R ROHMローム 低VCE(sat) トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, EMX18T2RROHM
599税込659
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 12 V●パッケージタイプ : SOT-563●実装タイプ : 表面実装●最小DC電流ゲイン : 270●ピン数 : 6●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ROHM 汎用トランジスタは●定格電圧が 12 V です。主に低周波数アンプで使用されます。トランジスタ素子は独立しています。実装コストと実装面積を半減可能RoHS指令(10物質対応)対応
布描きマーカー シヤチハタ布描きマーカーシヤチハタ
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
寸法(mm)Φ19.0×128.5質量(g)18線幅(mm)約2
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB60T2R ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB60T2RROHM
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: EMY6●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 80●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB53T2R ROHMローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP/PNP, 表面実装, 100 mA, EMB53T2RROHM
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ: PNP/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
T-2型R1/4 アズワンT-2型R1/4アズワン
6,090税込6,699
1個
当日出荷から7日以内出荷
側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ接続ねじR1/4
ツールボックス(金属製) ギガ・セレクションツールボックス(金属製)ギガ・セレクション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から4日以内出荷
大容量!たっぷり収納できます。
材質(本体)スチール
KURITA ピンタイプ 栗田製作所KURITA ピンタイプ栗田製作所(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
ターミナル T-2 サトーパーツターミナル T-2サトーパーツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
抗菌・防カビシートゴミ箱のにおいちょうキレイ 太洋抗菌・防カビシートゴミ箱のにおいちょうキレイ太洋
399税込439
1箱(2個)
当日出荷
ゴミ箱内の悪臭を撃退します。ゴミ箱のカビ菌や雑菌の繁殖を抑制し、生ゴミの嫌なニオイを防止します。効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。
用途ゴミ箱の消臭に。トラスコ品番149-1323セット内容抗菌・防カビシート2枚(ケース入り)、両面テープ2枚材質/仕上パルプ、PCMX、紙オレンジ質量(g)34有効期間約2ヶ月アズワン品番64-8508-30危険物の類別非危険物
KURITA ステンレスピンタイプ 栗田製作所KURITA ステンレスピンタイプ栗田製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)SUS303
TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2M TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2MTDK
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(A)8.4最大直流抵抗(mΩ)19
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から74日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
消防・危険物標識(火気・禁煙) ラミ縦 日本緑十字社消防・危険物標識(火気・禁煙) ラミ縦日本緑十字社(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から4日以内出荷
サイズ600×300×1mm材質ラミプレート形状標識区分火気質量(g)260
け書きペン 未来工業け書きペン未来工業(1件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
芯がヘタッても大丈夫!鉛筆のように削って使えます。 コンクリート壁、ボード等への使用に最適です。 芯は引き出して削れる長芯です。(KPT-2□は5回分の目盛り付) トルエン・キシレンは使用していません。
商品タイプ使い切り本体
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 500mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-2R2M-EF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 500mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-2R2M-EFTDK
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLFV-EF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(mA)500最大直流抵抗(mΩ)108
スパイラルチューブ 未来工業スパイラルチューブ未来工業
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズAUTONICS(オートニクス)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB) (0.55MB)耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
T-G2-R-G2 T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-R-G2 T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
ミシン目付透明ロールシール HEADS(ヘッズ)ミシン目付透明ロールシールHEADS(ヘッズ)
719税込791
1パック(500枚)
4日以内出荷
仕様ロール ミシン目入材質PET[透明]
ミセスロール レギュラー セキスイミセスロール レギュラーセキスイ
24,980税込27,478
1箱(6巻)
4日以内出荷
ヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】 ホームテイストヴィンテージゴミ箱上レンジラック【varid-ヴァリド-】ホームテイスト(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
ゴミ箱上のデッドスペースを有効活用できるヴィンテージゴミ箱上レンジラック! 一般的な容量45Lスリムタイプの蓋付きゴミ箱が2個並べられ分別に便利です!ムダのない収納力でキッチン周りがスッキリします! 炊飯器などのフタ付きの家電でも使いやすい。 スライドトレーは滑りが良くサッと引き出せるので作業がしやすいです!
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC、フレーム表面加工:粉体塗装質量(kg)18.2幅(cm)60.3高さ(cm)170奥行き(cm)43.8
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から24日以内出荷
保護構造IP65
Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエアViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LEDニッケンハードウエア
4,798税込5,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
用途壁面看板、ファサード用、両面発光タ イプ 360度配光電球の種類LED配光角度(°)360口金G13保護等級IP65調光の可否×入力電圧(V)AC100~AC240取付ピッチ(mm)200~250仕様ランプ重なり不要
USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 電源内蔵 冷却ファン搭載 外付けハードディスク 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB3.2 Gen1(USB3.0)対応 電源内蔵 冷却ファン搭載 外付けハードディスク 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減1年保証 電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい縦置き・横置き両対応で設置しやすい
エアープラズマ切断機用部品 ターミナル パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 ターミナルパナソニックコネクト
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
T-G2-R-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-R-Rc T型アダプター清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から51日以内出荷
保護構造IP65
T-G2-R-R T型アダプター 清水製作所[継手]T-G2-R-R T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g)34.6インターフェースSATA3 SATA 6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン 群協製作所黄銅製 Wフェルール ハーフユニオン群協製作所
587税込646
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
外付けHDD 2TB ハードウェア暗号機能搭載 I ・O DATA(アイ・オー・データ)外付けHDD 2TB ハードウェア暗号機能搭載I ・O DATA(アイ・オー・データ)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
ハードウェア暗号化機能搭載! ファン搭載&独自の冷却方法で熱の上昇を抑えるHDD 本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです。パスワード認証により大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます。ハードディスクに書き込まれるデータ全てが暗号化されているので、たとえ解体したとしても解析される心配はありません。また、内部のチップでハードウェア暗号/復号処理を行うため、高速なデータ転送を実現します。 さらに独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。 その上、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0容量(TB)2電源供給セルフパワーアズワン品番64-9077-60
LB6Bシリーズ IDEC(和泉電気)LB6BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65
...