【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式YAMAZEN(山善)6日以内出荷
コードレス2WAYグラストリマー 2.5Ahリチウムイオンバッテリー2個付属のお得セット伸縮式だから身長に合わせて使いやすい平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能タイプCの充電式なので電源のない場所にも便利金属刃(黒刃)樹脂刃の2Wayで草、芝の状態に合わせて使用可能無負荷運転時間:約30分《バッテリー》出力圧力:直流10.8V容量:2.5Ah充電時間:約120分充電入力:USB Type-C DC5V/2A、9V/2.5A、12V/2.5A(最大30W)
用途芝刈りや草刈りなどに。芝刈り機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式付属品樹脂ブレード(160mm)×6枚、金属刃(160mm×8P、内径20mm)×1枚、ボックスレンチ×1、六角棒レンチ×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、2.5Ah電池パック×2個、充電用USBケーブル(typeC-Type C)×1、肩掛けバンド×1、取り扱い説明書質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])60000定格電圧(V)直流10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104.5-143×21×20取扱説明書(0.57MB)