カテゴリ

  • 自動車補修部品(50)
  • 制御機器(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • バイク部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 農業機械(10)
  • 防犯用品(6)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20 12v」の検索結果

関連キーワード
202件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球)

    M&H(10件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
  • ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
  • ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球(耐震)定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)

    T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブ

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット(2個)
    欠品中
  • B1 ハイブリッドハロゲン (T20) 12V 21W [レッド] POLARG

    B1 ハイブリッドハロゲン (T20) 12V 21W [レッド]

    POLARG
    ¥499税込¥549
    1個
    9日以内出荷
    豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
    先端サイズT20定格12V 21W発光色レッド
  • テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARG

    ハイブリットバルブ(ウェッジ球)

    POLARG(13件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V STANLEY(スタンレー電気)

    LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。
    タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
  • テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    色クリア定格電圧(V)12
  • 2輪車用ウエッジ球 T20 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T20 12V(シングル球)

    M&H
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V

    KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    定格電圧(V)12
  • T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W) MAD MAX(マッドマックス)

    T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W)

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)
    タイプT20定格電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20
  • T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 竹村商会

    T20 シングル LED バックランプ専用バルブ 12v専用

    竹村商会
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”安心してバックが出来る”】。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。 。【POINT.2”外れる心配がない”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5色ホワイト電圧(V)12消費電力(W)10口金T20シングル入数(個)2
  • T20 ダブル LED ブレーキランプ専用バルブ  12v専用 竹村商会

    T20 ダブル LED ブレーキランプ専用バルブ 12v専用

    竹村商会
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”明暗の差がハッキリ!”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮します。この特性により、明るさの差がはっきりとしており、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができます。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、夜間や悪天候下でも優れた視認性を提供し、安全運転をサポートします。 。【POINT.2”満足のいく明るさ”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができる完成度の高いバルブです。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時には、スモールランプの消費電力の4倍近い明るさなので後続車からもはっきりと認識が出来る明るさです。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、 車検基準に対応しており、安全性と信頼性に優れています。 ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮し、その明暗の差がはっきりとしています。この特性により、後続車両に対して迅速かつ明確なブレーキシグナルを送ることが可能です。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、安心してご使用いただける車検対応品であり、交通安全性を向上させるための理想的な商品です。
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5色レッド電圧(V)12消費電力(W)ブレーキ12/スモール3口金T20ダブル入数(個)2
  • ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARG

    ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー]

    POLARG(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    用途ウインカー用形状T20( ピンチ部違い)定格12V 21W発光色アンバー
  • バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 12V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り MAD MAX(マッドマックス)

    ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥95税込¥105
    1個
    欠品中
    電球球切れの際の補修用としてご使用ください。
    用途バイク用色クリア直径×長さL(Φmm×mm)20×43(差し込み部分除く約30)ガラス球形式T20電球の種類ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W
  • T20 ウエッジ対応 12V1.5/0.3W  LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

    T20 ウエッジ対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ

    TAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    汎用LEDバルブ
    主な適合車種スーパーカブ50(C50-0200001-0327464/C50-0400001-0573585/C50-0600001-0799999)(C50-0800001-0999999/C50-2100001-2299999)(AA01-1000001-/AA01-1500001-1699999)スーパーカブ50カスタムには取付け出来ません。スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)は取付け出来ません。リトルカブ(C50-4300001-/C50-4400001-/C50-4500001-)(アア01-3000001-3999999)リトルカブ(FI・AA01-4000001-)は取付け出来ません。ジャイロキャノピージャイロキャノピーインジェクション車は取付け出来ません。他に上記ウエッジT20使用条件に適応する車両
  • パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機

    パイロット球 T20E12 30V 2W

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    形状T-20色クリア定格30V2W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • バルブ ダブル(12V) KIJIMA(キジマ)

    バルブ ダブル(12V)

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12
  • カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    カラーバルブ 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(17件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • パイロット球 T20E12 35V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 35V 5W

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20色クリア定格35V5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 24V 5W

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    形状ナツメ色クリア定格24V5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • パイロット球 T20E12 50V 5W オーム電機

    パイロット球 T20E12 50V 5W

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    翌々日出荷
    形状T-20色クリア定格50V-5W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
    用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
  • TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 12V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARG

    ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー]

    POLARG
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    用途ウインカー用形状S25(ピン角違い)定格12V 21W発光色アンバー
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • RG LED T20 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 ウインカーバルブ

    RG(レーシングギア)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    翌日出荷
    ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
    形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43色アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
  • 360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 ダブル

    DELTA(デルタ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • RG LED T20 バックバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 バックバルブ

    RG(レーシングギア)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
    形状T20寸法(mm)直径20.4×46.7定格12v4w色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
  • CREE T20 シングル WH DELTA(デルタ)

    CREE T20 シングル WH

    DELTA(デルタ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ球やバックランプ球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途バック球・ストップ球タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)5LED色ホワイト電球の種類LED
  • ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り POLARG

    ハイブリッドプラスコート (T10) 12V 5W [アンバー] 2個入り

    POLARG
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    形状T10定格12V 5W発光色アンバー
  • EVOLVA LED BACKLAMP T20 DELTA(デルタ)

    EVOLVA LED BACKLAMP T20

    DELTA(デルタ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
    全長(mm)45色ホワイトタイプT20バルブ型式T20電圧(V)DC12消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
  • LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラ

    LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM

    カシムラ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
  • RG LED T20 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 バックバルブ 1ケ

    RG(レーシングギア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    定格12V2.0W
  • 360°LED タイプⅡ T20 シングル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 シングル

    DELTA(デルタ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    タイプT20シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED