カテゴリ

  • 自動車補修部品(31)
  • 制御機器(23)
  • バイク部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農業機械(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業工具(4)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20 21w」の検索結果

99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(281件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
  • ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARG

    ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー]

    POLARG(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    用途ウインカー用形状T20( ピンチ部違い)定格12V 21W発光色アンバー
  • ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付

    モノタロウ(90件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
  • T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブ TAKEGAWA(武川)

    T20 ウエッジ 12V21/5W 赤塗装バルブ

    TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット(2個)
    欠品中
  • バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 12V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り MAD MAX(マッドマックス)

    ウェッジ球 T20/7443 クリアバルブ ダブル球 12V/21W/5W 1個入り

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥95税込¥105
    1個
    欠品中
    電球球切れの際の補修用としてご使用ください。
    用途バイク用色クリア直径×長さL(Φmm×mm)20×43(差し込み部分除く約30)ガラス球形式T20電球の種類ウェッジ球 T20/7443、ダブル球 12V/21W/5W
  • ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARG

    ハイブリットバルブ(ウェッジ球)

    POLARG(13件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

    ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V

    KOITO(小糸製作所)(28件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
    定格電圧(V)12
  • T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W) MAD MAX(マッドマックス)

    T20 ウエッジ オレンジバルブ シングル球(12V 21W)

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウエッジバルブ 2個セット クリアレンズ仕様などに必要なカラーバルブ。 12V用 T20タイプ オレンジ シングル球(21W)
    タイプT20定格電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金W2.1×9.5d
  • B1 ハイブリッドハロゲン (T20) 12V 21W [レッド] POLARG

    B1 ハイブリッドハロゲン (T20) 12V 21W [レッド]

    POLARG
    ¥499税込¥549
    1個
    9日以内出荷
    豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。
    先端サイズT20定格12V 21W発光色レッド
  • ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー] POLARG

    ハイブリッドプラスコート (S25ピン角違い) 12V 21W [アンバー]

    POLARG
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    映り込みを抑える ピュアシルバーコート。「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。
    用途ウインカー用形状S25(ピン角違い)定格12V 21W発光色アンバー
  • テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    色クリア定格電圧(V)12
  • T20シルバーウィンカーバルブ AXS(アークス)

    T20シルバーウィンカーバルブ

    AXS(アークス)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
    色アンバータイプT20消費電力(W)21口金その他明るさ(Lm)65
  • RG LED T20 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 ウインカーバルブ

    RG(レーシングギア)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(2個)
    翌日出荷
    ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
    形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43色アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
  • 2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球)

    M&H(10件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラ

    LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM

    カシムラ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
    定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
  • 2輪車用ウエッジ球 T20 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T20 12V(シングル球)

    M&H
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)

    ハイパーバルブ・カラーバルブ(ブリスターパック)

    レイブリック(スタンレー)(14件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ色クリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • シングル球S25/BAU15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BAU15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)48×Φ25ガラス球形式S25
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 6カクボルト M6X20-7T BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X20-7T

    BIGM(丸山製作所)
    ¥409税込¥450
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X20-7T部品名称6カクボルト M6X20-7T図解NoBSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.18、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.18、SSA-アルフア605V HST部品_No.12、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.49、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.5、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.18、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.53、MSV515R2SL(10) フゾクヒン部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.32、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.23、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.5など
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21回転型 T93YA104KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21回転型 T93YA104KT20

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YB502KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YB502KT20

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 21回転型 T93YA203KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 21回転型 T93YA203KT20

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB103KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB103KT20

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転型 T93YA101KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100Ω スルーホール 21回転型 T93YA101KT20

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 100Ω。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 21回転型 T93YA204KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 200kΩ スルーホール 21回転型 T93YA204KT20

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 200kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値200kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93XB102KT20 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93XB102KT20

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
    抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応