カテゴリ
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t20-bc2」の検索結果

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
スタータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷規格19~25フクム図解NoBK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.18、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スタータアセンブリ_No.2、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.18、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータアセンブリ_No.2、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.2など![プレートセット一式 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822064-210902-02.jpg)
プレートセット一式
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥34,980税込¥38,4781組6日以内出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルプレート一式。ステンレス製のプレートで丈夫です。筆塗りもできるように筆と塗料も入っています。必要な物を収納ケースに収めたセット品。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
シリンダ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷図解NoBC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 シリンダ_No.2、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BIG-M電動散粒機部品_No.2、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 シリンダ_No.2、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、BK20 付属品部品_No.2、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 シリンダ_No.2、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.2、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、JHC230U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 シリンダ_No.2
デンドウジク
BIGM(丸山製作所)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷規格7X1481LSP-18図解NoBC20T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23NXL 本体部品_No.2、BC20CS 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RXL 本体部品_No.2、KC23NXG 本体部品_No.2、BC203G 本体部品_No.2、KC20NX 本体部品_No.2、BC203L 本体部品_No.2、BC204S 本体部品_No.2、BK23AL 本体部品 デンドウジク_No.2、TC206 本体部品_No.2、BC203SN 本体部品_No.2、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、AD-20A 本体部品 デンドウジク_No.2、KC2000 本体部品_No.2、BC204G 本体部品_No.2、KC23NX 本体部品_No.2、BC203S 本体部品_No.2、SPV20 本体部品_No.2、BK23AG 本体部品_No.2、KC230RSG 本体部品_No.2、TK20B 本体部品_No.2、BC231RS 本体部品_No.2、KC230M 本体部品_No.2、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.2、BC204L 本体部品_No.2、BK20 本体部品_No.2、KC230RS-1 本体部品_No.2、KC20A-1 本体部品_No.2、BK236SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RX 本体部品_No.2、JC20S 本体部品_No.2、BK206 本体部品 デンドウジク_No.2、BK236S 本体部品 デンドウジク_No.2、KC20A 本体部品_No.2、BC231RSL 本体部品_No.2、BC21CS 本体部品 デンドウジク_No.2、SV23A 本体部品_No.2、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、BC2000 2013 本体部品 デンドウジク_No.2、BC20MA 本体部品 デンドウジク_No.2、BC21C 本体部品 デンドウジク_No.2、NBC205 本体部品_No.2、KC230RSL 本体部品_No.2、BK23A 本体部品_No.2、KC23RXG 本体部品_No.2
Oリング P9
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格P9図解NoSSA-α1010 調圧弁部品_No.27、GS25S ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.18、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.8、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 Oリング P9_No.14、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.40、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 Oリング P9_No.45、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.5、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P9_No.17、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.7、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.17、BSD-6010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.39など
方向制御弁Ⅰ電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥94,980税込¥104,4781台41日以内出荷から51日以内出荷35MPa{350kgf/cm2}、300L/minの高圧・大流量を実現しました。_x000D_。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。_x000D_。パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。_x000D_。ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。











![プレートセット一式 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822064-210902-02.jpg)