カテゴリ
- 切削工具(70)
- メカニカル部品(54)
- バイク部品(36)
- 農業機械(31)
- 制御機器(21)
- 自動車補修部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 作業工具(15)
- パソコン/周辺機器(13)
- 建築金物(11)
- 機構部品(9)
- 溶接用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 測定用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- カー用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(27)
- Altrider (アルトライダー)(19)
- 住友電工ハードメタル(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- 旭精工(15)
- 京セラ(15)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- TRUSCO(11)
- ワルター(11)
- 廣杉計器(10)
- アリート(ariete)(10)
- タンガロイ(5)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- KUKKO(クッコ)(5)
- スリーエム工業(5)
- ニッケンハードウエア(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- QNAP(4)
- リランド(RILAND)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t204」の検索結果

バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
T-204 グリース C カッター
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード54832モデル番号:T-204
ダイヤモンドバー(2.35mm軸)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
両口扁平缶メクラキャップ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)トラスコ品番114-5015適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462色ホワイト質量(g)24品名斜め側用キャップ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
KTC(6件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)6.3軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製Uフック
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
ノズルセット 両口扁平缶T0207用 フタ付
TRUSCO¥919税込¥1,0111個当日出荷ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。仕様T0207用ノズルセット適合T0207トラスコ品番772-6627質量(g)60材質(中栓)LD PE(低密度ポリエチレン)
テークアップ形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
fortユニクロ コーススレッド 四角穴
fort¥579税込¥6371箱(75本)当日出荷から翌々日出荷四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色のユニクロメッキです。用途fort金具取付ビスに。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部四角穴太さ(mm)3.8
アクリル絵具 セラムコート
PLAID ENTERPRISES¥389税込¥4281個3日以内出荷トールペイントに最適な水性アクリル絵の具です。※商品の性質上、定着剤と顔料が分離している場合があるので、よく振ってからご使用ください。容量(mL)59適合材木・紙・キャンバス・ブリキ・プラスチック・セラミック・漆喰・テラコッタ・ボール紙など殆どのハード面に着色可。
カラーキャップ 扁平缶用
TRUSCO(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷内溶液識別用カラーキャップです。質量(g)25付属品パッキン、落下防止バンド材質ポリエチレン(PE)適合キャップTRUSCO:T0207用キャップ瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
モリギン ステンレス金折
ACE(エース)¥119税込¥1311個当日出荷から3日以内出荷小型のステンレス金折です。用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨板厚(mm)2穴径(Φmm)ビス:4.3
軸受グリースLGMT 2
SKF(日本エスケイエフ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGMT 2はリチウム石けんを増ちょう剤に使用し、鉱油を基油とするグリースで、使用温度範囲内における熱安定性に優れています。このプレミアム品質の多目的グリースは、広範な産業および自動車アプリケーションに適しています。用途農業機器。自動車のホイールベアリング。コンベア。小型電気モーター。産業用ファン色赤茶使用温度範囲(℃)-30~+120ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
エヤーマックXL(耐熱)
ハタヤリミテッド¥92,980税込¥102,2781台当日出荷熱に強い難燃性ホース! 確実に止まるラチェット式ストッパー ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。 ワンタッチロータリーカプラ付 ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース 反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 巻き込み防止ゴムストッパー付 最大40°までの首振りができます。固定も可能。ホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14質量(kg)10.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビ寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181