カテゴリ

  • バイク純正部品(344)
  • 電気材料(160)
  • 制御機器(132)
  • バイク部品(118)
  • メカニカル部品(90)
  • 切削工具(39)
  • 機構部品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 溶接用品(13)
  • 農業機械(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • オフィス家具(9)
  • 建築金物(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 事務用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 完成車(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t208」の検索結果

関連キーワード
1,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】堀込ハンドル T208 UNION(ユニオン)【オーダー】堀込ハンドル T208UNION(ユニオン)
8,698税込9,568
1組
3日以内出荷
用途t1.6鋼製扉専用仕様内外1組材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)40~(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(144件のレビュー)
549税込604特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
T-208 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)T-208 スパイラル ソー トゥース カッターRIDGID(日本エマソン)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
直径(Φmm)38適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97895モデル番号:T-208
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き旭精工(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所SFT2型 ステンレスチーズオンダ製作所
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス製Jフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製JフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所SMT2型 ステンレスチーズ SUS316オンダ製作所
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
竹製持手 バンブーハンドル 日本紐釦貿易竹製持手 バンブーハンドル日本紐釦貿易(4件のレビュー)
799税込879
1組(2本)
当日出荷から7日以内出荷
材質
6角ソケット スタンダードタイプ TRUSCO6角ソケット スタンダードタイプTRUSCO(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35全長(mm)25穴角6角
自在バンドABT アサバ自在バンドABTアサバ(3件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
アクリル絵具 セラムコート PLAID ENTERPRISESアクリル絵具 セラムコートPLAID ENTERPRISES
389税込428
1個
翌々日出荷
トールペイントに最適な水性アクリル絵の具です。※商品の性質上、定着剤と顔料が分離している場合があるので、よく振ってからご使用ください。
容量(mL)59適合材木・紙・キャンバス・ブリキ・プラスチック・セラミック・漆喰・テラコッタ・ボール紙など殆どのハード面に着色可。
テークアップ形ユニット無給油式 ノーブランドテークアップ形ユニット無給油式ノーブランド(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状テークアップ形
テークアップ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状テークアップ形ユニット
2爪中空パワーチャック 北川鉄工所2爪中空パワーチャック北川鉄工所
399,800税込439,780
1個
翌日出荷から110日以内出荷
異形加工物の把握に最適。
寸法T(mm)2
テークアップ形ユニット 旭精工テークアップ形ユニット旭精工
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
円筒セルロース濾紙 ETシリーズ LLG Labware円筒セルロース濾紙 ETシリーズLLG Labware
8,498税込9,348
1箱(25枚)
当日出荷から12日以内出荷
無脂肪・中性の円筒濾紙です。
黒鉛ポケットトレー PT20シリーズ アズワン黒鉛ポケットトレー PT20シリーズアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷から33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ポケット寸法(mm)20×20×5、ポケット部R: 5mm材質等方性黒鉛(CIP材)比重(かさ)1.7~2.0Mg/m3耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気時)
ブロック端子台 国際電業ブロック端子台国際電業
8,198税込9,018
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
シマルーベ用 取付サポート シマテックシマルーベ用 取付サポートシマテック
7,698税込8,468
1個
欠品中
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用 取付ブラケット シマテックシマルーベ用 取付ブラケットシマテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
UCT テークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ 北川鉄工所2爪中空ロングストロークパワーチャック BLT200シリーズ北川鉄工所
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
異形加工物の把握に最適。 突起物ワークも確実把握。異形ワークの飛び越し把握可能。 バルブ加工に最適なロングストロークタイプ。 CE対応品。
2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2全長(mm)115刃長(mm)45シャンク径(Φmm)20公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)UKT テークアップ形(テーパ穴)FYH(日本ピローブロック)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)旭精工
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
33,392税込36,731特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
【レンタル】小型超低温槽(-80~-60℃、180L) VT-208HC 日本フリーザー【レンタル】小型超低温槽(-80~-60℃、180L) VT-208HC日本フリーザー
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
設置場所を取らない省スペース型です。冷却温度は-80℃まで可能です。環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
質量(kg)約64内容積(L)約191冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン)凝縮器スーパーウォールコンデンサー+ワイヤーチューブ冷却器パイプオンシートサービス分類レンタル
キャンパスベッド (ビニールレザー張り) シーホネンスキャンパスベッド (ビニールレザー張り)シーホネンス
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ボトム/ウレタンフォーム入りビニールレザー張り質量(kg)約19.3耐荷重約80kg寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1800×300アズワン品番0-3563-01折りたたみ寸法(mm)(幅)550×(奥行)900×(高さ)150
NBシャフト 中空軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中空軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から29日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中空
輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASEHELLA PAGID
35,980税込39,578
1セット(4枚)
3日以内出荷
HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)テークアップ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
関連キーワード
...