カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • 農業機械(30)
  • メカニカル部品(16)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20c02」の検索結果

関連キーワード
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
SNコンテナーC#20T-2 サンコー(三甲)SNコンテナーC#20T-2サンコー(三甲)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質PPブルー/ライトブルー容量(L)20外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×459×108ネスティング高さ(mm)56内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)509×419×98有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×86RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スプロケツト ドリブン (45T) 2C0-25445-20 YAMAHA(ヤマハ)スプロケツト ドリブン (45T) 2C0-25445-20YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)
124,000税込136,400
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1506FS-2G-C5T20 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1506FS-2G-C5T20NSK(日本精工)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】555ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5外径d1(Φmm)【軸】15ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)20軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】15【谷径(dr)】12.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】5660基本定格荷重Coa(N)【静定格】8700有効巻数(サーキット)1.7×1リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1511FS-2G-C5T20 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1511FS-2G-C5T20NSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】1055ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5外径d1(Φmm)【軸】15ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)20谷径(mm)【ねじ軸(dr)】12.2軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】15基本定格荷重Ca(N)【動定格】5660基本定格荷重Coa(N)【静定格】8700有効巻数(サーキット)1.7×1リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1504FS-2G-C5T20 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1504FS-2G-C5T20NSK(日本精工)
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】355ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5外径d1(Φmm)【軸】15ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)20軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】15【谷径(dr)】12.2基本定格荷重Ca(N)【動定格】5660基本定格荷重Coa(N)【静定格】8700有効巻数(サーキット)1.7×1リードl(mm)20
標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1509FS-2G-C5T20 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端未加工品) 小型機器用ボールねじ FS W1509FS-2G-C5T20NSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【最大Lt-Ln】855ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】15.5外径d1(Φmm)【軸】15ボール径(Φmm)【Dw】3.175リード(mm)20谷径(mm)【ねじ軸(dr)】12.2軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】15基本定格荷重Ca(N)【動定格】5660基本定格荷重Coa(N)【静定格】8700有効巻数(サーキット)1.7×1リードl(mm)20
L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T アイネックスL型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01Tアイネックス
799税込879
1個
当日出荷
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応ブラックコネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オスケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)特性データ伝送USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか変換タイプメス - オス
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から18日以内出荷
トルクヒンジ(ステンレス) シブタニトルクヒンジ(ステンレス)シブタニ
749税込824
1枚
当日出荷から5日以内出荷
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム板(A2017) アズワンアルミニウム板(A2017)アズワン
2,600税込2,860
1個
当日出荷から17日以内出荷
18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)18650型リチウムイオン電池GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4S0シリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD
11,475税込12,623
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
27,275税込30,003
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
10,688税込11,757
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業)C型チャンネル LV-C型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン全長(mm)2000
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)CKD
73,100税込80,410
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
10,813税込11,894
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
39,980税込43,978
1個
当日出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
9,213税込10,134
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。