カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20c08」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクトTIGトーチ用ノズルパナソニックコネクト(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
導電性アルミ箔テープ TAKIGEN(タキゲン)導電性アルミ箔テープTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)【ABE2600C】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)WUBEN(ウーベン)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
サイクロップラチェットセット WeraサイクロップラチェットセットWera
91,980税込101,178
1セット
当日出荷
角度(°)【ヘッド固定可能】0、15、90送り角度(°)5
ストップスイッチコンプリート BIGM(丸山製作所)ストップスイッチコンプリートBIGM(丸山製作所)
689税込758
1個
当日出荷
規格105SPヒラH, ~2009年1月関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.08MB)図解NoSPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62A、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ストップスイッチコンプリート_No.55、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.52、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケースなど
スタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)スタータアセンブリBIGM(丸山製作所)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
規格19~25フクム図解NoBK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.18、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スタータアセンブリ_No.2、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.18、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータアセンブリ_No.2、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスツイストリンクチェーン水本機械製作所
149,800税込164,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業)モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバーDIJET(ダイジェット工業)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
ホルダ イスカルホルダイスカル
67,980税込74,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
カッター イスカルカッターイスカル
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC8000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
36,250税込39,875
1個
当日出荷から15日以内出荷
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) イスカルマルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)イスカル
37,980税込41,778
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKDC6500シリーズ R.MコンビネーションCKD
29,488税込32,437
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
高剛性テーパーシャンク。
用途ミリング加工/溝削り・片削りに
シャンク イスカルシャンクイスカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
高剛性テーパーシャンク。
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
カッタ イスカルカッタイスカル
43,980税込48,378
1本
当日出荷から30日以内出荷
パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器) パルサールブパルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)パルサールブ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μFTDK
399税込439
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)ランプ印 水平収納扉 ALT-3HLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
チューブラピン アイエルモータースポーツチューブラピンアイエルモータースポーツ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-301729販売備考:T020-27-159A,MA02-27-159相当適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:チューブラピン色[カラー]:シルバー重量[キログラム]:0.08加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.08シルバー備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプチューブラピン加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント カクタスコードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメントカクタス
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。
用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。トラスコ品番137-2125種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
垂直収納扉金物 ALT-2V-220 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-220LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
GoProマウント&トラックボールベースセット(全長78.7cmタフポール) 1.5インチボール ラムマウントGoProマウント&トラックボールベースセット(全長78.7cmタフポール) 1.5インチボールラムマウント
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1&1.5インチボール重量[グラム]:657g内容量[数量]:1個付属品:取付ネジ類、 フリクションワッシャー、 1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト特記事項:この商品はカメラマウント側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi
仕様カメラマウントブラックサイズ1&1.5インチボールタイプセット
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
14,475税込15,923
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
17,763税込19,539
1個
当日出荷から18日以内出荷
フットレスト フロント用 ポリッシュ MMU523 モートーンフットレスト フロント用 ポリッシュ MMU523モートーン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:モートーンメーカー品番:MMU523販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25タイプ:フロント用色[カラー]:ポリッシュ材質[素材]:ステンレス内容量[数量]:2個製法:鋳造備考:バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUP関連商品:品番:GSS001,MMU594,MMU598,CSS005,MMU086,MMU089,MMU621C,OTS008W
仕様関連商品:品番:GSS001,MMU594,MMU598,CSS005,MMU086,MMU089,MMU621C,OTS008W材質ステンレスポリッシュ備考バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUPタイプフロント用製法鋳造入数2個