カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 切削工具(10)
  • 農業機械(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t20c12」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    41,980税込46,178
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • 高速回転用スリムチャック 日研工作所

    高速回転用スリムチャック

    日研工作所
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
    対応高圧センタスルー
  • 2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所

    2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)

    日研工作所
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMC

    アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    31日以内出荷
    ・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加 [New]。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途空気、水、蒸気材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ SMC

    ATEX指令対応 アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB Series ヘルール接続タイプ

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    31日以内出荷
    ・ヘルール接続タイプ/突合せ溶接接続タイプを追加。・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
    用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂接続ヘルール材質(ボディ)ステンレス材質(ヘッド)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • T300用バッテリー 12V 155Ah C/20 テナントカンパニー

    T300用バッテリー 12V 155Ah C/20

    テナントカンパニー
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    アフターパーツ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
  • T1B用バッテリー 12V 50AH C/20 テナントカンパニー

    T1B用バッテリー 12V 50AH C/20

    テナントカンパニー
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    アフターパーツ
    適合機種MT1Bタイプバッテリーバッテリー電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • 【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABE2600CR】18650 リチウムバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    18650リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    規格18650、【PES】有バッテリー容量(mAh)2600電圧(V)3.7保護回路有り寸法(Φ×mm)18×69質量(g)48対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35RoHS指令(10物質対応)対応仕様【電力】9.62Wh本数1本バッテリー容量(Ah)2.6
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど本数1本直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • 小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機

    小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ

    シグマ光機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
  • 強力型滑車(2車・オーフ) エスコ

    強力型滑車(2車・オーフ)

    エスコ
    8,850税込9,735
    1個
    翌日出荷
    べケット付 2車 オーフスナッチタイプ スイベル式(360°回転)
  • ナツメ球 東西電気産業

    ナツメ球

    東西電気産業
    4,998税込5,498
    1箱(25個)
    翌々日出荷
    長寿命に設計された電球。常夜灯や電飾用、サイン用に使用されております。常夜灯、電飾用、サイン用
    全長(mm)48ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20エコロジー商品長寿命
  • SNコンテナーC#23HB サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#23HB

    サンコー(三甲)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)片長辺適合(嵌合)SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23L、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2、SNコンテナーC#29T-2H材質PPブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)22.9有効内寸(mm)490×400×100外寸(mm)557×458×122内寸(mm)509×419×112機構フランジ上面にラベル剥離用シボ面、両長辺右側及び両短辺にラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])10.04(1024)ネスティング高さ(mm)63適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、85型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品SNコンテナー C#29T-2H外寸(幅×奥行×高さ)(mm)557×458×122有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×400×100
  • SNコンテナーC#20T サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#20T

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)片長辺中央適合(嵌合)SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#29T-2、SNコンテナーC#23L、SNコンテナーC#29T-2H材質PPブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)20有効内寸(mm)490×400×86外寸(mm)557×459×108内寸(mm)509×419×98フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])8.33(850)ネスティング高さ(mm)56適合カード差し12M型(ワンタッチ式)、85型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品SNコンテナー C#29T-2H外寸(幅×奥行×高さ)(mm)557×459×108有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×400×86
  • マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) イスカル

    マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)

    イスカル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ 京セラ

    フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ

    京セラ
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。
    用途フライス加工用。
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1巻
    翌々日出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)3.2チューブ内径(Φmm)1.7厚さ(mm)0.8最大結束径(Φmm)3.2材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内長さ(m)30.48範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2トラスコ品番731-5627質量(g)318
  • サンキャリー 5641-2 サンコー(三甲)

    サンキャリー 5641-2

    サンコー(三甲)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2材質PP車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタン荷台寸法(奥行)(mm)565材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • SNコンテナーC#29T サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#29T

    サンコー(三甲)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)片長辺中央適合(嵌合)SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#23L、SNコンテナーC#29T-2、SNコンテナーC#29T-2H材質PPブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)29有効内寸(mm)490×400×126外寸(mm)557×459×148内寸(mm)509×419×138フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])8.53(870)ネスティング高さ(mm)75.5適合カード差し12M型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品SNコンテナー C#29T-2H外寸(幅×奥行×高さ)(mm)557×459×148有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×400×126
  • パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器) パルサールブ

    パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)

    パルサールブ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • リーフキャリー     (セット) サンコー(三甲)

    リーフキャリー (セット)

    サンコー(三甲)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2材質PP質量(kg)4.7ブルー耐荷重(kg)100キャスターΦ75×4輪自在ゴム車外寸(mm)557×459×160荷台寸法(幅)(mm)430キャスター径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)510
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 手動油圧式圧縮工具 泉精器製作所

    手動油圧式圧縮工具

    泉精器製作所
    219,800税込241,780
    1台
    欠品中
    付属品チールケース付全長(mm)610質量(kg)5.7適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32公称出力(kN)118(12tf)
  • クイックチェンジホルダー BIG DAISHOWA

    クイックチェンジホルダー

    BIG DAISHOWA
    139,800税込153,780
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
    付属品チャック締付け用スパナ
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-130N-1/T010(CREVO mini G3)(エンジン)QSB4.5-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-612-66040(加藤)119-11024000(諸岡)A-03011-7040(日立住友クレーン)YL00008003-KP相当品高さ(mm)174ねじ径UNF 1-1/8-16外径(mm)93
  • エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(OUT)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61190(加藤)119-73401A00(日立住友クレーン)YA00018804-KP相当品高さ(mm)356縦(mm)385横(mm)152
  • エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(IN)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-160N-3/T009(CREVO 160 G3 α)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-4/T012(CREVO 250 G4)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H/KRC014(MR-200Ri)(エンジン)QSB6.7-4A、(メーカー)加藤(型式)KRM-20H-F/KRC019(MR-200Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-4/KRC021(MR-250Rf)(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC75-2(エンジン)QSB6.7-4C、(メーカー)加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)IC120-2(シリアル~069)(エンジン)QSL9-4B、(メーカー)諸岡(型式)MST1500VDR(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)諸岡(型式)MST2200VD(エンジン)QSB6.7-4A(C)、(メーカー)日立住友クレーン(型式)SCX700-3C5(エンジン)QSB6.7-4C、
    用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-61220(加藤)119-73402A00(諸岡)A-03012-7050(日立住友クレーン)YA00018805-KP相当品高さ(mm)38縦(mm)394横(mm)137
  • C85 Series(C85N12) SMC

    C85 Series(C85N12)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12
  • A13オイルエレメントセット(12個セット) ヤンマー

    A13オイルエレメントセット(12個セット)

    ヤンマー
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO10,VIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO20,VIO20-1,VIO20-2,VIO20-3,VIO20-6,VIO25-6,SV08,B12,B12-1,B12-2,B12-2B,B17,B17-1,B17-2,B17-2B,B2-5,B1U,B2U,B2U-1,V1,C12R,C20R(3TNA72L-UFW)に適用されるエレメントセットです。(~2t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO10,VIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO20,VIO20-1,VIO20-2,VIO20-3,VIO20-6,VIO25-6,SV08,B12,B12-1,B12-2,B12-2B,B17,B17-1,B17-2,B17-2B,B2-5,B1U,B2U,B2U-1,V1,C12R,C20R(3TNA72L-UFW)
  • AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    46,063税込50,669
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMCV3101T(10) ハンドル部品_No.20、CST310S ハンドル部品 スプリング_No.20、MCV301T-125 ハンドル部品_No.20、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.20、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.20、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.20、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.20、NST3030M ハンドル部品_No.20、MCV3100T ハンドル部品_No.20、CST310M-PW ハンドル部品 スプリング_No.20、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.20、CST311S ハンドル部品 スプリング_No.20、CST310S-CW ハンドル部品 スプリング_No.20、CST311M ハンドル部品 スプリング_No.20、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.20、JH311CST ハンドル部品_No.20