カテゴリ

  • 農業機械(66)
  • 自動車純正部品(49)
  • 切削工具(39)
  • メカニカル部品(29)
  • 制御機器(26)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 作業工具(20)
  • 防災用品(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 作業服(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 建築金物(12)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 物流用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「t210」の検索結果

451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス 金型用インサート LPKT05T210TR セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LPKT05T210TR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):11寸法S(mm)2.54寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート LPHW05T210TR セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LPHW05T210TR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6533寸法S(mm)2.54材種MH1000寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート LPKW05T210TR セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LPKW05T210TR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):11寸法S(mm)2.54寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート LPHT05T210TR セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LPHT05T210TR

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):11トラスコ品番430-2719寸法S(mm)2.54材種F40M寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lenovo 16インチ トップロードケース T210(黒) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo 16インチ トップロードケース T210(黒)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
  • ベルト式中間車型変速機 T-□ T-210 三木プーリ

    ベルト式中間車型変速機 T-□ T-210

    三木プーリ
    70,166税込77,183
    1個
    翌々日出荷
    ・変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。
    軸径(Φmm)26質量(kg)9.3全幅(mm)215ベルトB伝達容量(kW)0.75プーリ外径(mm)212
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    769税込846特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • マグネットツールトレイ SK11

    マグネットツールトレイ

    SK11(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
  • T-2型AFHJT210R3/8 アズワン

    T-2型AFHJT210R3/8

    アズワン
    7,090税込7,799
    1個
    当日出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番2-774-03
  • グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ60

    右下精器製造(34件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。外径(Φmm)60ケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29精度(%)±1.6FS寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
  • テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き 旭精工

    テークアップ形ユニット 鋳鉄製 止めねじ付き

    旭精工(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●グリスニップル:グリスニップル付 ●荷重種別:軽荷重用 ●カバー:カバーなし ●軸穴種別:円筒穴形
    形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール マサル工業

    メタルエフモール

    マサル工業(13件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
    用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックケーブルタイ TRUSCO

    マジックケーブルタイ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(20本)
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
  • テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    テークアップ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
    用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど形状テークアップ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 貼って剥がせる両面耐震ジェルテープ ハインズワーク

    貼って剥がせる両面耐震ジェルテープ

    ハインズワーク
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1
  • 4mm水やりホース10m タカギ

    4mm水やりホース10m

    タカギ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
    用途散水用内径(Φmm)4適合ホース内径×外径(Φmm)4×7材質塩化ビニール樹脂(PVC)外径(Φmm)7ホース長さ(m)10トラスコ品番758-2676使用限界水圧(MPa)0.4
  • ラシャ切りハサミ TRUSCO

    ラシャ切りハサミ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
    全長(mm)210刃長(mm)85トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)119刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
  • SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所

    SFT2型 ステンレスチーズ

    オンダ製作所
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカートヨタ
  • フューエルフィルター MICRO(マイクロ)

    フューエルフィルター

    MICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋏・裁鋏 左きき用 ペナント

    ステンレス鋏・裁鋏 左きき用

    ペナント
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。保管に便利なキャップ付。フッ素コーテイング。左利き用。製造元:義春刃物
    用途事務・家庭用に最適長さ(mm)210質量(g)85PP樹脂材質(刃)ステンレススチール
  • SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所

    SMT2型 ステンレスチーズ SUS316

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ用ON-OFF文字板(M6ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    仕様印刷文字寸法(mm)10×18×5直径(Φmm)6.1厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • よしはるステンレスハサミ 義春刃物

    よしはるステンレスハサミ

    義春刃物
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    事務・洋裁ハサミとして大活躍
    用途事務・洋裁全長(mm)210質量(g)100材質(刃)ステンレス
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(2.35mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ

    ファクシミリ感熱記録紙

    コクヨ(17件のレビュー)
    749税込824
    1巻
    当日出荷
    ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)が異なります。使用前にご確認ください。 芯に品番を明記していますので再発注される際便利です。
    坪量(g/m2)50素材感熱紙
  • テークアップ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    テークアップ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱にはスライド溝が設けてあり、軸受箱が、自由に移動できる構造になっているので、軸間距離を調節する必要がある箇所に使用され、回転中に軸芯を移動させても支障がないのでチェーンのスプロケット軸などに適しています。
    形状テークアップ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工

    フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き

    大鳥機工(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • fort黒頭部塗装 コーススレッド 四角穴 fort

    fort黒頭部塗装 コーススレッド 四角穴

    fort(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(190本)
    当日出荷
    四角穴のため、ドライバービットとの嵌め合いが良く、カムアウトもしにくいので、打ち込みやすい。先端カットで木に食いつきやすい。金具と同色の頭部ブラック塗装です。
    用途fort金具取付ビスに。材質塗装頭部黒塗装頭部四角穴太さ(mm)3.8
  • サクションクリーナー SK11

    サクションクリーナー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
    用途エアコンのドレンホース用つまり取り。適合ホース内径(Φmm)14・16
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 保護シート

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
  • 6角ソケット スタンダードタイプ TRUSCO

    6角ソケット スタンダードタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)6.35全長(mm)25穴角6角
  • ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)

    ドライタッチ ユニオン

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
  • ステンレス鋏・裁鋏 ペナント

    ステンレス鋏・裁鋏

    ペナント
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。保管に便利なキャップ付。フッ素コーテイング。製造元:義春刃物
    用途事務・家庭用に最適PP樹脂材質(刃)ステンレススチール
...