カテゴリ
- 制御機器(35)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX(28)
- FACOM(10)
- SMC(4)
- 三菱ふそう(3)
- 富士電機(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- マルヤス電業(2)
- アルインコ(1)
- SATO(サトー)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
- DiodesZetex(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
「t222a」の検索結果

スキャントロリボン T222A
SATO(サトー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(300m×3巻)当日出荷から6日以内出荷サトーの代表的な耐性リボンです。 ケミストラベルシリーズ・合成紙等のフィルム系への印字に適しています。 耐溶剤に優れていますが、鋭利な物への耐擦過、及び耐熱性は他の耐性リボンより劣ります。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒1巻長さ(m)300
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T222A
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(2A) インチ:1/4 x 5/32
操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ
パトライト(PATLITE)(14件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ドリルビット 8.0mm 222AT8
FACOM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。用途ドリルビット質量(g)35
5口充電スタンド
アルインコ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷EDC-162に接続して、同時に5台までの無線機を充電する5口スタンド。2個連結して10台まで充電も可能。EBP-179単体でも充電可能対応機種DJ-P221Aシリーズ・DJ-P222シリーズ・DJ-P421シリーズ・DJ-P422B-Tシリーズ・DJ-P422WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット 6.0mm 222AT6
FACOM¥1,298税込¥1,4281個当日出荷800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。用途ドリルビット質量(g)15
ドリルビット 5.5mm 222AT55
FACOM¥1,298税込¥1,4281個当日出荷800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。用途ドリルビット質量(g)15
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT2222A-7-F
DiodesZetex¥12,980税込¥14,2781セット(3000個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、Diodes IncRoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C222JAT2A
KYOCERA AVX¥2,798税込¥3,0781袋(250個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 50V dc 0402 (1005M) 04025C222JAT2A
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 200V dc 0805 (2012M) 08052C222KAT2A
KYOCERA AVX¥36,980税込¥40,6781セット(4000個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C222KAT2A
KYOCERA AVX¥2,198税込¥2,4181袋(250個)7日以内出荷仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15nF 3kV dc 2225 (5664M) 2225HC153KAT2A
KYOCERA AVX¥169,800税込¥186,7801セット(500個)7日以内出荷仕様AVX 2225シリーズ. AVX C0G誘電体セラミックコンデンサは、最も一般的な「温度補償」配合物である、EIAクラスIセラミックで製造されています。C0Gセラミックは、最も安定したコンデンサ誘電体の1つです。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 ℃ → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。C0Gセラミックの容量ドリフト又はヒステリシスは±0.05 %未満で、無視できる値です。. 特長. 高い値 低漏洩 小型 高周波で低ESR. 用途. 高周波電源のスナバ コンバータ SMPSの共振器 高電圧カップリング / DCブロック長さ(mm)5.72寸法(mm)5.72×6.35×2.54高さ(mm)2.54奥行(mm)6.35許容差±10%静電容量15nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2225 (5664M)電圧(kV)3dc最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 0603 (1608M) 06031C222JAT2A
KYOCERA AVX¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷仕様AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±5%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A222JAT2A
KYOCERA AVX¥1,898税込¥2,0881袋(50個)7日以内出荷仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差±5%静電容量2.2nF温度特性NP0RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass I
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A222FAT2A
KYOCERA AVX¥139,800税込¥153,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差±1%静電容量2.2nF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C222KAT2A
KYOCERA AVX¥28,980税込¥31,8781セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass II
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 1206 (3216M) 12061A222JAT2A
KYOCERA AVX¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±5%静電容量2.2nF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)抑制クラスClass I
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc 1210 (3225M) 12101C224KAT2A
KYOCERA AVX¥35,980税込¥39,5781セット(2000個)7日以内出荷仕様AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)2.5電圧(V)100dcシリーズStandard許容差±10%静電容量220nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 2.2μF 100V dc 1210 (3225M) 12101C225KAT2A
KYOCERA AVX¥419税込¥4611袋(10個)7日以内出荷仕様AVX 1210 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。寸法(mm)3.3×2.5×2.79高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 22pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A220KAT2A
KYOCERA AVX¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 22pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A220FAT2A
KYOCERA AVX¥249,800税込¥274,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 22μF 10V dc 1206 (3216M) 1206ZD226MAT2A
KYOCERA AVX¥669税込¥7361袋(20個)7日以内出荷仕様AVX 1206 X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング用途やフィルタリング用途向け。高静電容量(最大100 uF)タイプを用意。動作温度: -55 → +85 ℃。静電容量範囲: 100 pF → 100 μF。. 用途. モバイル機器 医療機器 サイズに制限がある用途長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×2.29高さ(mm)2.29奥行(mm)1.6電圧(V)10dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 22pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A220JAT2A
KYOCERA AVX¥8,398税込¥9,2381セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 220pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A221FAT2A
KYOCERA AVX¥57,980税込¥63,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量220pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 220nF 16V dc 0603 (1608M) 0603YD224KAT2A
KYOCERA AVX¥41,980税込¥46,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)16dc静電容量220nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX MLCC 22pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A220JAT2A
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 220pF 25V dc 0402 (1005M) 04023A221JAT2A
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)25dc静電容量220pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最小動作温度(℃)-55