カテゴリ
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t234x」の検索結果

ボッシュ ジグソーブレード木工用 T-234X
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷幅広い厚さに対応。木工用高速切断仕上げ用に最適適合機種ボッシュTシャンク形状取り付け可能の全メーカー材質炭素工具鋼厚さ(mm)1.5全長(mm)117タイプ切断/直線切断能力(mm)木材合板/2.0~651インチ当たり山数8~13有効刃長(mm)91
ジグソーブレード T型 木工用 直線用長刃 高速切断向き
WIZ'A¥859税込¥9451個当日出荷高速切断向き用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)117色シルバータイプ直線用長刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材2~651インチ当たり山数8.5~12入数2本
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22
NEC¥899,800税込¥989,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フロントフォークオイルシール YAMAHA
NTB¥879税込¥9671個9日以内出荷適応車種:SEROW XT225 4JG.1KH.DG08J。オイルシールのみ用途対応純正品番:1KH-23145-00、34X-23145-00、5G2-23145-00