BOSCH(ボッシュ)
ボッシュ ジグソーブレード木工用 T-234X
幅広い厚さに対応
木工用高速切断仕上げ用に最適
適合機種
ボッシュTシャンク形状取り付け可能の全メーカー
材質
炭素工具鋼
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
117
タイプ
切断/直線
切断能力(mm)
木材合板/2.0~65
1インチ当たり山数
8~13
有効刃長(mm)
91
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82999930
2608633523
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください