カテゴリ

  • 物流用品(135)
  • 作業工具(29)
  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 建築金物(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t25t-l」の検索結果

関連キーワード
215件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テフロンスパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    テフロンスパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。
    材質テフロン色ナチュラル使用温度範囲(℃)-270~260使用条件屋外
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ

    レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
    用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)形状L型タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390~税込¥5,929~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メーカーニッサン
  • コンパクトトルクレンチ ブラック BIKEHAND

    コンパクトトルクレンチ ブラック

    BIKEHAND
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    3mm4mm5mm6mm8mm10mmT-20T-25T-305mm-L、 トルク2N~24N 。自転車部品の組み付けに適したトルク設定 。カーボンパーツの取り付けに最適 。指定トルクになるとカチッと音が鳴りますのでそれ以上締め付けないでください。
    色ブラック
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 58pcs 工具セット trad

    58pcs 工具セット

    trad(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78入組点数58質量(kg/セット)5.2
  • 45pcs 工具セット trad

    45pcs 工具セット

    trad(6件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
    用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65入組点数45質量(kg/セット)4.3
  • バイメタルホルソーセット LENOX(レノックス)

    バイメタルホルソーセット

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱
    当日出荷から翌日出荷
    用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
  • ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTC

    ロングT型トルクスビットソケット交換ビット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    T型トルクスビットロングタイプ
    全長(mm)108両頭機能片頭
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    ¥12,138~税込¥13,352~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ビットの交換が可能です。
    外径D(Φmm)16(ソケット部)全長L(mm)121.5先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥635税込¥699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC

    (9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    全長L(mm)128寸法l(mm)99先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • RS PRO トルクスキーセット L形 18ピース RS PRO

    RS PRO トルクスキーセット L形 18ピース

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌々日出荷
    RS PRO 18ピースTorxレンチ・Torxドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。さまざまなサイズのL形TorxレンチとTorxドライバの両方を備えているため、ほとんどのTorxドライバ用途に適しています。 Lレンチは、各ヘッドに異なるサイズのデュエルエンドを備え、Torxドライバは人間工学に基づいたハンドルを備えており、長時間使用できる快適性と制御性を実現します。このセットは、一般用途と専門用途の両方に最適です。 TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxレンチは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。便利なプラスチック製ホルダに収納されているため、工具を安全かつ確実に整理できます。 特長 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 ブロー成形プラスチック製収納ケース入り 高品質クロムバナジウム鋼製 このセットで用意されているサイズは. Torxドライバ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torxレンチ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。逆に、ドライバスタイルのTorxドライバは、より狭いスペースで使用できるため、精密な用途に適しています。 改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。
    仕様個数 = 18形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼
  • PPカバー 11cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 11cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機○
  • 木板用マウントブラケット 摂津金属工業

    木板用マウントブラケット

    摂津金属工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
    付属品取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)適合NHBWO-4835WB材質鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)幅(mm)50質量(kg)0.2色ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)高さ(mm)65奥行(mm)34.2シリーズNHBWO表面処理亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)搭載可能質量(kg)4/4個
  • ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    欠品中
    トラスコ品番396-4647セット内容3TX-T20L、T25L、T27L、T30L、T40L、T45L、T50L、T55L質量(kg)0.73先端形状トルクス
  • 9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC

    9.5SQ ロングT型トルクスビットソケットセット

    KTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8183セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT3-T20L/T25L/T27L/T30L/T40L/T45L/T50L/T55L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)800先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • トルクス8本組セット BONDHUS

    トルクス8本組セット

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1組
    当日出荷
    セット内容スターLレンチショート/T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(8本組)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタードライバーセット JTC

    スタードライバーセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容T8×100L・T9×100L・T10×100L・T15×125L・T20×125L・T25×125L・T27×150L・T30×150L・T40×150LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC

    6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセット

    KTC
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番383-9508セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT2-T6L/T8L/T9L/T10L/T15L/T20L/T25L/T27L/T30L、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)550先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
  • スタードライバーセット(穴開き) JTC

    スタードライバーセット(穴開き)

    JTC
    ¥7,798税込¥8,578
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容T8H×100L・T9H×100L・T10H×100L・T15H×125L・T20H×125L・T25H×125L・T27H×150L・T30H×150L・T40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ

    5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    ¥6,590~税込¥7,249~
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    ¥16,000~税込¥17,600~
    1セット(8個)ほか
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • HDMIエクステンダー サンワサプライ

    HDMIエクステンダー

    サンワサプライ
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    翌々日出荷
    HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。 ※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。 本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています) 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ) 3段階のデイジーチェーン接続にも対応しています。
    分配数4付属品ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1仕様HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)材質スチール質量(g)2130タイプ送信機消費電力(W)8(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×154×44(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入くださいケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。アズワン品番64-0869-32
  • 6.3sq.ロングトルクスビットセット7個組 nepros

    6.3sq.ロングトルクスビットセット7個組

    nepros
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    用途トルクスねじの締結に使用。仕様差込数:10トラスコ品番206-8712材質/仕上特殊工具鋼ソケット内容NQ4T8L/T10L/T15L/T10L/T20L/T25L/T27L/T30Lセット数7アズワン品番64-8626-74対辺トルクス
  • ビットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ビットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    翌々日出荷
    ビットホルダーはマグネット式。ケース付き。56個のビットが収納されています。
    セット内容ビットホルダー、L.25mmマイナスビット4・5・6mm、L.25mmプラスビットPH1・2・3、L.25mmポジドライブビットPZ1・2・3、L.25mmヘクスローブビットT10・15・20・25・27・30・40、L.25mm(TORX TAMPER RESISTANT)ヘクスローブビットT10・15・20・25・27・30・40、L.25mm六角ビット3・4・5mm、L.75mmマイナスビット6mm、L.75mmプラスビットPH2・3、L.75mmポジドライブビットPZ1・2、L.75mmヘクスローブビットT20・25質量(g)760寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×128×37
  • 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC

    工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点]

    KTC
    ¥699,800税込¥769,780
    1セット
    翌々日出荷
    メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。あらゆる産業の作業に対応する充実の入組。SK8001EXのベースセットモデル
    その他入組点数(点):235セット内容●6.3sq. ソケット(六角):B2-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ディープソケット(六角):B2L-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq. ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq. スピンナハンドル:BS2E●6.3sq. クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq. 首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq. エクステンションバー:BE2-050, 100●6.3sq. ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq. ソケット(六角):B3-08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24●9.5sq. セミディープソケット(六角):B3M-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17●9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21●9.5sq. ラチェットハンドル:BR390●9.5sq. ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq. ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq. スピンナハンドル:BS3E●9.5sq. ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq. スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq. T形ハンドル:TH20●9.5sq. エクステンションバー:BE3-050, 075, 150, 270●9.5sq. 首振り エクステンションバー:BE3-050JW, 075JW, 150JW●9.5sq. クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq. ソケット(六角):B4-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21●12.7sq. ソケット(十二角):B4-22W, 23W, 24W, 25W, 26W, 27W, 28W, 29W, 30W, 31W, 32W●12.7sq. ディープソケット(六角):B4L-10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21●12.7sq. ディープソケット(十二角):B4L-22W, 23W, 24W●12.7sq. ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq. ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq. スピンナハンドル:BS4E●12.7sq. クイックスピンナ(R):BE4-Q●12.7sq. エクステンションバー:BE4-075, 150, 270●12.7sq. 首振りエクステンションバー:BE4-075JW, 150JW●12.7sq. ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq. クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq. マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq. ヘキサゴンビットソケット:BT3-03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12●9.5sq. ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L, 04L, 05L, 06L, 07L, 08L, 10L, 12L●ハイグレードボールポイント L形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq. T型トルクスビットソケット:BT3-T20, T25, T27, T30, T40●12.7sq. T型トルクスビットソケット:BT4-T45, T50, T55, T60, T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809, 0810, 1012, 1113, 1214, 1315, 1417, 1719, 2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10X12, 13X15, 14X17, 16X18, 19X21, 22X24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F, 1012F, 1214F, 1417F●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719●コンビネーションレンチ:MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17●T型レンチ:TH-8, 10, 12, 14●モンキレンチ:WMA-250, 300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス 貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1, 2, 3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス 貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●マグネット付パーツトレイ:YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)155差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
  • T型いじり止めトルクスLハンドルレンチセット KTC

    T型いじり止めトルクスLハンドルレンチセット

    KTC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(11個)
    3日以内出荷
    その他パックは管理用トレイとしても使用できます。トラスコ品番807-0202セット内容・T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ(LT8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H)質量(g)330
  • 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC

    工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]

    KTC
    ¥769,800税込¥846,780
    1セット
    3日以内出荷
    SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
    その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
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
"t25t-l" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷