カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- DID(1)
- GMB(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- RS PRO(1)
- アイシン精機(1)
- アイゼン(1)
- イチネンTASCO(1)
- エスコ(1)
- スーパーツール(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- テグテックジャパン(4)
- ノーブランド(1)
- 東リ(1)
- 象印チェンブロック(1)
エコロジープロダクト
「t3-134」の検索結果

ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から13日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
ウォーターポンプ(トヨタ用)
GMB(43件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から90日以内出荷ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。メーカートヨタ
横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)
スーパーツール¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷から4日以内出荷構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ。スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。用途形鋼の吊上げ 形鋼の反転 パイプの吊上げ 平板の吊上げ種別横吊材質特殊合金鋼
3W ミーティング用拡声器(ハンズフリー)
エスコ¥11,700税込¥12,8701台翌日出荷屋内用 音量はスイッチで10段階の切替式 不要な時はワンタッチで待機状態、節電とハウリング防止に役立つ大きなスタンバイスイッチ付 拡声、スタンバイ、満充電、減電池状態はLEDインジケーターがお知らせ ミーティング、プレゼン時の飛沫対策に仕様●サイズ:56(W)×88(H)×26.2(T)mm●重量:約134g●材質:ポリカーボネート●マイクコード長:950mm●通達距離:40m2(屋内)●定格出力:3W●バッテリー:3.7V(リチウムイオン0.98Ah)●連続使用時間:約8時間●使用温度範囲:-10~60℃●充電時間:3時間●防水性能:IP67(本体のみ)●信号音:無し
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 8D
テグテックジャパン¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 3D
テグテックジャパン¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
ヘッド交換式ドリルホルダー(ウェルドンシャンク) ドリルラッシュ 5D
テグテックジャパン¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ
テグテックジャパン¥42,980~税込¥47,278~1本4日以内出荷先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 一般加工/交差穴加工用。
R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)
イチネンTASCO¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
鋼管用ネジ込み形継手 T134形ネジ込み形ユニオン(Oリング式)
ダイキン潤滑機設¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状ユニオン寸法L(mm)38管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)36寸法D(Φmm)25寸法B(mm)41.6寸法C(mm)22寸法T(mm)18材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングP20接続ねじ種類Rc
RS PRO 接続部品 鋳鉄
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷RS PRO V18仕様コネクタタイプ = T型コネクタ適合ストラットプロファイル = タイプ3適合チューブ直径 = 48.3mm材料 = 鋳鉄ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント長さ = 134mm製品ファミリー = RSハンドレールシステム適合円管サイズ = タイプ3製品システム = 104