カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「t3-13mb」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8マイバ イネカリバ BIGM(丸山製作所)8マイバ イネカリバBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格255マルヤマインサツ関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.61MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.61MB) 展開図24(0.7MB) 展開図25(0.61MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.61MB)図解NoMBS320-1C ギヤケース部品_No.13、MB320AU ギヤケース部品_No.11、MBS320-4F 付属品部品_No.1、MB320U ギヤケース部品_No.11、MBS320-2T ギヤケース部品_No.13、BC2800 付属品部品 8マイバ イネカリバ_No.1、DB-S332 付属品部品_No.1、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.13、DB-S242 付属品部品_No.1、MBS320-2C ギヤケース部品_No.13、DB32D-C B ギヤケース部品_No.11、MBS320-3F 付属品部品_No.1、MB320L ギヤケース部品_No.11、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.13、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.13、MBS320-2F 付属品部品_No.1、DB-S320 01 ギヤケース部品_No.13、MB320U-C ギヤケース部品_No.11、MBS320-3T 付属品部品_No.1、MBS3302 付属品部品_No.1、MBS320-1 ギヤケース部品_No.13、MBS320-3C 付属品部品_No.1、MB132RU 本体部品_No.39、DB-S320-3C 付属品部品_No.1、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.11、MBS3302K 付属品部品_No.1、MBS320-2 ギヤケース部品_No.13、MBS2402 付属品部品_No.1、MBS320 ギヤケース部品_No.13、MBS320-1T ギヤケース部品_No.13、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.13
T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り) マックスT3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り)マックス
2,998税込3,298
1箱(20パック×1000本)
当日出荷
T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。トラスコ品番119-4899材質本体:鉄足長(mm)13肩幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
充電式タッカ マックス充電式タッカマックス
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめバッテリー電圧(V)18/14.4使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
チップ WEEW 三菱マテリアルチップ WEEW三菱マテリアル
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
(材質)焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます研削加工を切削加工に切り替えられます連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です材質MB710トラスコ品番683-0609形状六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.48コーナー半径(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカなし
ガンタッカー モノタロウガンタッカーモノタロウ(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
ハンマタッカ マックスハンマタッカマックス(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
12Fステープル マックス12Fステープルマックス(40件のレビュー)
169税込186
1箱(1000本)
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
ガンタッカ マックスガンタッカマックス(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら