カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,139)
  • メカニカル部品(379)
  • 自動車純正部品(317)
  • 制御機器(281)
  • FA担当者のオススメ新商品(254)
  • 機構部品(194)
  • バイク純正部品(115)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 作業工具(61)
  • 自動車補修部品(53)
  • 農業機械(53)
  • オフィス家具(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 切削工具(35)
  • 電気材料(30)
  • 建築金物(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • 測定用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • バイク部品(22)
  • 物流用品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 保管用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 住設機器(12)
  • 事務用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 照明(7)
  • 家電(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 安全標識(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • テープ(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「t3-b」の検索結果

関連キーワード
3,253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銘板ステッカー(NK・NKK・NK-T用) NKSTシリーズ タカチ電機工業銘板ステッカー(NK・NKK・NK-T用) NKSTシリーズタカチ電機工業
139税込153
1枚
3日以内出荷
厚さ0.3mmの樹脂製の両面テープ付ステッカーです。無地のステッカーに、社名・ロゴマーク・品番・ロット番号などを印刷し、オリジナルステッカーを貼り付ける事が出来ます。
EIA・側面端子盤プレート カナレ電気EIA・側面端子盤プレートカナレ電気
5,898税込6,488
1個
当日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横PISCO(ピスコ)
569税込626
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
3-1/2桁/4-1/2桁 ハンドヘルドマルチメータ OWON3-1/2桁/4-1/2桁 ハンドヘルドマルチメータOWON
4,998税込5,498
1台ほか
4日以内出荷から33日以内出荷
●B41T+ 4-1/2桁 ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 分解能: 4 1/2桁(22,000カウント) 真のRMS AC測定 ブルートゥースでワイヤレス通信 データ・ロガー機能(アプリケーション・ソフトウェア使用) オフライン・ロギング機能機能(アプリケーション・ソフトウェア使用) Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供 ●35シリーズ 3-1/2桁 ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 分解能: 3 1/2桁(6,000カウント) 真のRMS AC測定(T, T+モデル) ブルートゥースでワイヤレス通信(B35xxモデル) データ・ロガー機能(B35xxモデル、アプリケーション・ソフトウェア使用) オフライン・ロギング機能機能(+モデル、アプリケーション・ソフトウェア使用) Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供(B35xxモデル)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用 GOODGOODS(グッド・グッズ)2分岐電源コード 防雨型 1500Wまで 2芯専用GOODGOODS(グッド・グッズ)
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
・防雨型キャップ付きで屋外使用も可能。2台の投光器を同時接続できる2分岐コード
用途・屋外作業現場や建設現場、イベント会場などでライト2台を接続使用などに。長さ(mm)870規格コード:VCT1.25mm2 2芯対応機種LD-J6D 、 LD-30P 、 LD-5CP 、 LD-60CP 、 LD-100CP 、 SK-P30W 、 SK-P50W 、 SK-60ZJ 、 SK-100ZJ 、 CB-BL320W10K 、 CB-BL640W30Kコネクタ2個口防水仕様防雨型(キャップ付き)導体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.87MB)取扱説明書(0.91MB)電圧×電流(VA)125/15(合計1500Wまで)
真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
449税込494
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
839税込923
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
839税込923
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ50mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:T15RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ54mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ内径(Φmm)2.5パッド接続記号:T15RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
839税込923
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ56mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:T40RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ55mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ内径(Φmm)4パッド接続記号:T15RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ60mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ内径(Φmm)2.5パッド接続記号:T40RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ61mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ内径(Φmm)4パッド接続記号:T40RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ59mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:T40RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ53mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:9適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:T15RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
LED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd) Yellow StoneLED(3mm 青 高輝度 集光 2.9V 4500mcd)Yellow Stone
129税込142
1個
3日以内出荷
小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics小型トグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics
309税込340
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronicsトグルスイッチ ON-ONDailywell Electronics
339税込373
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronicsトグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics
339税込373
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチON-OFF-ON CHILYロッカスイッチON-OFF-ONCHILY
399税込439
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチON-OFF CHILYロッカスイッチON-OFFCHILY
239税込263
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内ドームカメラ用埋込キット Vivotek屋内ドームカメラ用埋込キットVivotek
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
仕様P/N:900026802G (V03)材質ブラケット: SECC、カバー: PC+ABS、バブル: PC寸法(mm)Φ205×146ホワイト質量(g)720、カートン:11500、箱:1280寸法カートン:364 (L)×441 (W)×570 (H) mm (8pcs)、箱:207 (L)×273 (W)×173 (H) mm (1pc)対応機種V01: FD8138-H, FD8167, FD8167-T, FD816B-HF2, FD816B-HT, FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT; V02/V03: FD816BA-HF2, FD816BA-HT, FD8182-F2, FD8182-T, FD9171-HT, FD9181-HT, FD9165-HT, FD9167-H, FD9167-HT, FD8177-HT, FD9187-H, FD9187-HT, FD9187-HT-A
オペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズ ノーブランドオペーク1 ストッキング つま先なし JP-Q11Tシリーズノーブランド
12,980税込14,278
1足
7日以内出荷
JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
仕様M 黒ブラックサイズMタイプストッキング シリコングリップ付ドット寸法(cm)大腿部シリコンバンド(G):49-56、大腿部(G):49-67、大腿中央部(F):44-60、膝蓋骨(E):35-43、腓骨頭(D):32-39、ふくらはぎ(C):33-40、ふくらはぎ下部(B1):26-32、足首(B):22-24、足関節(Y):29-35、つま先(A):21-26脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69アズワン品番69-1318-68指タイプつま先なし
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドスリムホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:3RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
679税込747
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
689税込758
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3653M(スリーエム)
119,800税込131,780
1巻
101日以内出荷
1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。長さ(m)54.8テープ幅(mm)279基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
10GbE対応PCI Expressバス用LANカード BUFFALO(バッファロー)10GbE対応PCI Expressバス用LANカードBUFFALO(バッファロー)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)Wake on LAN機能 搭載Jumbo Frame 16K対応
仕様JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず)付属品マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書質量(g)約75(標準ブラケットカバー装着)電源(V)3.3(PCI Expressバスより給電)規格IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応機種PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×16×68(ブラケット含まず)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~55℃、湿度:10~85%(結露なきこと)伝送速度10Mbps (10BASE-T)100Mbps(100BASE-TX)1000Mbps(1000BASE-T)2.5Gbps(2.5GBASE-T)5Gbps(5GBASE-T)10Gbps(10GBASE-T)符号化方式伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)アクセス方式CSMA/CD
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
15,980税込17,578
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
699税込769
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付 B-EARヘルメット取付型 防水マイク騒音下X10用 通話ボタン付B-EAR
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
質量(g)75ケーブル長(cm)100
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属BUFFALO(バッファロー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約8,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】16Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):8付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】512KB質量(g)約290規格VCCI Class Bポート数8ポート消費電力(W)最大3.2電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×80 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】8(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
...