カテゴリ

  • 切削工具(1,600)
  • 作業工具(1,004)
  • 自動車純正部品(442)
  • ねじ・ボルト・釘(211)
  • 制御機器(197)
  • メカニカル部品(184)
  • 機構部品(161)
  • 配管・水廻り設備部材(161)
  • 物流用品(149)
  • パソコン/周辺機器(148)
  • 測定用品(141)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 電気材料(112)
  • 建築金物(110)
  • 科学研究・開発用品(106)
  • 空調・電設資材(81)
  • 電動工具(64)
  • 溶接用品(60)
  • 事務用品(56)
  • バイク部品(52)
  • 保管用品(52)
  • 清掃用品(50)
  • 厨房用品(47)
  • 安全用品(46)
  • 建材・エクステリア(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • バイク純正部品(39)
  • 研磨材(39)
  • 自動車補修部品(36)
  • オフィス家具(33)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 照明(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 梱包用品(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 家電(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(19)
  • テープ(17)
  • 安全標識(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 縫製用品(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • カー用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 農業機械(9)
  • 防災用品(8)
  • 医療(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 手袋(6)
  • 空圧工具(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自転車部品(5)
  • 農具(5)
  • 住設機器(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • マスク(4)
  • 作業服(4)
  • 日用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「t30」の検索結果

6,094件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
こて先(T30・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T30・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
トルクスビットT30 BAHCO(バーコ)トルクスビットT30BAHCO(バーコ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
2軸トルクヒンジ HG-T30S15 LAMP(スガツネ工業)2軸トルクヒンジ HG-T30S15LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番397-4286質量(g)87種類二軸型使用温度(℃)0~40仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
インパクトドライバービット T30 BAHCO(バーコ)インパクトドライバービット T30BAHCO(バーコ)
489税込538
1セット
翌々日出荷
2個入りTORXビット T30 BAHCO(バーコ)2個入りTORXビット T30BAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1パック(2個)
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。 高耐腐食性です。 DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3754材質ステンレス鋼(AISI 420)軸径(Φmm)6.35全長(mm)25質量(g)18先端サイズT30両頭機能片頭
組立端子台 T30S 国際電業組立端子台 T30S国際電業
2,798税込3,078
1個ほか
3日以内出荷
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)30端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M4×10適合電線(mm2)5.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~30
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T30 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T30EPSON
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S8160/S8160PSタイプLPC3T30適合機種メーカーEPSON
ドライバビットスペシャルT30 Pro-AutoドライバビットスペシャルT30Pro-Auto
219税込241
1本
当日出荷
両頭機能片頭先端サイズT30トラスコ品番853-5374先端形状トルクス本数1
T30チェア FURSYST30チェアFURSYS
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
SIDIZのオフィスチェアT30シリーズ。背もたれは密度に変化をつけたグラデーションメッシュで体圧に合わせて背中をしっかりと支えます。座面は厚みのあるクッションで座り心地抜群、マジックテープで簡単に脱着でき、カバーを取り外して洗えます。背座シンクロロッキング機構、背角度固定機能あり。
質量(kg)13.3肘掛なし
スペシャルビットソケットT30 Pro-AutoスペシャルビットソケットT30Pro-Auto(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
先端サイズT30先端形状トルクストラスコ品番853-2339
スペシャルビットソケットT30 Pro-AutoスペシャルビットソケットT30Pro-Auto
859税込945
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT30先端形状トルクストラスコ品番853-1729
T30 (BORE TORX)キーレンチ エスコT30 (BORE TORX)キーレンチエスコ
330税込363
1個
当日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-30
T30x100mm [Torx]T型レンチ エスコT30x100mm [Torx]T型レンチエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
形状T型エスコ品番EA573AT-30先端形状トルクス
T30 TRX(ナベコ 大阪魂T30 TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(54個)
翌々日出荷
長さ(mm)12寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
T30ステン TRX(サラコステン 大阪魂T30ステン TRX(サラコステン大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
長さ(mm)14寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
ドライバビットスペシャルT30穴付き Pro-AutoドライバビットスペシャルT30穴付きPro-Auto(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から5日以内出荷
両頭機能片頭先端サイズT30いじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1
ハーネス ダッシュボード (T030) MAZDA(マツダ)ハーネス ダッシュボード (T030)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
T30チェア 可動肘 FURSYST30チェア 可動肘FURSYS
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
SIDIZのオフィスチェアT30シリーズ可動肘付き。背もたれは密度に変化をつけたグラデーションメッシュで体圧に合わせて背中をしっかりと支えます。座面は厚みのあるクッションで座り心地抜群、マジックテープで簡単に脱着でき、カバーを取り外して洗えます。可動肘は5段階90mm内で高さ調整、4段階20mm内で左右調整が可能です。背座シンクロロッキング機構、背角度固定機能あり。
材質背:ポリエステルメッシュ、ナイロン座:PP、モールドウレタン張地:布(ポリエステル)肘:ナイロン脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロンキャスター:ウレタン質量(kg)14.6肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×655×926~988(S430~492)機能シンクロロッキング機能、ロッキングの強さ調節、背もたれの角度調節、座面の高さ調節、肘掛けの高さ調節、肘掛けの左右調節座面幅(cm)49段調整ピッチ(mm)(5段階)90、(4段階)20
T30ステン TRXタンパーボタンコ 大阪魂T30ステン TRXタンパーボタンコ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6ドライブサイズT30
T30ステン TRX(トラスコ 大阪魂T30ステン TRX(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T30/LPB3T31 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T30/LPB3T31EPSON
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合LP-S2290/S3290種別純正品適合メーカーEPSON/エプソン
T30ステン TRX(マルサラコステン 大阪魂T30ステン TRX(マルサラコステン大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)25寸法c(mm)0.4寸法f(mm)1.4寸法k(mm)3.4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)12ドライブサイズT30ねじの呼びdM6寸法k+f(mm)4.8
T30ステン TRX(ナベコ 大阪魂T30ステン TRX(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
トリム(R)ドアー (T030) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (T030)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (T030) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (T030)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ヘックスローブレンチ T30 BOSCH(ボッシュ)ヘックスローブレンチ T30BOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
サイズT30
ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨開き方上蓋|下開き|上開き|横開き質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)ステー種類トルクステー
T30 TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T30 TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(37個)ほか
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
T30トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)T30トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8125
T30トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)T30トルクスヘッドスクリュー用3/8 ソケットドライバーBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-5971
T30 TRXタンパー(トラスコ 大阪魂T30 TRXタンパー(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(39個)ほか
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
T30x160mm [Torx]ビット エスコT30x160mm [Torx]ビットエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
全長(mm)160質量(g)49先端サイズT30適合ねじM6先端形状トルクスアズワン品番64-2222-40両頭機能片頭
T30ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T30ステン TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)14寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
T30チェア用シートカバー FURSYST30チェア用シートカバーFURSYS
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
SIDIZのオフィスチェアT30シリーズ専用シートカバー。汚れても洗濯ができるのでいつでもすっきり!チェアから座面を取り外し簡単にカバーを交換できます。
材質本体:布(ポリエステル)質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×
1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケット エスコ1/2"DR/T30 [Torx]ビットソケットエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:42全長(mm)74サイズT30質量(g)90差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-06
T30 TRXタンパー(サラコ 大阪魂T30 TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(34個)
翌々日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)20ピッチ(mm)1寸法k(mm)3.4寸法dk(mm)12ねじの呼びM6ドライブサイズT30
トリム(R)リヤードアー (T030) MAZDA(マツダ)トリム(R)リヤードアー (T030)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
トリム(L)リヤードアー (T030) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (T030)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
トルクスレンチセットT25/T30/T40 マタドール(MATADOR)トルクスレンチセットT25/T30/T40マタドール(MATADOR)
2,498税込2,748
1セット(3本)
翌日出荷
トルクスレンチセット(T25・T30・T40)
...