カテゴリ

  • バイク純正部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t30c08」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
ボルト M6X30(8T S45C) BIGM(丸山製作所)ボルト M6X30(8T S45C)BIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
備考M6X30部品名称ボルト M6X30(8T S45C)関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.04MB)図解NoMFH-P261 リフト関係部品_No.35、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.35、MHL351A 操作関係部品_No.49
08F30-T4G-C01B ホンダ08F30-T4G-C01Bホンダ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F030C8T6TR STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F030C8T6TRSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●CANチャンネル数 - 0●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex(TM) M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C(TM)SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクトTIGトーチ用ノズルパナソニックコネクト(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
VITE TCCTX M6X1 T30-L8 8000C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L8 8000C0597MV AGUSTA
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
26,980税込29,678
1個
当日出荷から61日以内出荷
適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120) SMC30_SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY5120)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
VITE TCCTX M6X1 T30-L14 8C00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L14 8C00C0597MV AGUSTA
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
カッター イスカルカッターイスカル
129,800税込142,780
1個
翌日出荷から8日以内出荷
4号レール用ガイドローラー(スチール) エスコ4号レール用ガイドローラー(スチール)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)寸法(mm)A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2質量(g)170材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)アズワン品番64-7976-99
VITE TFTX M6X1 T30-L16 8C00C0600 MV AGUSTAVITE TFTX M6X1 T30-L16 8C00C0600MV AGUSTA
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)ランプ印 水平収納扉 ALT-3HLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
(67640)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY LH トヨタ(67640)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY LHトヨタ
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(67630)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY RH トヨタ(67630)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY RHトヨタ
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
熱転写プリンター用ラベル プッシュボタン向け銘板ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンター用ラベル プッシュボタン向け銘板ラベルPANDUIT(パンドウイット)
219,800税込241,780
1巻(500枚)
3日以内出荷から30日以内出荷
垂直収納扉金物 ALT-2V-220 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-220LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
C85 Series(C85N8) SMCC85 Series(C85N8)SMC
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8
VITE TCCTX M6X1 T30-L50 8N00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L50 8N00C0597MV AGUSTA
4,898税込5,388
1個
31日以内出荷
VITE TCCTX M6X1 T30-L16 8D00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L16 8D00C0597MV AGUSTA
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷
VITE TCCTX M6X1 T30-L40 8L00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L40 8L00C0597MV AGUSTA
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
VITE TCCTX M6X1 T30-L35 8K00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L35 8K00C0597MV AGUSTA
7,198税込7,918
1個
31日以内出荷
VITE TCCTX M6X1 T30-L22 8G00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L22 8G00C0597MV AGUSTA
3,798税込4,178
1個
31日以内出荷
VITE TFTX M6X1 T30-L20 8E00C0600 MV AGUSTAVITE TFTX M6X1 T30-L20 8E00C0600MV AGUSTA
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
VITE TCCTX M6X1 T30-L18 8E00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L18 8E00C0597MV AGUSTA
3,398税込3,738
1個
31日以内出荷
VITE TCCTX M6X1 T30-L10 8A00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L10 8A00C0597MV AGUSTA
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
VITE TCCTX M6X1 T30-L95 8Z00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L95 8Z00C0597MV AGUSTA
7,698税込8,468
1個
31日以内出荷
VITE TCCTX M6X1 T30-L65 8S00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L65 8S00C0597MV AGUSTA
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
VITE TCCTX M6X1 T30-L25 8H00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L25 8H00C0597MV AGUSTA
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
VITE TFTX M6X1 T30-L25 8F00C0600 MV AGUSTAVITE TFTX M6X1 T30-L25 8F00C0600MV AGUSTA
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
VITE TCCTX M6X1 T30-L12 8B00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L12 8B00C0597MV AGUSTA
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷
VITE TCCTX M6X1 T30-L30 8J00C0597 MV AGUSTAVITE TCCTX M6X1 T30-L30 8J00C0597MV AGUSTA
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷