カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(4)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電気材料(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- イスカル(2)
- 富士電機(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- KSフィルター(2)
- ダイキン工業(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- BALLUFF(1)
- MANN-FILTER(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- サイバーストーク(1)
- パナソニックコネクト(1)
- JOYN(1)
エコロジープロダクト
「t30c08」の検索結果

ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ
パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から41日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
ボルト M6X30(8T S45C)
BIGM(丸山製作所)¥96税込¥1061個8日以内出荷備考M6X30部品名称ボルト M6X30(8T S45C)図解NoMFH-P261 リフト関係部品_No.35、MFH-P260 ニダイショウコウソウチ部品_No.35、MHL351A 操作関係部品_No.49
TIGトーチ用ノズル
パナソニックコネクト(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から61日以内出荷適合アイソレーション種類電動機保護用配線用仕様選択度種別:Cat.A接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個4日以内出荷開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。開き方水平収納
垂直収納扉金物 ALT-2V-220
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個5日以内出荷開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手![プレートセット一式 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822064-210902-02.jpg)
プレートセット一式
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥34,980税込¥38,4781組6日以内出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルプレート一式。ステンレス製のプレートで丈夫です。筆塗りもできるように筆と塗料も入っています。必要な物を収納ケースに収めたセット品。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形
富士電機¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷から76日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm
BALLUFF¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷長さ(mm)28取付方式非埋込型出力方式アンプセンサ電源電圧(V)4→8dc本体形状バレル形検出範囲(mm)0.1→3動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)8/DCIP等級IP67スレッドサイズM8×1ターミナルタイプケーブル
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス
JOYN¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LPK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。付属品レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21、IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35、IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35、GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16、GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10、RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10、RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10、UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15、RX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15W、RX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16W、IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20、GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10、RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10、RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25W、NX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15、NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス
サイバーストーク¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LMK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)。・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。セット内容レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25WRX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15WRX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16WNX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
ブザー
BIGM(丸山製作所)¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷規格ミツバRH-9部品名称ブザー図解NoMS415R8CF-RV(8.5) オプション1部品_No.35、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.30、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.34、MS653DR6S-K -A デンソウヒン 2007年5月~部品_No.54、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.35、MSA615R8C-RV(11.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.37、MS415R8CF-RV(10) オプション1部品_No.35、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.30、MS615R8CGF-RV(13) バッテリ、スロットルモータ部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.37、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.55、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.55、MS615R8CF-RV(11.5) オプション1部品_No.31、SSA-α604 オプション-1部品_No.42、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.41など
スプロケツトマトメ
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷部品名称スプロケツトマトメ図解NoMSA415R4C-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA415R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.45、MSA515R4C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MS753DR4T2-K ポンプダイクミタテ部品_No.42、MSA413R2T-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.44、MS415R8CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA613R3-K-A ポンプダイ部品_No.46、MSA415R4C-120(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.30、MLS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.42、MSA615R8C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.18、MSA615R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.43、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.30など
ボウシン ゴム
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格20-M6X14部品名称ボウシン ゴム図解NoLVM400V-2 60HZ 本体部品_No.21、LVM752 60HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-V1000C エアコン(3)部品_No.4、SSA-F501 台車 フュエルシステム部品_No.20、LVM1501T 60HZ 本体部品_No.30、LVM753 60HZ 本体部品_No.23、SSA-G530 ラジエータ・マフラ取付部品_No.6、BSA-650シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.32、SSA-V600C エアコン(3) ※~2008年7月部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.30、LVM753 50HZ 本体部品_No.23、MJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.37、LVM752 50HZ 1992ネン 本体部品_No.29、SSA-G540 燃料タンク・配管部品_No.29、LVM752 60HZ 1987ネン 本体部品_No.28、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.28、BSA-950シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ部品_No.32、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.52、LVM1501T 50HZ 本体部品_No.30、LVM400V-2 50HZ 本体部品_No.21、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.44、SSA-F500 台車 フュエルシステム部品_No.11、MKW728B 本体,各部取付部品_No.14、SSA-V600C-1 エアコン(3)部品_No.4、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.30、SSA-C610 燃料タンク及配管部品_No.28、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.8、MKW728H 本体,各部取付部品_No.15、SSA-V600C エアコン(3) ※2008年8月~部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.31
Eガタトメワ ヨビ4
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(10個)8日以内出荷規格ヨビ4部品名称Eガタトメワ ヨビ4図解Noパコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.67、MBS320 本体部品_No.8、CST310S-CW エンジン部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.32、MK10-3 調圧装置部品_No.31、MS153 調圧装置部品_No.19、CSR311M 本体部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.31、SSW-302A 動力噴霧機2部品_No.25、MK5E-1 調圧装置部品_No.22、MBS320-2 本体部品_No.8、MBS260-2 本体部品_No.8、MS253EC-2K 調圧装置部品_No.32、MCV3501(16) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、DB21D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、G-5S 530J 粒剤変速機部品 Eガタトメワ ヨビ4_No.25、MBS320-3T エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.48、DB-S260-2C 本体部品_No.8、DB21D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、SD30-6 調圧装置部品_No.31など
カラー
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷規格8.4X12X36部品名称カラー図解NoMSV413B-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA413R2T-K スライダクミタテ部品_No.30、MSA413-M ホースガイド組立部品_No.45、MSA513R2T-M スライダ組立部品_No.30、MS413R2TS-M-1 スライダクミタテ部品_No.30、MS753DR6S-3K 整列巻組立部品_No.22、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MSA413R3-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.37、MSV313B-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.26、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MS653DR6S-Y スライダクミタテ部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) セイレツマキクミタテ部品_No.22、MSA515R4CS-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.53、MS415R8CGF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.21、MS613DR4T2-Y スライダクミタテ部品_No.32など
VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット
CKD¥3,563~税込¥3,919~1個13日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
ヘリタング ヘリカルエンドミル T490 LNM-08
イスカル¥119,800税込¥131,7801本29日以内出荷両面4コーナー使い、縦置きチップ用ヘリカルエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応

















![プレートセット一式 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822064-210902-02.jpg)