「t30c08」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
08F30-T4G-C01B ホンダ08F30-T4G-C01Bホンダ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクトTIGトーチ用ノズルパナソニックコネクト(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番H360厚扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
4号レール用ガイドローラー(スチール) エスコ4号レール用ガイドローラー(スチール)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)寸法(mm)A:98、B:72、C:30、D:25、H:39、d:8、t:3.2質量(g)170材質(ローラー部)磨丸鋼(ST21M)アズワン品番64-7976-99
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H LAMP(スガツネ工業)ランプ印 水平収納扉 ALT-3HLAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
(67640)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY LH トヨタ(67640)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY LHトヨタ
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(67630)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY RH トヨタ(67630)リヤドアトリム ボードSUB-ASSY RHトヨタ
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
熱転写プリンター用ラベル プッシュボタン向け銘板ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンター用ラベル プッシュボタン向け銘板ラベルPANDUIT(パンドウイット)
219,800税込241,780
1巻(500枚)
3日以内出荷から30日以内出荷
垂直収納扉金物 ALT-2V-220 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-220LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。取手取手